カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- 旭光電機工業(7)
- 東西電気産業(2)
- 東京メタル(2)
- エスコ(1)
- ATEN(1)
- ASAGAO(1)
「110v22w」の検索結果

ミニクリプトン球 25W
オーム電機¥279税込¥3071個当日出荷日本製ミニクリプトン電球 25ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-35色ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V22W全高(mm)67口金E17エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球
オーム電機¥299税込¥3291個当日出荷から翌々日出荷日本製ミニクリプトン電球 クリア仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)色クリア口金E17エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球 S35E17 22W
オーム電機¥359税込¥3951個当日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状S-35色ホワイト定格100/110V-22W全高(mm)58口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷光センサーと人感センサーを搭載したソケットアダプターです。口金E26の照明器具と電球の間に取り付けます。配線工事などは一切不要。周囲が暗い時に人が近づくと自動点灯。人が離れると自動消灯します。点灯時間を調節する切り換えスイッチを本体側面に搭載。付属品取り付けクリップ、両面テープ(2枚)質量(g)100電源AC100V 50/60Hz 0.6A口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×80×66(センサー部を含まず)点灯時間短:10秒、中:90秒、長:330秒待機電力(W)1.3以下動作温度範囲(℃)-15~50適合電球100V/110V 白熱電球60Wまで (消費電力)電球形蛍光灯22Wまで/LED電球15Wまでエコロジー商品省エネ
クリプトンミニレフ球 R45E17 22W
オーム電機¥599税込¥6591個翌々日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状R-45定格100/110V-22W全高(mm)68口金E17直径(mm)45ガラス色フロストエコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球 S35E17 22W
オーム電機¥599税込¥6591個翌々日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電屋内専用(屋外使用禁止)長さ(mm)58形状S-35定格100/110V-22W口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
クリプトン球レフ R45E17 22W
オーム電機¥789~税込¥868~1個翌々日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電長さ(mm)68形状R-45定格100/110V-22W口金E17直径(mm)45エコロジー商品省エネ