カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 旭光電機工業(3)
  • 東西電気産業(2)
  • ATEN(1)
  • 東京メタル(1)
  • ASAGAO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v22w」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニクリプトン球 25W オーム電機

    ミニクリプトン球 25W

    オーム電機
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    日本製ミニクリプトン電球 25ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-35色ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V22W全高(mm)67口金E17エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 オーム電機

    ミニクリプトン球

    オーム電機
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    日本製ミニクリプトン電球 クリア仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    色クリア口金E17エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 S35E17 22W オーム電機

    ミニクリプトン球 S35E17 22W

    オーム電機
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状S-35色クリア定格100/110V-22W全高(mm)58口金E17直径(mm)35
  • ミニクリプトン球 S35E17 22W オーム電機

    ミニクリプトン球 S35E17 22W

    オーム電機
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状S-35色ホワイト定格100/110V-22W全高(mm)58口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • 光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付 オーム電機

    光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付

    オーム電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    光センサーと人感センサーを搭載したソケットアダプターです。口金E26の照明器具と電球の間に取り付けます。配線工事などは一切不要。周囲が暗い時に人が近づくと自動点灯。人が離れると自動消灯します。点灯時間を調節する切り換えスイッチを本体側面に搭載。
    付属品取り付けクリップ、両面テープ(2枚)質量(g)100電源AC100V 50/60Hz 0.6A口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×80×66(センサー部を含まず)点灯時間短:10秒、中:90秒、長:330秒待機電力(W)1.3以下動作温度範囲(℃)-15~50適合電球100V/110V 白熱電球60Wまで (消費電力)電球形蛍光灯22Wまで/LED電球15Wまでエコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 S35E17 22W オーム電機

    ミニクリプトン球 S35E17 22W

    オーム電機
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)58形状S-35定格100/110V-22W口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • クリプトン球レフ R45E17 22W オーム電機

    クリプトン球レフ R45E17 22W

    オーム電機
    ¥789~税込¥868~
    1個
    翌々日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電
    長さ(mm)68形状R-45定格100/110V-22W口金E17直径(mm)45エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 PS35E17 22W オーム電機

    ミニクリプトン球 PS35E17 22W

    オーム電機
    ¥349税込¥384
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-35全高(mm)67口金E17直径(mm)35
  • クリプトンミニレフ球 R45E17 22W オーム電機

    クリプトンミニレフ球 R45E17 22W

    オーム電機
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-45定格100/110V-22W全高(mm)68口金E17直径(mm)45ガラス色フロストエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ