カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- 旭光電機工業(27)
- KEMET(22)
- TRACO POWER(15)
- 三菱電機(10)
- omron(オムロン)(8)
- オリエンタルモーター(7)
- 松本船舶電機製作所(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- 東京メタル(6)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
- SMC(5)
- マスプロ電工(5)
- ELPA(4)
- 坂口電熱(4)
- DJI(3)
- ビューティフルエンジェル(3)
- 岩崎電気(2)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
「110v60w」の検索結果

レフ球 長寿命 RF62E26 60W
オーム電機¥599税込¥6591個当日出荷従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)形式RF110V60W消費電力(W)60定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF62エコロジー商品長寿命
シルバー電球 PS60E26 60W Tミラー
オーム電機¥339税込¥3731個当日出荷ガラス球内面の半分にアルミニウム反射鏡をもうけた電球です。外観がミラーボールのように外部の光で輝き、装飾性に優れています。器具との組み合わせで、フィラメントからの直接光が見えない間接照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)形状RS-60全長(mm)110定格110V-60W直径(mm)60
光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷光センサーと人感センサーを搭載したソケットアダプターです。口金E26の照明器具と電球の間に取り付けます。配線工事などは一切不要。周囲が暗い時に人が近づくと自動点灯。人が離れると自動消灯します。点灯時間を調節する切り換えスイッチを本体側面に搭載。付属品取り付けクリップ、両面テープ(2枚)質量(g)100電源AC100V 50/60Hz 0.6A口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×80×66(センサー部を含まず)点灯時間短:10秒、中:90秒、長:330秒待機電力(W)1.3以下動作温度範囲(℃)-15~50適合電球100V/110V 白熱電球60Wまで (消費電力)電球形蛍光灯22Wまで/LED電球15Wまでエコロジー商品省エネ
シャンデリア球 C32E14 60W
オーム電機¥269税込¥2961個翌々日出荷シャンデリア器具はもちろん、電球の形を見せる照明器具に適しています。シャンデリアに最適屋内専用(屋外使用禁止)形状C-32色クリア定格100/110V-60W全高(mm)100口金E14直径(mm)32