カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 旭光電機工業(21)
  • omron(オムロン)(8)
  • オリエンタルモーター(6)
  • 三菱電機(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
  • マスプロ電工(5)
  • ELPA(4)
  • DJI(3)
  • 東京メタル(3)
  • 岩崎電気(2)
  • 三商(2)
  • 東西電気産業(2)
  • アサヒ(1)
  • ウシオライティング(1)
  • 山田照明(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v60w」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レフ球 長寿命 RF62E26 60W オーム電機

    レフ球 長寿命 RF62E26 60W

    オーム電機
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
    形式RF110V60W消費電力(W)60定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF62エコロジー商品長寿命
  • シルバー電球 PS60E26 60W Tミラー オーム電機

    シルバー電球 PS60E26 60W Tミラー

    オーム電機
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    ガラス球内面の半分にアルミニウム反射鏡をもうけた電球です。外観がミラーボールのように外部の光で輝き、装飾性に優れています。器具との組み合わせで、フィラメントからの直接光が見えない間接照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状RS-60全長(mm)110定格110V-60W直径(mm)60
  • シャンデリア球 C32E12 60W オーム電機

    シャンデリア球 C32E12 60W

    オーム電機
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32定格100/110V-60W全高(mm)96口金E12直径(mm)32
  • カラー電球 PS60E26 60W オーム電機

    カラー電球 PS60E26 60W

    オーム電機
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    形状PS-60色グリーン定格110V-60W全高(mm)110口金E26直径(mm)60
  • カラー電球 PS60E26 60W オーム電機

    カラー電球 PS60E26 60W

    オーム電機
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-60定格110V-60W全高(mm)110直径(mm)60
  • 光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付 オーム電機

    光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付

    オーム電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    光センサーと人感センサーを搭載したソケットアダプターです。口金E26の照明器具と電球の間に取り付けます。配線工事などは一切不要。周囲が暗い時に人が近づくと自動点灯。人が離れると自動消灯します。点灯時間を調節する切り換えスイッチを本体側面に搭載。
    付属品取り付けクリップ、両面テープ(2枚)質量(g)100電源AC100V 50/60Hz 0.6A口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×80×66(センサー部を含まず)点灯時間短:10秒、中:90秒、長:330秒待機電力(W)1.3以下動作温度範囲(℃)-15~50適合電球100V/110V 白熱電球60Wまで (消費電力)電球形蛍光灯22Wまで/LED電球15Wまでエコロジー商品省エネ
  • シャンデリア球 C37E26 60W オーム電機

    シャンデリア球 C37E26 60W

    オーム電機
    ¥209税込¥230
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-37定格100/110V-60W全高(mm)100口金E26直径(mm)37
  • シャンデリア球 C32E14 60W オーム電機

    シャンデリア球 C32E14 60W

    オーム電機
    ¥269税込¥296
    1個
    翌々日出荷
    シャンデリア器具はもちろん、電球の形を見せる照明器具に適しています。シャンデリアに最適屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32色クリア定格100/110V-60W全高(mm)100口金E14直径(mm)32
  • シャンデリア球 C32E17 60W オーム電機

    シャンデリア球 C32E17 60W

    オーム電機
    ¥199税込¥219
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32定格100/110V-60W全高(mm)97口金E17直径(mm)32
アサヒ 110v 10w特集