カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(165)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(160)
  • 三菱電機(146)
  • パール金属(134)
  • HEADS(ヘッズ)(72)
  • 東芝ライテック(63)
  • ENDO(遠藤照明)(58)
  • ホームテイスト(52)
  • 岩崎電気(48)
  • omron(オムロン)(43)
  • Qlight(43)
  • エスコ(42)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(40)
  • タカチ電機工業(34)
  • ナカバヤシ(33)
  • INAX(LIXIL)(32)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(32)
  • ELPA(29)
  • ATEN(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110w」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トランス 30W 110/220V オーム電機

    トランス 30W 110/220V

    オーム電機
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    110V130Vまたは220V240Vの電圧を100Vに変圧します。
    ブラック本体質量(g)397出力電圧(V)100(50/60Hz)入力電圧(V)110~130/220~240(50/60Hz)(2ステップ自動切替え)プラグ入力対応プラグ:Cタイプ+Aタイプ変換プラグ付属保護機能サーモスタットコード長さ(cm)約60容量(VA)30(30W)(最大)
  • ハロゲン球 150W/110V 1個入 オーム電機

    ハロゲン球 150W/110V 1個入

    オーム電機(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ハロゲンセンサーライト用の交換球です
    長さ(mm)約78.3口金R7s口金(両口金)入数1個入り電球の種類ハロゲン球
  • ハロゲン球 100W/110V 1個入 オーム電機

    ハロゲン球 100W/110V 1個入

    オーム電機
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ハロゲンセンサーライト用の交換球です
    長さ(mm)約78.3タイプ110V100W口金R7s口金(両口金)定格ランプ電力(W)100入数1個入り電球の種類ハロゲン球
  • トランス 100W 110-130V オーム電機

    トランス 100W 110-130V

    オーム電機
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    110V130Vの電圧を100Vに変圧します。
    ブラック本体質量(g)459出力電圧(V)100(50/60Hz)入力電圧(V)110~130(50/60Hz)プラグ入力対応プラグ:Aタイプ保護機能サーキットプロテクターコード長さ(cm)約60容量(VA)100(100W)(最大)
  • パイロット球 T13E12 110V 5W オーム電機

    パイロット球 T13E12 110V 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    欠品中
    形状T-13クリア定格110V5W全高(mm)34口金12直径(mm)13
  • クランプタイ 耐候性 オーム電機

    クランプタイ 耐候性

    オーム電機
    149税込164
    1袋(30本)
    当日出荷
    ビスや釘でヘッド部を固定できます
    材質PA66/ナイロン66ブラック使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内外特性耐候性最低温度(℃)-20(設置時)
  • パイロット球 T10E10 110V 5W オーム電機

    パイロット球 T10E10 110V 5W

    オーム電機
    229税込252
    1個
    当日出荷
    形状T-10クリア定格110V-5W全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • クランプタイ 屋内用 オーム電機

    クランプタイ 屋内用

    オーム電機
    129税込142
    1袋(30本)
    当日出荷
    ビスや釘でヘッド部を固定できます
    材質PA66/ナイロン66ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内
  • ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入 オーム電機

    ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入

    オーム電機
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ハロゲンセンサーライト用の交換球です
    口金G6.35入数2個入り電球の種類ハロゲン球
  • ピンタイプハロゲン球 75W/110V 2個入 オーム電機

    ピンタイプハロゲン球 75W/110V 2個入

    オーム電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ハロゲンセンサーライト用の交換球です
    タイプ110V75W口金G6.35定格ランプ電力(W)75入数2個入り電球の種類ハロゲン球
  • 回転灯用 G18B15D 110V 15W オーム電機

    回転灯用 G18B15D 110V 15W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    当日出荷
    形状G-18クリア定格110V-15W全高(mm)36口金B-15D直径(mm)18
  • LEDチューブライト オーム電機

    LEDチューブライト

    オーム電機(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1点
    当日出荷
    電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
    用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に定格電圧(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • アームライト クランプタイプ オーム電機

    アームライト クランプタイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    机に簡単取り付け、クランプ式。角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム。適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)
    付属品保証書付取扱説明書・クランプ高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60スイッチON/OFFスイッチ口金E26本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態本体質量(g)約785(クランプを除く)最大径(Φmm)【セード】約155電源コード(m)約1.8アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下使用場所屋内用電球の種類LED調光の可否不可
  • LEDデスクランプ オーム電機

    LEDデスクランプ

    オーム電機(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
    付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書電源専用ACアダプタコード長さ(m)約1.8全光束(Lm)約450
  • 広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 オーム電機

    広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    レフランプ60形の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0 広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
    全長(mm)100質量(g)約71口金E26定格電流(A)0.11定格消費電力(W)6.2定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)62電球形状レフランプタイプ設置場所屋内配光角度(°)150電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • デジタルクッキングスケール 1kg オーム電機

    デジタルクッキングスケール 1kg

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1gからすばやく量れる。最大計量 1kg。追加計量(0表示機能)付き。コンパクトサイズで収納しやすい。オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。収納しやすい小型設計。オーバーロード表示、低電力表示。本体カラーはホワイト
    ホワイト材質(本体)ABS樹脂電源(V)DC3.0最小表示(g)1本体質量(g)約130(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22使用電池単4乾電池×2本(別売)オートパワーオフ約5分計測精度1~250gまで/±2g・250gを超えて1000gまで/±3g計量範囲1~1000gひょう量単位g
  • ルーペ付LEDスタンド オーム電機

    ルーペ付LEDスタンド

    オーム電機(9件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
    用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。質量(g)940消費電力(W)5.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5レンズ径(Φmm)85倍率(倍)2、(サブレンズ:4)全光束(Lm)480光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160材質(レンズ)ガラス
  • ミニクリプトン電球 40W形 オーム電機

    ミニクリプトン電球 40W形

    オーム電機(2件のレビュー)
    389税込428
    1セット(2個)
    当日出荷
    ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
    形状ガラス球 PS35定格100/110V36W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
  • ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音 オーム電機

    ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音

    オーム電機
    2,979税込3,277
    1個
    当日出荷
    3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはブラックです
    セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書ブラック電源電池式本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ接続方式無線対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合ボタン数7ボタン電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10ホイール数2(標準スクロール、サイド横スクロール)無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHz最大接続台数3台※同時接続はできません。BluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)2台の使用機器にペアリング設置可読取方式BlueLED通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
  • 防水お風呂クロック 温湿度計付き 白 オーム電機

    防水お風呂クロック 温湿度計付き 白

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    見やすい大画面表示、時計付き。 お風呂、キッチン、水回りはもちろん、屋外でもご使用いただけます。 置き(自立スタンド)&吸着(マグネット)両用。 IPX4の防水・防じん性能。 シンプルデザイン
    付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂、磁石…ゴムホワイト質量(g)約159(電池除く)精度時計:約±30秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)106×110×31使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~99%RH表示範囲(℃)温度:-20~50温度測定精度0~40℃で±1℃ 左記以外で±1.5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度35~85%RHで±5% 左記以外で±8%防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)
  • LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 オーム電機

    LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン電球 60W形 オーム電機

    ミニクリプトン電球 60W形

    オーム電機(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
    形状ガラス球 PS35定格100/110V54W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
  • 流水音発生器 押しボタン式 オーム電機

    流水音発生器 押しボタン式

    オーム電機(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    押しボタンを押すと流水音が約25秒間流れ、トイレの用足し音を消します。 付属の両面テープでかんたんに取付できます。 音量75デシベル※距離50cmの場合。 単3形乾電池2本で約3000回使用できます※新品アルカリ乾電池の場合。 ご使用方法シール付。
    用途公衆トイレや理美容院、飲食店など各種店舗、オフィス、病院、学校、家庭などに付属品保証書付取扱説明書、両面テープ×2枚、本体貼り付け用シール×1枚※両面テープ・シールは電池ケースの中に入っていますホワイト本体質量(g)約60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約110×21×70使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命約3000回(新品アルカリ乾電池使用の場合)音量(dB)約75※距離50cmの場合(新品電池使用時)動作温度範囲(℃)0~40動作時間(s)約25(流水音が流れます)
  • ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音 オーム電機

    ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音

    オーム電機
    2,979税込3,277
    1個
    当日出荷
    3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはグレーです
    セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合ボタン数7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール)電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10最大接続台数3台※同時接続はできませんBluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)(2台の使用機器にペアリング設置可)読取方式BlueLED通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
  • クッキングスケール 2kg計 オーム電機

    クッキングスケール 2kg計

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    1gからすばやく量れる。最大計量1kg。追加計量(0表示機能)付き。コンパクトサイズで収納しやすい。オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。収納しやすい小型設計。オーバーロード表示、低電力表示
    付属品保証書付取扱説明書材質(本体)ABS樹脂電源DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)本体質量(g)約130(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22計量範囲1~1000g計量精度±2g(1g~250gまで)、±3g(250gを超えて1000gまで)
  • 小丸球 オーム電機

    小丸球

    オーム電機(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    径40mmの口金E26ボール型電球です。
    長さ(mm)61形状G-40直径(Φmm)40定格100/110V-7W口金E26定格消費電力(W)7電球形状小丸球電球の種類ボール形電球
  • レールライト ライティングダクト用 E11口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E11口金

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E11口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • ナツメ球 5W オーム電機

    ナツメ球 5W

    オーム電機
    99税込109
    1セット(2個)
    当日出荷
    5Wナツメ球(ホワイト)2個入りです。屋内専用(屋外使用禁止)
    定格100/110V-5W口金E12
  • レフ球 長寿命 RF80E26 100W オーム電機

    レフ球 長寿命 RF80E26 100W

    オーム電機
    679税込747
    1個
    当日出荷
    従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
    形式RF110V100W消費電力(W)100定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF80エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球 5W オーム電機

    ナツメ球 5W

    オーム電機(2件のレビュー)
    239税込263
    1セット(3個)
    当日出荷
    常夜灯に便利なナツメ球の3個入パックです。屋内専用(屋外使用禁止)
    定格100/110V-5W口金E12定格寿命(時間)3000
  • LED電球 E17 C形 調光器対応 オーム電機

    LED電球 E17 C形 調光器対応

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。
    全長(mm)110クリア質量(g)28口金E17定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • レフ球 長寿命 RF62E26 60W オーム電機

    レフ球 長寿命 RF62E26 60W

    オーム電機
    599税込659
    1個
    当日出荷
    従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
    形式RF110V60W消費電力(W)60定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF62エコロジー商品長寿命
  • 静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌 オーム電機

    静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて800/1200/1600dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
    ブラックサイズM質量(g)本体:約63(電池含まず)、レシーバー:約2電源マウス:乾電池、レシーバー:USBバスパワー対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)接続方式ワイヤレス対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能800/1200/1600dpi 切替式周波数無線:2.4GHz連続使用時間(時間)約300外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約65×38×110、レシーバー:約14×19×6保存温度範囲(℃)10~55コネクタUSB Aタイプ動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)連続待機時間約1年間動作温度範囲(℃)5~40読取方式BlueLED
  • 1gから量れるクッキングスケール 1kg ピンク オーム電機

    1gから量れるクッキングスケール 1kg ピンク

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1gからすばやく量れる。 最大計量 1kg。 追加計量(0表示機能)付き。 コンパクトサイズで収納しやすい。 オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。 収納しやすい小型設計。 オーバーロード表示、低電力表示
    付属品保証書付取扱説明書ピンク材質(本体)ABS樹脂質量(g)約130(電池含まず)電源DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22目量1gオートパワーオフ約5分計量範囲1~1000g計量精度【計量範囲】1~250gまで(±2g)・250gを超えて1000gまで(±3g)
  • パイロット球 T26B22D 20W オーム電機

    パイロット球 T26B22D 20W

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T‐26クリア定格100/110V-20W全高(mm)60口金B-22D直径(mm)26
  • クリップライト オーム電機

    クリップライト

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    電球は別売りですので、お好みの光源色を選んで組み合わせていただけます。口金E26対応。白熱電球は60W以下、LED電球は10W以下に対応しています。中間スイッチ付き。光の向きを自由に調整できます。強力クリップで簡単に固定できます
    材質スチール質量(g)約430スイッチ中間ON/OFF定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)約1.8最大消費電力(W)60使用電球【別売】白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下、全長…120mm以下、最大径…60mm以下、質量…110g以下の電球をご使用くださいクリップ幅(mm)10~25エコロジー商品省エネ
  • 骨伝導イヤホン+集音器セット オーム電機

    骨伝導イヤホン+集音器セット

    オーム電機(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります 骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます 電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続 骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ ・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります ・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます 骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます 集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利 防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ) 骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
    付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書型式骨伝導質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性全指向性インピーダンス(Ω)8防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない音圧感度(dB)83.5変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2402~2480連続待受時間約30日対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
  • 長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入 オーム電機

    長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入

    オーム電機
    589税込648
    1セット(2個)
    当日出荷
    定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力60W
    消費電力(W)60定格100/110V-40W口金E17定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球ガラス球形状PS35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • カラー電球 PS55E26 40W オーム電機

    カラー電球 PS55E26 40W

    オーム電機
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-55定格110V-40W全高(mm)98直径(mm)55
  • LED電球 C形 オーム電機

    LED電球 C形

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)95質量(g)27口金E26定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35