カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- ODELIC(オーデリック)(31)
- フジキン(17)
- ユニペックス(UNI-PEX)(15)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(11)
- セルスター(10)
- STANLEY(スタンレー電気)(9)
- CIO(9)
- Jackery(ジャクリ)(9)
- 富士電機(8)
- KOITO(小糸製作所)(8)
- StarTech.com(8)
- DAIKO(大光電機)(7)
- Bullcon(7)
- プロテック(7)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
- POLARG(6)
- ブロードウォッチ(6)
- マリンテック(6)
- ブランドをもっと見る
「16w 12v」の検索結果
特価

LEDデスクライト
オーム電機(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン コンパクトで持ち運びにも便利 明るさを調整できる 2段階調光 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)質量(g)約640(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5(100%点灯時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A全光束(Lm)約440(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時)電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色エコロジー商品省エネ
LEDクランプライト
オーム電機(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷天板などを傷つけにくいクランプ方式。 軽く回すだけでしっかりと固定できます。 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン。 コンパクトで持ち運びにも便利。 2段階に明るさを調節できる調光タイプ。 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍。付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ 約2m)質量(g)約350(専用ACアダプター含む)出力DC12V(DC直流)/0.32A電源専用ACアダプター入力AC100V(50/60Hz)/0.3A光源LED×20灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(30cm直下/強モード時)エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0取付可能厚(mm)クランプ:5以上40以下光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×300×240(通常使用時)エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当の広がる光。全光束は約500ルーメン。照度約2300ルクス(直下約30cm)付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約425(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5.0電源専用ACアダプター;入力…AC100-240V~50/60Hz 0.3A、出力…12V 0.4A全光束(Lm)約500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×280×300(通常使用時)照度(Lx)約2300(30cm直下)エネルギー消費効率(Lm/W)約100電球の種類LED光源タイプLED×12灯使用(交換不可)/昼光色エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷お好みの明るさにダイヤルで調節。ヘッドの向きを自由に調節。付属品専用ACアダプター(コード長約2m)、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)650専用(ACアダプター含む)消費電力(W)6電源専用ACアダプター、入力=AC100V~ 50/60Hz 12VA、出力=DC12V(直流)0.5A全光束(Lm)420(MAX点灯時)光源LED×16灯(交換不可)照度(Lx)1600(直下30cmでMAX点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×320×200(通常使用時)エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト
オーム電機¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ブルーライトが少ない(短波長域軽減)LED採用 ※メーカー従来品より約20%減 色彩が自然に近い、平均演色評価数Ra93 広範囲を照らします(JIS規格A形相当) タッチ式センサーで明るさ4段階調節 横向きにもできる回転式セード 本体色はホワイト付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約638(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9.5(100%点灯時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V(直流)/1A全光束(Lm)約600(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約63照度(Lux)約1850(35cm直下/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×370×290(通常使用時)電球の種類LED×18灯(交換不可)/昼白色エコロジー商品省エネ
LEDクランプライト
オーム電機(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷タッチ式センサーで点灯/調光/消灯の切り換えができます。 3段階調光で明るさを調節できる。 フレキシブルアーム。 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。付属品保証書付取扱説明書、専用クランプ、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)出力DC12V/0.42A電源専用ACアダプター本体質量(g)約540(専用クランプ、専用ACアダプター含む)全光束(Lm)約460(100%点灯時)入力AC100V(50/60Hz)/0.3A光源LED×16灯(交換不可)照度(Lx)約1900(直下約30cm/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6取付可能厚(mm)クランプ:5以上45以下アームフレキシブル光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×320×390(通常使用時/机上面サイズ)エコロジー商品省エネ
リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷最大出力22.5Wのリン酸鉄リチウムイオン電池採用モバイルバッテリー。従来より熱暴走しにくい、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用。約1000回充電可能で、PD/QC急速充電に対応。USB Type-C出力1ポート、USB Type-A出力2ポート搭載。USB Type-C入力、micro-B入力に対応。スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Bluetoothイヤホンなどの充電に対応。飛行機内持込可能、パススルー機能搭載。PSE適合品付属品USBケーブル Type-A to Type-C 約15cm、保証書付取扱説明書色ホワイト最大出力(W)22.5対応機種iPhone/iPad、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機、デジカメ、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン入力5V/3A、9V/2A、12V/1.5A電池リン酸鉄リチウムイオン電池USBポート数3充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A入力ポートUSB Type-C×1、micro-B×1出力ポートUSB Type-C×1、USB Type-A×2
LEDデスクランプ
オーム電機¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができますフレキシブルアームデスクワーク、読書、ベッドサイドライト付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)消費電力(W)約6.8電源専用ACアダプター入力(AC100V50/60Hz0.3A)出力(DC12V0.42A)本体質量(g)約640(専用ACアダプター含む)全光束(Lm)約460(100%点灯時)光源LED×16灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1900(直下30cm/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約68.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)120×320×340(通常使用時)
PDチャージャー 65W GaN採用 USB-A/C急速充電
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷65W PDと18W QCのハイパワーダブル出力ポート、同時使用時もパワフル充電。 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W。 USB PD (PPS)対応USB-C・最大65W。 USB-AもUSB-Cも用途が広いハイパワー出力。特にUSB-Cは、PPSでいっそうきめ細かく出力を最適化。 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ付属品保証書質量(g)91外形寸法(mm)幅28.1×高さ46.4×奥行55.5 (プラグ収納時・突起部除く)適合機器ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A【Type-A】DC5V/3A、 9V/2A、12V/1.5A【Type-C+Type-A】Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:DC5-11V/4.05A、5-16V/3A【Type-A】DC5V/2.4A 最大出力65W接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応)、USB Type-A (Quick Charge3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
PDチャージャー 45W GaN採用 USB-A/C急速充電
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ノートパソコンにも使える45W USB PD(PPS)、USB-Aも18W QC3.0対応。 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W。 USB PD (PPS)対応USB-C・最大45W。 USB-AもUSB-Cも用途が広いハイパワー出力。特にUSB-Cは、PPSでいっそうきめ細かく出力を最適化。 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ付属品保証書質量(g)86外形寸法(mm)幅28.1×高さ46.4×奥行55.5 (プラグ収納時・突起部除く)適合機器ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、 15V/3A、20V/2.25A【Type-A】DC5V/3A、 9V/2A、12V/1.5A【Type-C+Type-A】Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A PPS:DC5-11V/4.05A、5-16V/2.8A、Type-A:DC5V/2.4A 最大出力45W接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応)、USB Type-A (Quick Charge3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A