リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W

リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W - オーム電機リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W - オーム電機リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W - オーム電機リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W - オーム電機リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W - オーム電機リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W - オーム電機リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W - オーム電機リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W - オーム電機

最大出力22.5Wのリン酸鉄リチウムイオン電池採用モバイルバッテリー
従来より熱暴走しにくい、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用
約1000回充電可能で、PD/QC急速充電に対応
USB Type-C出力1ポート、USB Type-A出力2ポート搭載
USB Type-C入力、micro-B入力に対応
スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Bluetoothイヤホンなどの充電に対応
飛行機内持込可能、パススルー機能搭載
PSE適合品

付属品
USBケーブル Type-A to Type-C 約15cm、保証書付取扱説明書
色
ホワイト
最大出力(W)
22.5
対応機種
iPhone/iPad、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機、デジカメ、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン
入力
5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
電池
リン酸鉄リチウムイオン電池
USBポート数
3
充電端子
USB Type-C
給電端子
USB Type-C、USB Type-A
入力ポート
USB Type-C×1、micro-B×1
出力ポート
USB Type-C×1、USB Type-A×2
内容量
1個
注意
※急速充電には、対応した端末、各種ケーブル、充電アダプタが必要です。
※お使いの機器に対応するケーブルが別途必要です。
※電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時に使用する時は合計電流値が5V/3Aまでです。
※使用環境や接続機器により、充電回数・充電時間は異なります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
出力
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
定格容量
充電時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79783825SMP-JV682約3905V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A67×141×28DC5V/11000mAh約5
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
翌々日出荷
79783868SMP-JV681約2005V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A67×140×16DC5V/5600mAh約2.5
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする