カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- STATUSUNI(ステータスユニ)(5)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- FENIX(フェニックス)(2)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
- GENTOS(1)
- AZ BATTERY(1)
- DATA POWER TECHNOLOGY(1)
- WUBEN(ウーベン)(1)
- KOOL BEAM(1)
- トライメイト(1)
- MacCho(1)
- 水鏡(1)
- KOOLBEAM(クールビーム)(1)
- 岡潮(1)
- ライティンゲイル(1)
「18650 pse」の検索結果

USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh
オーム電機¥1,998税込¥2,1981本欠品中約500回くり返し使える。 USBタイプCポート搭載。 スマートフォンなどにも充電でき、モバイルバッテリーとしても使える。 USB電源からUSB Type-Cケーブル(別売)で手軽に充電できるため、充電器不要。 充電中は充電インジケーターが青色点滅し、充電が完了すると青色点灯(充放電終了後約30秒点灯)。 RoHS適合品。 PSE適合品使用温度範囲(℃)放電…約-5~50、充電…約10~40、保存…約-20~35外形寸法(mm)(約)直径18.9×長さ71電圧(V)3.6定格出力5V/1A電池18650形電池寿命充放電約500回(※使用条件により異なります。)バッテリー容量(mAh)2600定格入力5V/3A
リン酸鉄リチウムイオン充電池 18650形
オーム電機¥1,198税込¥1,3181セット(2本)当日出荷約1000回、繰り返し使えます。 18650形/3.2V/1800mAh/5.76Wh。 2本入。 メーカーの防犯センサーライト(充電式)シリーズ付属専用充電器(3.2V対応)をご使用ください。タイプ18650形外形寸法(mm)直径約18.4×長さ約67.5電圧(V)3.2保存温度(℃)-10~35周囲温度(℃)充電:0~45バッテリー容量(mAh)1800使用環境湿度(%)-20~45使用可能回数1000回保存湿度(%RH)45以下入数(本)2
USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh Type-C
オーム電機¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷約500回くり返し使えるUSB充電式リチウムイオン電池。USB Type-Cポート搭載で、USB電源から手軽に充電可能。充電器不要で、USB Type-Cケーブルを使って充電可能。スマートフォンなどへの充電にも使えるモバイルバッテリー機能付き。充電状態が分かる充電インジケーター付き。RoHS適合品。PSE適合品その他●PSマーク種類:PSE●繰り返し充電回数(回):約500●充電インジケーター:あり●電池種類:リチウムイオン電池●届出事業者:株式会社オーム電機寸法(mm)Φ18.9×71使用温度範囲(℃)放電:-5~50、充電:10~40、保存:-20~35電圧(V)3.6定格出力5V/1A機能モバイルバッテリー:あり電池18650形バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C定格入力5V/3A