スリムPDチャージャー 45W USB-C PPS対応 QC4.0搭載 GaN採用オーム電機翌々日出荷
最大出力45W・Power Delivery3.0(PPS)対応USB-C。USB PDの拡張規格であるPPS(Programmable Power Supply)により、出力を従来のPD規格よりもさらに細かく最適化。接続機器の発熱を抑えることができ、バッテリーの長寿命化にも寄与します。最大出力18W・QuickCharge4.0対応USB-A。接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電(USB PD/QC)。GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。コンセントからの出っ張りが少ない薄型デザイン。カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。日本国内専用品
付属品保証書適合ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機質量(g)約76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.2×75.3×16.6(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、PPS…DC5-11V/4.05A(最大45W)【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)【Type-C+Type-A】最大38W、C…20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)、A…18W(DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)接続端子USB Type-C(PD3.0対応)、USB Type-A(QC4.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A