カテゴリ
- パソコン/周辺機器(64)
- 制御機器(49)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 防災用品(19)
- 農業機械(19)
- 家電(13)
- 電動工具(13)
- 作業服(10)
- 防犯用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- カー用品(7)
- 作業工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 測定用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 切削工具(4)
- 清掃用品(3)
- 事務用品(3)
- 溶接用品(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ELPA(18)
- TRACO POWER(13)
- エスコ(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- YAMAZEN(山善)(11)
- Anker(アンカー)(11)
- さくら電子(10)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- オーム電機(7)
- サンワサプライ(7)
- カシムラ(7)
- エアージェイ(7)
- 太陽技研(6)
- TogoPower(6)
- 三菱電機(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- INFINEON(5)
- STMicro(5)
- 富士電機(4)
- ブランドをもっと見る
「18v 2w m」の検索結果

パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V
KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)¥859~税込¥945~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷用途パネル、メーターランプ色クリア定格電圧(V)12タイプシングル球
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
充電式ハンディバリカン18V
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具18Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品18Vバッテリー、充電器、バリカンブレード質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40(充電池)定格電圧(V)DC18(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×120×131充電器出力DC20V2A充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)2000運転時間(分)110(連続)
マルチインパクトドライバー 18V5.0Ahセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781台当日出荷1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.9ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本締付能力(普通ボルト)M6~M14穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本締付能力(高力ボルト)M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)保証期間お買い上げ日から本体・充電器6か月間(ただし電池パック・ケースは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます)充電時間(分)【EZ9L54】実用:約40、フル:60クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷・マッチングファイター18V PLUS LITE。・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです。・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です。・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!。・100Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!。・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!。・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ消費電力(W)100全光束(Lm)10000本体質量(kg)1.4適合品番JD-002A(灯具用三脚)発光色昼光色(6500K)±5%点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)使用場所屋外適合バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:2.5、MID:5.5、LOW:11 ※18V 4Aバッテリー使用時照射角度(°)90エコロジー商品省エネ
デュアル18V/14.4V全ネジカッター
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)色黒切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
DC18V ドライバードリル 充電式
エスコ¥15,600税込¥17,1601台翌日出荷無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。様々な作業に対応するコンパクト設計。仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード)
18V充電式2wayグラストリマー
TAKAGI(高儀)¥9,890税込¥10,8791個翌日出荷専用バッテリーパック1個付き 。伸縮ポール式 コンパクトに収納 。160mmチップソー付き。樹脂ブレード10枚付き 。肩掛けベルト付き 。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や塀・縁石等のキワ刈りに。※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業などには、絶対に使用しないでください。付属品2WAYグラストリマー本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック2.0Ah×1 、フロントガード×1 、草刈りチップソー外径160mm×24P×1 、樹脂ブレード×10 、ボックススパナ×1 、安全カバー×1 、ハンドグリップ一式×1 、肩掛けベルト×1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.9(バッテリーパック・チップソー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1000~1300×約230×約290(バッテリーパック・チップソー含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6600(チップソー)、約6800(ブレード)刈り幅(mm)約Φ160連続使用時間(分)約20使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18運転時間(分)約40(無負荷時)
DC18V ドライバードリル 充電式
エスコ¥16,800税込¥18,4801台翌日出荷無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き。初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転仕様●型番:AUTO01-JP●最大トルク:16N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:ドリルモード:0~800rpmネジ締めモード正転:0~480rpmネジ締めモード逆転:0~800rpm●サイズ:78×170×210mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mmマイナスビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:76mm長(ドリルモード)●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.1×32mm/約634本●クラッチ数:オートマチック
充電全ねじカッター ハードカッター (18V)
亀倉精機¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷切断能力(mm)鉄工(ねじサイズ)W3/8、W1/2、M10、M12電源(V)18(高容量リチウムイオン電池)トラスコ品番493-4334質量(kg)4.9バッテリー容量(Ah)2.5/5.0
充電式グラストリマー 18V
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C™端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。付属品Type-Cバッテリー、ゴーグル、肩掛けベルト定格電圧(V)18伸縮範囲(mm)ポール:900~1500本体質量(kg)2.4刈込み幅(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230連続使用時間20分(無負荷)角度調整範囲ヘッド角度調整可能(4段階)充電時間(分)120バッテリー容量(mAh)2000端子Type-C
100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式
エスコ¥46,980税込¥51,6781個当日出荷※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
DC18V 振動ドライバードリル 充電式
エスコ¥26,500税込¥29,1501台翌日出荷無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。1回の充電当たりで多くの作業ができます。振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応。52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む)
SHARE LINK 18V充電式2WAYグラストリマー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷専用バッテリーパック1個付き。充電残量表示機能付き。伸縮ポール式(1000~1300mm)でコンパクトに収納。160mmチップソー付き。樹脂ブレード10枚付き。肩掛けベルト付き。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。質量(kg)1.7(バッテリーパック・刈刃除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])チップソー:約6600 ブレード:約6800刈り幅(mm)160連続使用時間(分)20バッテリー電圧(V)18モーター電圧(V)18
L-BOXX インレイ GDS18V-EC250
BOSCH(ボッシュ)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。スペアバッテリー、アクセサリー収納用に1600A002WC型が必要です。用途ボッシュ電動工具本体を収納。適応機種:GDS18V-EC250、GDS18V-300、GD18V-180、GDR18V-160仕様本体収納用、インレイサイズ:ハーフトラスコ品番215-7965適合本体GDS18V-EC250、GDS18V-EC250H材質ポリスチレン樹脂質量(g)292外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)71×253×307
DC18.0V インパクトドライバー 充電式
エスコ¥70,700税込¥77,7701台4日以内出荷スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371袋(10個)当日出荷口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)18エスコ品番EA758ZA-43寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷マキタ18V完全対応: 2.0Ah~6.0Ahまで幅広く対応し、着脱式で電池切れも即座に解消。100W・9500lmの爆光: 実測値の圧倒的な明るさで、約50m先まで強力に照射。自由自在な3WAY設置: 床置き・手持ち・フック掛けに加え、三脚への2台同時搭載も可能。優れた耐久性とスタミナ: 落下や衝撃に強いタフ設計で、最大約12時間の連続点灯を実現。用途建築現場、内装工事、塗装作業、設備メンテナンス、ガレージ整備、倉庫作業、停電・防災対策、避難所照明、キャンプ、車中泊、DIY、写真・動画撮影、夜間イベント、店舗什器、車両点検、トンネル工事、農作業、夜釣り、アウトドア。セット内容投光器本体、M6ネジ、ナット、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ質量(kg)約1.4(本体のみ)発光色電球色~昼光色(2500K~6500K)±5%点灯方式無段階調光:10%~100%/、無段階調色:2500K~6500K適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V:型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)明るさ(Lm)約580(10%)~約5800(100%)(メーカー実測値)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4耐衝撃IK07本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×135×268連続点灯時間(時間)(18V/4Aバッテリー使用時)100%:2~2.5、10%:約20~22照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷・マッチングファイター18V PLUS LITE。・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです。・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です。・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!。・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!。・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!。・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ消費電力(W)80全光束(Lm)約8000本体質量(kg)約1.252適合品番JD-002A(灯具用三脚)発光色昼光色(6500K)バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時照射角度(°)90エコロジー商品省エネ
空調長袖ジャケット+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05300SBT06
さくら電子¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷から4日以内出荷ネオスタンダードジャケット シンメン S-AIR 05300+18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。【セット内容】。・05300空調長袖ジャケット×1。・20000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・QC18W急速充電アダプターx1。・ファンケーブルx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質ポリエステル寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V
電球(白熱球)
(13件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット
Panasonic(パナソニック)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(3.0Ah)×2個質量(kg)1.7ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×226×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3500クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)振動3軸合成値(m/s2)7.5
空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06
さくら電子¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷シンメン 05592 ネオEUROスタイルベスト+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。05592 ネオEUROスタイルベスト。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱性(S35)、風抜け防止加工。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー、ブラック。〔特徴〕:身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3か所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージを軽減する遮熱・UVカット(UPF50+)。・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット。・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック。18Vバッテリーファンセット内容。・20,000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・ファン用ケーブルx1。・QC18W急速充電アダプターx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1個。【PSE取得】 バッテリー・充電器用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド素材ポリエステル出力切替13V / 15V / 18V
空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06
さくら電子¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷シンメン 05602 スタンダードベスト+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。05602 スタンダードベスト。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー。〔特徴〕:ファン付ウェアに欠かせない遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ね備えた裏チタン素材をベースに機能面を重視し、実用性高めたデザインにまとめたワーククタンド。・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)。・肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)。・首回り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット。18Vバッテリーファンセット内容。・20,000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・ファン用ケーブルx1。・QC18W急速充電アダプターx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1個。【PSE取得】 バッテリー・充電器用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド素材ポリエステル出力切替13V / 15V / 18V
空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05602-SBT06
さくら電子¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷シンメン 05602 スタンダードベスト+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。05602 スタンダードベスト。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー。〔特徴〕:ファン付ウェアに欠かせない遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ね備えた裏チタン素材をベースに機能面を重視し、実用性高めたデザインにまとめたワーククタンド。・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)。・肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)。・首回り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット。18Vバッテリーファンセット内容。・20,000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・ファン用ケーブルx1。・QC18W急速充電アダプターx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1個。【PSE取得】 バッテリー・充電器用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド素材ポリエステル出力切替13V / 15V / 18V
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
空調サイドファンベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05612-SBT06
さくら電子¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷シンメン 05612 サイドファンベスト+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。05612 サイドファンベスト。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー。〔特徴〕:軽量の遮熱・UVカット対応裏チタンをべーすに使用シーンを問わず使えるスマートなデザインと保冷剤ポケットやワイドネック等の実用性で完成度を高めたサイドファンモデルのニュースタンダード。・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)。・肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)。・首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット。18Vバッテリーファンセット内容。・20,000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・ファン用ケーブルx1。・QC18W急速充電アダプターx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1個。【PSE取得】 バッテリー・充電器用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド素材ポリエステル出力切替13V / 15V / 18V
空調作業服長袖ジャケット+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05600-SBT06
さくら電子¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷シンメン 05600 スタンダードジャケット+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。05600 スタンダードジャケット。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー。〔特徴〕:ファン付ウェアに欠かせない遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ね揃えた裏チタン素材をベースに機能面を重視し、実用性を高めたデザインにまとめたワークスタンダード。・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット。18Vバッテリーファンセット内容。・20,000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・ファン用ケーブルx1。・QC18W急速充電アダプターx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1個。【PSE取得】 バッテリー・充電器用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド素材ポリエステル出力切替13V / 15V / 18V