カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
  • 空調・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(4)
  • 日東工器(8)
  • 新盛インダストリ(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • エレコム(8)
  • ARCOL(OHMITE)(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • 工進(6)
  • ホーザン(6)
  • CKD(5)
  • TRUSCO(5)
  • コンサス(5)
  • DXアンテナ(4)
  • SK11(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • サンワサプライ(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • 日酸TANAKA(3)
価格
価格で絞り込む

「2hs」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引掛シーリングボディー オーム電機引掛シーリングボディーオーム電機(7件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷
接地側(W)表示付き 天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)125定格電流(A)6適合電線VVF
三角2個口タップ トラッキング火災防止プラグ オーム電機三角2個口タップ トラッキング火災防止プラグオーム電機
199税込219
1個
当日出荷
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
出力(W)合計1500までコンセント個数2個口プラグ形状絶縁カバー付きプラグ
雷ガード付 LEDスイッチタップ オーム電機雷ガード付 LEDスイッチタップオーム電機(8件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)約49スイッチLED点灯式集中スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター×
2ポートUSB充電器 オーム電機2ポートUSB充電器オーム電機
1,579税込1,737
1個
当日出荷
USB充電ポート×2ポート搭載、合計出力2.4A急速充電対応接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電USB過電流保護機能付き本体まるごと燃えにくい自己消火性PC樹脂活用導線の二重被ふくでコードの強度を向上耐トラッキング絶縁カバー付き本体カラーはホワイト
コンセント形状2P対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます定格出力DC5V合計2.4Aプラグ形状ストレートUSBポート2個口定格入力AC100V50/60Hz28VAUSBAタイプ
2口タップLEDスイッチ オーム電機2口タップLEDスイッチオーム電機(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
ホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)49スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下コンセント個数2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40
角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付) オーム電機角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付)オーム電機
189税込208
1個
当日出荷
ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
USBプラグカバー 2個入 オーム電機USBプラグカバー 2個入オーム電機
399税込439
1個
当日出荷
USB-Aプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー商品タイプキャップタイプ
USBポート付安全タップ オーム電機USBポート付安全タップオーム電機(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート数2
LED集中スイッチ付き電源タップ 2個口 耐トラッキング絶縁カバー付き オーム電機LED集中スイッチ付き電源タップ 2個口 耐トラッキング絶縁カバー付きオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
電力(W)合計1500までコンセント個数2個口
タイプCプラグカバー 2個入 オーム電機タイプCプラグカバー 2個入オーム電機
399税込439
1個
当日出荷
USB Type-Cプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー商品タイプキャップタイプ
引掛シーリングボディー&キャップセット オーム電機引掛シーリングボディー&キャップセットオーム電機(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ロックでしっかりと固定できます 天井固定用のネジが付いています 接地側(W)表示付き
定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
USBポートカバー オーム電機USBポートカバーオーム電機
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
USBポートのキズ・汚れ保護に USBポート口にはめて使用します 簡単に取付できます
材質ABS
スイッチ付タップ 雷ガード 2個口 オーム電機スイッチ付タップ 雷ガード 2個口オーム電機(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
雷に強いスイッチ付タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止安全シャッター 点灯式集中スイッチ付き トラッキング火災防止プラグ
ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数2コンセント形状2P機能雷ガード・耐熱性・ほこり防止シャッター・スイッチ付・耐トラッキング・ランプ付プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
発煙ガード搭載 スイッチ付き雷サージ対応タップ 2個口 オーム電機発煙ガード搭載 スイッチ付き雷サージ対応タップ 2個口オーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断過電流防止ブレーカー(一括集中スイッチ兼用)搭載雷ガード機能付きホコリシャッター付き
コンセント個数2最大消費電力(W)合計1500最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
ライトニング&マイクロUSBプラグカバー 2個入 オーム電機ライトニング&マイクロUSBプラグカバー 2個入オーム電機
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライトニング/マイクロUSBプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー
LED集中スイッチ付電源タップ 2個口 雷ガード  耐トラッキング絶縁カバー付 オーム電機LED集中スイッチ付電源タップ 2個口 雷ガード 耐トラッキング絶縁カバー付オーム電機
499税込549
1個
当日出荷
雷サージ軽減素子内蔵 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
電力(W)合計1500までコンセント個数2個口機能雷サージ軽減素子内蔵最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
2hs カプラ特集