カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
  • 電気材料(8)
  • 空調・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(5)
  • ARCOL(OHMITE)(26)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • エスコ(18)
  • 日東工器(10)
  • エレコム(9)
  • omron(オムロン)(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • DXアンテナ(8)
  • アズワン(7)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • 工進(6)
  • CKD(6)
  • 日動工業(6)
  • ホーザン(6)
  • ハイテクウッドプラス(6)
  • コンサス(5)
  • 千代田通商(4)
  • TRUSCO(4)
価格
価格で絞り込む

「2hs」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発煙ガードスイッチ付きタップ オーム電機発煙ガードスイッチ付きタップオーム電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
通電火災対策に 特許技術(特許第5853076号)採用 差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断 雷ガード機能付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 過電流防止ブレーカー付き一括集中スイッチ 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、集中スイッチとしてもお使いになれます トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能発煙ガード・雷ガード・サーキットブレーカー・耐トラッキング・二重被覆・ランプ付定格容量(W)1500プラグ形状L型最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
引掛シーリングボディー オーム電機引掛シーリングボディーオーム電機(7件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷
接地側(W)表示付き 天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)125定格電流(A)6適合電線VVF
三角2個口タップ トラッキング火災防止プラグ オーム電機三角2個口タップ トラッキング火災防止プラグオーム電機
199税込219
1個
当日出荷
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
出力(W)合計1500までコンセント個数2個口プラグ形状絶縁カバー付きプラグ
雷ガード付 LEDスイッチタップ オーム電機雷ガード付 LEDスイッチタップオーム電機(8件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)約49スイッチLED点灯式集中スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター×
2ポートUSB充電器 オーム電機2ポートUSB充電器オーム電機
1,579税込1,737
1個
当日出荷
USB充電ポート×2ポート搭載、合計出力2.4A急速充電対応接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電USB過電流保護機能付き本体まるごと燃えにくい自己消火性PC樹脂活用導線の二重被ふくでコードの強度を向上耐トラッキング絶縁カバー付き本体カラーはホワイト
コンセント形状2P対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます定格出力DC5V合計2.4Aプラグ形状ストレートUSBポート2個口定格入力AC100V50/60Hz28VAUSBAタイプ
2口タップLEDスイッチ オーム電機2口タップLEDスイッチオーム電機(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
ホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)49スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下コンセント個数2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40
USBプラグカバー 2個入 オーム電機USBプラグカバー 2個入オーム電機
399税込439
1個
当日出荷
USB-Aプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー商品タイプキャップタイプ
LED集中スイッチ付き電源タップ 2個口 耐トラッキング絶縁カバー付き オーム電機LED集中スイッチ付き電源タップ 2個口 耐トラッキング絶縁カバー付きオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
電力(W)合計1500までコンセント個数2個口
角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付) オーム電機角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付)オーム電機
189税込208
1個
当日出荷
ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
スイッチプレート 真鍮 オーム電機スイッチプレート 真鍮オーム電機(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
付属品ネジ
USBポート付安全タップ オーム電機USBポート付安全タップオーム電機(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート数2
タイプCプラグカバー 2個入 オーム電機タイプCプラグカバー 2個入オーム電機
399税込439
1個
当日出荷
USB Type-Cプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー商品タイプキャップタイプ
USBポートカバー オーム電機USBポートカバーオーム電機
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
USBポートのキズ・汚れ保護に USBポート口にはめて使用します 簡単に取付できます
材質ABS
引掛シーリングボディー&キャップセット オーム電機引掛シーリングボディー&キャップセットオーム電機(1件のレビュー)
289税込318
1個
欠品中
ロックでしっかりと固定できます 天井固定用のネジが付いています 接地側(W)表示付き
定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
スイッチ付タップ 雷ガード 2個口 オーム電機スイッチ付タップ 雷ガード 2個口オーム電機
689税込758
1個
当日出荷
雷に強いスイッチ付タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止安全シャッター 点灯式集中スイッチ付き トラッキング火災防止プラグ
ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数2コンセント形状2P機能雷ガード・耐熱性・ほこり防止シャッター・スイッチ付・耐トラッキング・ランプ付プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
LED集中スイッチ付電源タップ 2個口 雷ガード  耐トラッキング絶縁カバー付 オーム電機LED集中スイッチ付電源タップ 2個口 雷ガード 耐トラッキング絶縁カバー付オーム電機
499税込549
1個
当日出荷
雷サージ軽減素子内蔵 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
電力(W)合計1500までコンセント個数2個口機能雷サージ軽減素子内蔵最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
ライトニング&マイクロUSBプラグカバー 2個入 オーム電機ライトニング&マイクロUSBプラグカバー 2個入オーム電機
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライトニング/マイクロUSBプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー
スイッチプレート ステンレス 2個口用 オーム電機スイッチプレート ステンレス 2個口用オーム電機
239税込263
1個
翌々日出荷
上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き取扱説明書(0.19MB)
プラグ付き耐熱コード 補修用 2m オーム電機プラグ付き耐熱コード 補修用 2mオーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
熱器具用の電線を使用しています 耐熱温度は105℃までです 接続部分は丸型圧着端子です
定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線HHFFゴム平行線(2×1.25mm2)
L型ダブルコンセント 2口 オーム電機L型ダブルコンセント 2口オーム電機
289税込318
1個
翌々日出荷
コンセントの増設に 露出配線用 前面と上面からプラグを差し込みます 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
ダブルコンセント 2口 オーム電機ダブルコンセント 2口オーム電機
339税込373
1個
翌々日出荷
スイッチの増設に 露出配線用 上面からプラグを差し込みます 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
防滴型コンセントボックス 屋内外対応 タップ保護 IPX2 オーム電機防滴型コンセントボックス 屋内外対応 タップ保護 IPX2オーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
防滴設計IPX2、屋外での作業や多少の雨でも安心屋内での漏電、ショートによる事故防止にタップにホコリなどがたまりにくく火災の予防にプラグ抜け防止にタップをプラグにセットするだけの簡単な取り付け
材質本体:ポリプロピレン、パッキン:CRゴム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×290×60
ファッションプレート ウサギ 2口用 オーム電機ファッションプレート ウサギ 2口用オーム電機
189税込208
1個
翌々日出荷
はめ込み式のスイッチプレート上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています※ 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き
モバイルUSBタップ くるっと収納 オーム電機モバイルUSBタップ くるっと収納オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利
質量(g)120コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3A、Type-A単独使用時…DC5V/2.4A、Type-C(PD20W) 単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力 合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23ケーブル約23cm出力端子USB Type-A×2 Type-C×1定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイト オーム電機USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイトオーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
合計最大出力 35W(USB Type-C 単独使用時) くるっと収納 持ち運びに便利 超急速充電PD対応 ※Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブルが必要です Type-A×2、Type-C×2 耐圧や熱伝導、高速性に優れた特長を持つ次世代素材GaNを採用 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
質量(g)136定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD35W)単独使用時】DC5V/3A9V/3A 12V/2.92 A15V/2.33A 20V/1.75A【PPS規格対応】DC4.5-11V/3Aコード長さ(cm)約45出力端子USB Type-A×2 Type-C×2定格入力AC100-240V 0.8A 50/60Hz直径×高さ(mm)87×29(コード長除く)
スイッチプレート ネコ 2個口用 オーム電機スイッチプレート ネコ 2個口用オーム電機
189税込208
1個
翌々日出荷
上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き取扱説明書(0.19MB)