カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
    • 白熱電球(3)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
口金
  • E12(1)
  • E17(2)
  • G13(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
光色
  • 光色クリア(2)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(1)
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(154)
  • KOITO(小糸製作所)(6)
  • ELPA(50)
  • サンエス(107)
  • TOTO(3)
  • 阪神電線(4)
  • COVELL(コベル)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(756)
  • omron(オムロン)(396)
  • ParkerTAIYO(375)
  • BIGM(丸山製作所)(351)
  • RS PRO(240)
  • 大栄電線工業(204)
  • ホンダ(170)
  • 三菱電機(157)
  • CKD(154)
  • Hirschmann Test & Measurement(153)
  • 廣杉計器(141)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30v」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット球 T20E12 30V 2W オーム電機

    パイロット球 T20E12 30V 2W

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状T-20クリア定格30V2W全高(mm)48口金12直径(mm)20
  • トランス 30W 110/220V オーム電機

    トランス 30W 110/220V

    オーム電機
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    110V130Vまたは220V240Vの電圧を100Vに変圧します。
    ブラック本体質量(g)397出力電圧(V)100(50/60Hz)入力電圧(V)110~130/220~240(50/60Hz)(2ステップ自動切替え)プラグ入力対応プラグ:Cタイプ+Aタイプ変換プラグ付属保護機能サーモスタットコード長さ(cm)約60容量(VA)30(30W)(最大)
  • ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付 オーム電機

    ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    DC3V~12V(最大2000mAまで)の外部電源端子付家庭用製品にお使いいただけます。本体のスイッチにより、出力電圧を6段階に切り換えることが可能です。接続端子の形状規格に応じて、7タイプの変換プラグが付属しています。安定化回路内蔵、両極性対応
    付属品変換プラグ…Φ3.5mmミニプラグ、Φ3.5mm(1.35mm)、Φ4.0mm(1.7mm)、Φ4.8mm(1.7mm)、Φ5.0mm(1.0mm)、Φ5.5mm(2.1mm)、Φ5.5mm(2.5mm)※( )内は内径、Φ5.5mm(2.5mm)は本体に装着済みコード長さ(m)約1.8入力/出力【入力】AC100V 50/60Hz 30VA【出力】DC3V・4.5V・6V…2000mA、DC7.5V・9V・12V…1200mA
  • IH器具用接地コンセント オーム電機

    IH器具用接地コンセント

    オーム電機(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    30A-250Vまで対応の露出接地コンセントです。
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×45×90適合電線IV-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VVF-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VCT-より線5.5mm2
  • AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型 オーム電機

    AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット 接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能 ※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ) USB PD正規認定品 Made for iPhone/iPad/iPod
    ホワイト質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約50ケーブル長(m)約1.0定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30定格出力電圧USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A出力端子USB Type-C×1ケーブルコネクタUSB Type-C/Lightning コネクタ
  • LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付 オーム電機

    LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす。平均演色性Ra93で色彩が自然に近い。5段階に明るさが調節できる。出力5V 1AのUSBポート付き。全光束は約1000ルーメン。照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
    付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時)スイッチ切替機能:5段階調光電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A全光束(Lm)約1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合)照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時)USBポート出力…5V 1A電球の種類LED調光の可否光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用

    オーム電機
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ10形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:6.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長330mm × 外径28.0mm。 質量:68g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:6.0W。 定格入力電流:105mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
    タイプ10形口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.0電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 24時間タイマースイッチ 30分単位ギア式 オーム電機

    24時間タイマースイッチ 30分単位ギア式

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    セットした時刻で電源をON/OFFできます。 1コマ30分単位のギア式。 1度のセットで毎日使えます。 周波数を50Hzまたは60Hzに切り替えできます。 省エネや防犯対策に便利です。 AC100V専用。 室内用
    仕様使用できる電気製品(代表例):照明器具(750W以下)…電気スタンド、防犯ライト、イルミネーション、クリスマスツリーなど・ AV機器(750W以下)…テレビ、ステレオ、ミニコンポ、CDラジカセなど・ モーターを使用した機器(400W以下)…扇風機、サーキュレーター、冷風機、換気扇など、動作数:1動作~48動作(30分単位)質量(g)約120外形寸法(mm)(約)幅71×高さ94×奥行67消費電力(W)1入力AC100V、50/60Hz(切り替え式)容量(W)最大1500まで(抵抗負荷時)タイマー誤差:最大約15分/1日
  • 普通紙FAX用インクリボン オーム電機

    普通紙FAX用インクリボン

    オーム電機(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    サイズA4長さ(m)33
  • アナログテスター 家庭用 導通チェック付 オーム電機

    アナログテスター 家庭用 導通チェック付

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    わかりやすいイラスト付きレンジ表記。 乾電池・カーバッテリーなど家庭用電源測定可能。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 導通/電池測定/コンセント/カーバッテリーチェックなどに。 単3乾電池×1本使用(動作確認用付)
    付属品ピンプラグ式テスト棒…赤/黒1組、単3形/1.5V 乾電池 1本(動作確認用)、ミニカンヒューズ(0.5V/250V)1個(内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約98(電池含まず)電源単3形/1.5V乾電池×1本精度DC V…最大目盛値の±4%、AC V…最大目盛値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35電池チェック1.5V…単1/単2/単3/単4/ボタン電池、9V…006P (6F22)電池導通チェック約100Ω以下でブザー音直流電圧(DCV)30(12/24 自動車用バッテリー)交流電圧(ACV)150/300(家庭用コンセント電圧)
  • 普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ オーム電機

    普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(3個)
    欠品中
    シャープ、キヤノン、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
    サイズA4タイプS-SHCタイプ適合機種メーカーシャープ、キヤノン、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33対応機種シャープ:UX-D26CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-E205CL/CW、UX-E306CL/CW、UX-F15CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F50CL/CWUX-C204CL、UX-F10CL/CW、UX-F12CL/CW/RC、UX-F14CL/CW、UX-F24CL/CW/MR、UX-F34CL/CW、UX-F104Y、UX-F250CL/CW、UX-V501CL/CW、UX-V502CL/CW、UX-V503CL/CW、UX-W30CL/CW、UX-W31CL/CW、UX-W55CL/CW、UX-W60CL/CW、UX-WB10CL/CW、UX-Y301CW、UX-Y302CL/CW、UX-Y303CL/CWキヤノン:CF-Sシリーズ、CF-SLシリーズNTT:でんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIでんえもん-713LC、でんえもん-713LCw、でんえもん-716LC、でんえもん-716LCw、でんえもん-758LC、でんえもん-758LCw、でんえもん-759LC、でんえもん-759LCwでんえもん-263CL、でんえもん-263CLw、でんえもん-265DCL、でんえもん-265DCLw純正品番シャープ:UX-NR5A4、UX-NR5A4W(2本入)、UX-NR4A4、UX-NR4A4W(2本入)互換キヤノン:IF-A301、IF-A303(3本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(8)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(10)
  • ACアダプター オーム電機

    ACアダプター

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    家庭用電源から、5V/2.1Aまでの電源を、Type-CとUSBから出力しますどちらか1台の充電では2.1Aまでの急速充電、2台同時充電では、合計で2.1Aまでの充電となります折りたたみ式プラグ
    コード長さ(m)1定格出力DC5V 2.1A(合計最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×60×26(ケーブル部含まず)出力端子USB Type-A 1ポート/Type-C コネクター定格入力AC100-240V50/60Hz25-30VA
  • ニチフ リングスリーブ 20個入 オーム電機

    ニチフ リングスリーブ 20個入

    オーム電機(1件のレビュー)
    359税込395
    1袋(20個)
    当日出荷
    屋内配線のボックス内での電線接続に使います。
  • MagSafe対応 モバイルバッテリー 5000mAh ワイヤレス充電 オーム電機

    MagSafe対応 モバイルバッテリー 5000mAh ワイヤレス充電

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 ワイヤレス充電(5W)、USB充電(15W)
    用途マグネット式ワイヤレス充電付属品USB Type-Cケーブル15cm、保証書付取扱説明書仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機本体質量(g)約120対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等(USBで充電するタイプ)、イヤホン/ヘッドホン定格容量DC5V/3200mAh定格出力Type-C…5V/3A、Wireless Output…5W外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×94×15(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約2時間30分(DC5V/2.4A以上使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)5000定格入力Type-C…5V/3A(Type-C)、Lightning…5V/2A充電端子Lightning×1、Type-C×1給電端子Wireless×1、Type-C×1
  • スペース球 T24E17 30W オーム電機

    スペース球 T24E17 30W

    オーム電機
    359税込395
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-24全長(mm)93クリア定格110V-30W口金E17直径(mm)24
  • ニチフ リングスリーブ 20個入 オーム電機

    ニチフ リングスリーブ 20個入

    オーム電機
    419税込461
    1袋(20個)
    当日出荷
    定格30A-600V
  • デジタルテスター 薄型カードタイプ オーム電機

    デジタルテスター 薄型カードタイプ

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    携帯しやすいカード型タイプ。 金メッキテストリード使用。 日本語表記で使いやすい。 抜群の安全性(CATIII300V合格品)。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/抵抗/導通/ダイオードチェックなどに。 CR2032ボタン電池×1個使用(動作確認用付)
    付属品3V CR2032ボタン電池1個(動作確認用…内蔵)、保証書付取扱説明書仕様●ディスプレイホールド:表示固定キーを押すと測定値を固定●安全基準:CEマーク認証 IEC-61010-1、CATIII 300V、CATII 600V 及びEMCテスト合格質量(g)約67(電池含む)電源3V CR2032ボタン電池1個消費電力2mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×113×9連続使用時間(時間)150以上(直流電圧レンジ0mV入力時)レンジ切替オート(自動)レンジ使用温湿度範囲0℃~40℃/80%RH以下(結露のないこと)動作原理ΣΔ変換方式保存温湿度範囲-20℃~60℃/70%RH以下(結露のないこと)v温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃オートパワーオフ約15分後に自動的に電源オフLCD仕様数字表示…3 1/2桁液晶表示 最大1999 文字高12mm、単位及びサイン…直流記号/交流記号/電極マイナス記号/mV/ V/ Ω/KΩ/MΩ/導通試験記号/ダイオードテスト記号/ AUTO/DH/BAT、及び小数点極性表示自動( ”-”表示のみ点灯)電池消耗チェック約2.4V以下で ”BAT”サイン表示導通テストLCD上に導通試験サイン及び約30Ω以下でブザー音、約50Ω以下でブザー音、開放電圧…約0.45Vオーバーレンジ表示”OL”サイン点灯サンプリング速度3回/秒耐電圧(kV)3.52(50Hz)1分間(入力端子とケース間)過負荷保護直流・交流電圧…最大900V DC/AC(1分間)、抵抗/導通試験/ダイオードテスト…最大300V DC/AC rms(1分間)
  • ミニレフ球 R45E17 30W オーム電機

    ミニレフ球 R45E17 30W

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-45定格110V-30W全高(mm)68口金E17直径(mm)45ガラス色フロスト
  • スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用 オーム電機

    スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    薄型14mm、名刺サイズのスリムデザイン。Power Delivery3.0(PPS)対応USB-Cポート。接続機器の発熱を抑えるPPS(Programmable Power Supply )規格対応。最大67Wで急速充電(1ポート使用時)。2ポート使用時でも接続機器に応じた組み合わせで合計65W(45W+20Wなど)の出力が可能。GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。収納式プラグ
    付属品保証書質量(g)約105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.3×82.8×14(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C1/Type-C2】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A(最大67W)【PPS】3.3-21V/3A【Type-C1+Type-C2】最大65W【C1/C2】45W(DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A)【C1/C2】30W(DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)【C1/C2】20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)接続端子USB Type-C×2(PD3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
  • 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機

    普通紙ファックス用インクリボン

    オーム電機(4件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • デジタルマルチテスター 手帳型ケース付き CATIII300V対応 オーム電機

    デジタルマルチテスター 手帳型ケース付き CATIII300V対応

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1組
    翌々日出荷
    金メッキテストリード使用のデジタルマルチテスター。持ち運びに便利な手帳型キャリングケース付き。わかりやすい日本語表記。CATIII300V合格品で安全性に配慮。薄型・軽量で携帯しやすい。3V CR2032ボタン電池付き
    付属品保証書付取扱説明書、3V CR2032ボタン電池、手帳型キャリングケース仕様テストリード:金メッキテストリード質量(g)約60電源(V)3 CR2032ボタン電池表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×109×9安全規格CATIII300V言語表示日本語表記ありケース手帳型キャリングケース付き
  • トランス 100W 110-130V オーム電機

    トランス 100W 110-130V

    オーム電機
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    110V130Vの電圧を100Vに変圧します。
    ブラック本体質量(g)459出力電圧(V)100(50/60Hz)入力電圧(V)110~130(50/60Hz)プラグ入力対応プラグ:Aタイプ保護機能サーキットプロテクターコード長さ(cm)約60容量(VA)100(100W)(最大)
  • デジタルマルチテスター カード型 CATIII300V対応 オーム電機

    デジタルマルチテスター カード型 CATIII300V対応

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1組
    翌々日出荷
    金メッキテストリード使用のデジタルマルチテスター。携帯しやすいカード型。わかりやすい日本語表記。CATIII300V合格品で安全性に配慮。薄型・軽量で持ち運びに便利。3V CR2032ボタン電池付き
    付属品保証書付取扱説明書、3V CR2032ボタン電池仕様テストリード:金メッキテストリード質量(g)約67タイプカード型電源(V)3 CR2032ボタン電池表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×113×9安全規格CATIII300V言語表示日本語表記あり
  • AC充電器 PD対応 TypeC オーム電機

    AC充電器 PD対応 TypeC

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    30分の接続で約55%まで超高速充電 ※iPhone13pro MAXの場合(メーカー調べ)
    質量(g)約77定格出力USB PD Type-C (30W MAX)、DC5V直流3A、DC9V直流3A、DC12V直流2.5A、DC15V直流2A、DC20V直流1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)31×55×45出力端子USB Type-C×1定格入力AC100-240V ~50/60Hz 1A(MAX)
  • 簡易型冷却器(電源別置) オーム電機

    簡易型冷却器(電源別置)

    オーム電機
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    電子冷却器「ボックスクール」専用温度コントロールシステム。 ローコストタイプ。
    保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 IP66相当寸法(幅W×高さH)(mm)45×45(取付穴)本体質量(g)約170端子ねじM3.5×8(フリー端子ねじ)表示分解能測定範囲により異なる(0.1、1)材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1相当)入力熱電対(B,R,S,K,E,J,T,N,PLⅡ,Wre5-26,{U,L(DIN43710)})・測温抵抗体(JIS Pt100/JPt100 三導線式)0.25mA・定格電圧(-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mVDC)・・・入力スケーリング可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×111×48電源電圧(V)100~240、AC±10%機能表示機能・ワイドレンジ絶縁抵抗(MΩ)入・出力端子と電源端子間:20以上(500VDC)、入・出力端子と保護導体端子間:20以上(500VDC)表示精度±(0.3%FS+1digit)使用温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(結露無き事)取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)サンプリング周期0.25秒定格消費電力(VA)約11デジタル表示測定値(PV)/7セグメント 赤色LED 4桁 目標値(SV)/7セグメント 緑色LED 4桁警報出力【警報点数】EV1/EV2の2点(ノーマルオープン/コモン共通)、【警報種類】上限偏差値・下限偏差値・上下限偏差外・上下限偏差内・上限絶対値・下限絶対値より選択、【動作】ON-OFF動作、【定格】接点1a×2点(コモン共通)/240VAC 1A(抵抗負荷)使用場所屋内耐電圧(V/min)入・出力端子と電源端子間:AC3000、電源端子と保護導体端子間:AC1500データ保持不揮発性メモリ(EEPROM)による調節方式オートチューニング機能付PID ON/OFF調節
  • 静電式ミストキャッチ本体 オーム電機

    静電式ミストキャッチ本体

    オーム電機
    429,800税込472,780
    1台
    10日以内出荷
    ミストをイオン化。 業界No.1の高捕集率。 油煙・水溶性ミストにも対応。
    定格電圧(V)三相200(50/60Hz)方式【捕集】静電式表示部電源ランプ(乳白)、電極通電ランプ(橙)、電極点検ランプ(赤)塗装色粉体塗装: アイボリー(10GY9/1 相当)、若草色(10GY8/4 相当)使用温湿度範囲0~40℃/10~80%RH以下(結露無き事)ドレン排出口Φ18パイプオゾン濃度0.04ppm未満捕集効率(%)99以上(重量法)吸引温度(℃)最高+40
関連キーワード
300v特集