照明 (8) パソコン/周辺機器 (5) ブランド: オーム電機価格: 1,500円以下すべて解除
クリア電球 オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷
口金E26、白熱クリア電球
調光(明るさ調節)機能対応
電圧(V) 交流100(50/60Hz共用) 口金 E26 色温度(K) 約2800 光源色 電球色 使用場所 屋内用 電球の種類 クリア電球
長寿命 クリア電球 オーム電機 当日出荷 から 3日以内出荷
口金E26、白熱クリア電球長寿命タイプ
調光(明るさ調整)機能対応
電圧(V) 交流100(50/60Hz共用) 口金 E26 光源色 電球色 使用場所 屋内用 電球の種類 クリア電球
クリア白熱電球 オーム電機 当日出荷 から 6日以内出荷
旭光電機工業製造・クリア仕上げ。
口金 E26 定格寿命(時間) 1000 電球の種類 白熱電球
長寿命 クリア電球 オーム電機 翌々日出荷 から 3日以内出荷
口金E26、白熱クリア電球 長寿命タイプ
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
2個セット
高耐久ライトニング Type-C ケーブル オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード
断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に
USB PD対応
正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)
USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
色 ホワイト 出力 2.4A 対応機種 Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation) インターフェイス USB(Type-C)― Lightningコネクタ ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電・データ転送
高耐久ライトニング ケーブル オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード
断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に
2.4A高出力で急速充電
正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)
USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
色 ホワイト ケーブル種類 ストレート インターフェイス USB(Aタイプ4ピン)― Lightningコネクタ 適合用途 充電・データ転送 対応機種 Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation) 出力 2.4A
ライトニング変換アダプターmicroUSB オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の変換アダプター
microUSBコネクタをライトニングコネクタに変換
2.4A高出力で急速充電対応
ライセンス認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
充電・データ転送できます
出力 2.4A 対応機種 Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation) オス形状 Lightning メス形状 microUSB 変換タイプ microUSB→ライトニング
LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93) オーム電機 (4件のレビュー) 当日出荷
彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球
自然光に近いあざやかさ
配光角約230°
密閉器具対応
口金はE26
LED5年保証対象商品
全長(mm) 126 定格電圧(V) 交流100(50/60Hz) 口金 E26 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 95 平均演色評価数(Ra) 93 電球形状 ボール電球 電球の種類 LED
小形LED電球 E17 広配光 Ra93 オーム電機 当日出荷 から 3日以内出荷
彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球
自然光に近いあざやかさ
光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品
用途 屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 93 電球形状 一般球 電球の種類 LED
LED電球 シャンデリア電球形 E17/0.8W クリア 昼白色 オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
LED電球 シャンデリア球形 装飾用
自然光に似た爽やかな光色
切れにくく長寿命
消費電力が少なく、電気代が安い
一般電球と比べ発熱が少ない
昼白色相当 クリア
口金はE17
形状 C32 全長(mm) 94 質量(g) 18 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 口金 E17 定格消費電力(W) 0.8 全光束(Lm) 40 定格寿命(時間) 30000 最大径(Φmm) 32 電球形状 シャンデリア球 光色 昼白色 定格入力電流(mA) 9 電球の種類 LED
Type-C-ライトニング接続ケーブル オーム電機 当日出荷 から 3日以内出荷
USB PD対応、最大18W高出力で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送新規格 USB Type-C対応でオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます「Made for iPhone/iPad/iPod」ライセンス認定品Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応
コネクタ形状 USB(Type-C)-Lightninngコネクタ 対応機種 iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone X/iPhone 8 Plus/iPhone 8/iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPad (6th generation)/iPad Pro (10.5-inch)/iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation/iPad(5th generation)/iPad Pro (9.7-inch) /iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation/iPad mini 4/iPadAir 2/iPad mini 3/iPad Air/iPad mini 2/iPad (4th generation)/iPod touch (6th generation)
USBライトニングケーブル オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の接続コ―ド
Apple性能基準適合認定商品(Made for iPod/iPhone/iPad)
2.4A高出力で急速充電
USBポ―ト付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
色 白 出力 2.4A コネクタ形状 USB(Aタイプ4ピン)- Lightningコネクタ 対応機種 Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)