AMFMラジオカセットレコーダオーム電機取扱い終了
カセットテープの録音・再生(モノラル)ができる、ラジオカセットレコーダー。
AM/FM ワイドFM対応。2電源 コンセントでも乾電池でも使用できます(専用電源コード付属・電池別売)
セミオートストップ機能。録音マイク内蔵。FMロッドアンテナ。モノラル音声。
ヘッドホン端子(モノラル音声)。口径63mmスピーカー。シンプルなホワイトモデル。持ち運びに便利なハンドストラップ。
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書色ホワイト電源AC100V 50/60Hz、DC4.5V 単1形乾電池×3本(別売)本体質量(g)650(電池別)定格消費電力(W)7連続使用時間(時間)(スピーカー出力時)AM:約30、FM:約30、カセットテープ再生:約17、(ヘッドホン使用時)AM:約75、FM:約75、カセットテープ再生:約33※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として受信周波数AM:530~1605kHz FM:76~108MHz本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×105×69(突起物含まず)