カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • Verbatim(バーベイタム)(30)
  • YAMAZEN(山善)(18)
  • スバル(17)
  • グリーンハウス(14)
  • マクセル(12)
  • KENWOOD(9)
  • ダイアモンドヘッド(9)
  • HIDISC(8)
  • ニッサン(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • KTM(5)
  • エレコム(4)
  • JVCケンウッド(4)
  • Victor(4)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
  • ロジテック(3)
  • VERTEX STYLE(3)
  • BLUE WIDE(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CPRM」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDHCメモリーカード オーム電機SDHCメモリーカードオーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 著作権保護機能 CPRM搭載
用途動画・写真・音楽などのデータ保存に仕様●写真記録枚数(枚):約4800(1800万画素)●動画記録時間:約5時間(フルHD動画)付属品保証書適合32GB SDHC 対応機器質量(g)約2電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1動作環境温度0~70℃、湿度25~85%(結露なきこと)保管環境温度-40~80℃、湿度25~85%(結露なきこと)読込速度70MB/s
SDXCメモリーカード 高速データ転送 オーム電機SDXCメモリーカード 高速データ転送オーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
動画・写真・音楽などのデータ保存に UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 著作権保護機能 CPRM搭載
付属品保証書質量(g)約2電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1保存温度範囲(℃)-40~80動作湿度(%)25~85(結露なきこと)保存湿度(%)25~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~70読取速度(MB/s)70
高耐久MicroSDHCメモリーカード オーム電機高耐久MicroSDHCメモリーカードオーム電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ドライブレコーダー・カーナビなどの書き込み回数が多い用途に 「MLC Flash」採用で繰り返しの書き込みに強い 高温/低温に強い耐温度仕様 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 著作権保護機能CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1保存温度範囲(℃)-25~85動作湿度(%)25~85(結露なきこと)保存湿度(%)25~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~70
MicroSDHCメモリーカード 32GB 高速データ転送 オーム電機MicroSDHCメモリーカード 32GB 高速データ転送オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
動画・写真・音楽などのデータ保存に 動画記録時間 約5時間(フルHD動画) 写真記録枚数 約4800枚(1800万画素) 最大読み出し速度70MB/s UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ 著作権保護機能 CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0適合機器32GB MicroSDHC 対応機器電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1保存温度(℃)-25~85動作湿度(%)25~85(結露なきこと)保存湿度(%)25~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~70
MicroSDXCメモリーカード 高速データ転送 オーム電機MicroSDXCメモリーカード 高速データ転送オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
動画・写真・音楽などのデータ保存に UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ 著作権保護機能 CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書質量(g)本体:約0.5、SD変換アダプター:約1.0電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1保存温度範囲(℃)-25~85動作湿度(%)25~85(結露なきこと)保存湿度(%)25~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~70読取速度(MB/s)70
cprm対応dvd特集