カテゴリ

  • 照明(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • New-Era(ニューエラー)(27)
  • AMPHENOL(14)
  • BEST(ベスト)[金物](10)
  • SMC(7)
  • NWB(日本ワイパブレード)(5)
  • SG Wonder zone(4)
  • bitstrong(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • TRUSCO(3)
  • ノーブランド(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • スバル(3)
  • KSフィルター(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • 日東工器(2)
  • 未来工業(2)
  • 第一機材(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DW-40」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通紙ファックス用インクリボン オーム電機普通紙ファックス用インクリボンオーム電機(11件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
種別汎用品幅(mm)220サイズA4
普通紙FAX用インクリボン Cタイプ オーム電機普通紙FAX用インクリボン Cタイプオーム電機
1,798税込1,978
1セット(3個)
当日出荷
NEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
対応機種シャープ:UX-F1CL、UX-F1CL2、UX-F11CL、UX-F2CL/CW、UX-F2MR、UX-F20CL、UX-F3CL、UX-F4CL/KW、UX-F41CL/KW、UX-F5CL/KW、UX-F702CL/CW、UX-FJ5CL、UX-NDL21V、UX-W40CL、UX-W50CL、UX-X1CL/CW、UX-X2CL/CWパナファクス(パナソニック):UF-A1CL/WCL※、UF-A2CL、UF-A3CL、UF-A5CL、UF-A6CL、UF-A7WCL、UF-A8SCL/WCL、UF-L1WCL、UF-L2CL、UF-L3CL/WCL※UF-A1CLとUF-A1WCLは、交換時に純正リボンの部品が必要です(使用済みの純正リボンは交換時まで捨てないでください)サンヨー:SFX-BP505、SFX-D38、SFX-DW38、SFX-HP33WCL、SFX-HPK400、SFX-HPW40、SFX-HPW41、SFX-LP60、SFX-LP60AS、SFX-NDL21、SFX-P10CL、SFX-P11、SFX-P110、SFX-P15、SFX-P150、SFX-P16、SFX-P160、SFX-P27、SFX-P270、SFX-P31CL、SFX-P32CL、SFX-P32WCL、SFX-P33CL、SFX-P34CL、SFX-P35、SFX-P35W、SFX-P36、SFX-P360、SFX-P37、SFX-P370、SFX-P3CL、SFX-P3WCL、SFX-P50CL、SFX-P75CL、SFX-P77CL、SFX-P86CL、SFX-P90CL、SFX-PK100、SFX-PK1CL、SFX-PK1TCL、SFX-PK1WCL、SFX-PS15、SFX-PW15、SFX-PW16、SFX-V350、SFX-V350Wケンウッド:IS-FX07CL、IS-FX07CLGNEC:SPL-N10、SPL-N11W、SPL-N20C SPX-N3、SPX-N3W、speax-N1CL、speax-N2AT、speax-N2WCL、speax-N25CL、speax-N26CL、speax-N26WCL、speax-N105K、speax-N205KWSONY:SNF-5CL、SNF-5CLW、SNF-V6CLNTT:でんえもん-261DCL、でんえもん-730LD、でんえもん-750LD、でんえもん-751LC、i・トレンビー・ファクス-3000S、i・トレンビー・ファクス-3100LSサイズA4タイプCタイプ適合機種メーカーNEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33純正品番シャープ:UX-NR2A4、UX-NR2A4T(3本入り)パナファクス(パナソニック):UF-3003、UF-3050(2本入り)サンヨー:FXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T(3本入り)ケンウッド:ID-IR40(K)NEC:SIF-A4040、SIF-A4030T(3本入り)SONY:TL-RF10NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)
ソーラーセンサーウォールライト 人感 防犯 屋外 IP65 オーム電機ソーラーセンサーウォールライト 人感 防犯 屋外 IP65オーム電機
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
コンセント不要で設置できる、ソーラー発電式のセンサーウォールライトです。昼間に充電し、夜間は照明や防犯灯として使用できます。暗くなると人感センサーが反応して自動で点灯します。人がいないときはほのかに点灯し、人を検知すると明るく点灯します。明るさは3段階(100%/50%/20%)で調節できます。雨にぬれる屋外でも使用できる防水設計(IP65)です。
用途玄関や通路、ガレージ周りの屋外防犯用照明として。使用温度範囲(℃)-20~45電源ソーラー本体質量(g)160全光束(Lm)400 / 【ほのか点灯時】25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×113×53.6光源白色LED検知方式赤外線方式充電池電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1500点灯保持時間10秒防水性IP65取扱説明書(1.94MB)
COBセンサーウォールライト ソーラー式 オーム電機COBセンサーウォールライト ソーラー式オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
昼は太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます3種類の取り付け方法マグネットで鉄板などに付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ市販の結束バンドで柵やフェンスなどに明るさ400ルーメン
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書質量(g)約165使用温度範囲(℃)-5~+45全光束(Lm)400保護等級JIS保護等級:IP65 ※粉塵などに対して「耐塵形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 0920:2003準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)113×96.5×52光源昼光色LED(交換はできません)モード切替調光OFF/100%/50%/10%使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)検知方式赤外線受動方式点灯保持時間約10秒取扱説明書(1.85MB)点灯回数満充電時:約270回、平均:春夏秋/約75回、冬/約50回 ※使用状況により異なることがあります
ソーラーウォールライト 人感センサー IP65 防水 オーム電機ソーラーウォールライト 人感センサー IP65 防水オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラーライト昼間に太陽光で充電し夜間自動点灯人感センサー付きで防犯灯としても使用可能防水等級IP65で雨にぬれる場所でも使用可能3段階調光(100%・50%・10%)壁面設置タイプのウォールライト
仕様【調光】3段階外形寸法(mm)幅100×高さ73×奥行47電源ソーラー充電センサー人感センサー光源LED検知距離(m)6点灯保持時間10秒光色昼光色防水性IP65検出角度範囲(°)120