カテゴリ

  • 照明(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • New-Era(ニューエラー)(27)
  • AMPHENOL(14)
  • BEST(ベスト)[金物](10)
  • SMC(7)
  • NWB(日本ワイパブレード)(5)
  • SG Wonder zone(4)
  • bitstrong(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • TRUSCO(3)
  • ノーブランド(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • スバル(3)
  • KSフィルター(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • 日東工器(2)
  • 未来工業(2)
  • 第一機材(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DW-40」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通紙ファックス用インクリボン オーム電機普通紙ファックス用インクリボンオーム電機(11件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
種別汎用品幅(mm)220サイズA4
普通紙FAX用インクリボン Cタイプ オーム電機普通紙FAX用インクリボン Cタイプオーム電機
1,798税込1,978
1セット(3個)
当日出荷
NEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
対応機種シャープ:UX-F1CL、UX-F1CL2、UX-F11CL、UX-F2CL/CW、UX-F2MR、UX-F20CL、UX-F3CL、UX-F4CL/KW、UX-F41CL/KW、UX-F5CL/KW、UX-F702CL/CW、UX-FJ5CL、UX-NDL21V、UX-W40CL、UX-W50CL、UX-X1CL/CW、UX-X2CL/CWパナファクス(パナソニック):UF-A1CL/WCL※、UF-A2CL、UF-A3CL、UF-A5CL、UF-A6CL、UF-A7WCL、UF-A8SCL/WCL、UF-L1WCL、UF-L2CL、UF-L3CL/WCL※UF-A1CLとUF-A1WCLは、交換時に純正リボンの部品が必要です(使用済みの純正リボンは交換時まで捨てないでください)サンヨー:SFX-BP505、SFX-D38、SFX-DW38、SFX-HP33WCL、SFX-HPK400、SFX-HPW40、SFX-HPW41、SFX-LP60、SFX-LP60AS、SFX-NDL21、SFX-P10CL、SFX-P11、SFX-P110、SFX-P15、SFX-P150、SFX-P16、SFX-P160、SFX-P27、SFX-P270、SFX-P31CL、SFX-P32CL、SFX-P32WCL、SFX-P33CL、SFX-P34CL、SFX-P35、SFX-P35W、SFX-P36、SFX-P360、SFX-P37、SFX-P370、SFX-P3CL、SFX-P3WCL、SFX-P50CL、SFX-P75CL、SFX-P77CL、SFX-P86CL、SFX-P90CL、SFX-PK100、SFX-PK1CL、SFX-PK1TCL、SFX-PK1WCL、SFX-PS15、SFX-PW15、SFX-PW16、SFX-V350、SFX-V350Wケンウッド:IS-FX07CL、IS-FX07CLGNEC:SPL-N10、SPL-N11W、SPL-N20C SPX-N3、SPX-N3W、speax-N1CL、speax-N2AT、speax-N2WCL、speax-N25CL、speax-N26CL、speax-N26WCL、speax-N105K、speax-N205KWSONY:SNF-5CL、SNF-5CLW、SNF-V6CLNTT:でんえもん-261DCL、でんえもん-730LD、でんえもん-750LD、でんえもん-751LC、i・トレンビー・ファクス-3000S、i・トレンビー・ファクス-3100LSサイズA4タイプCタイプ適合機種メーカーNEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33純正品番シャープ:UX-NR2A4、UX-NR2A4T(3本入り)パナファクス(パナソニック):UF-3003、UF-3050(2本入り)サンヨー:FXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T(3本入り)ケンウッド:ID-IR40(K)NEC:SIF-A4040、SIF-A4030T(3本入り)SONY:TL-RF10NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)
ソーラーセンサーウォールライト 人感 防犯 屋外 IP65 オーム電機ソーラーセンサーウォールライト 人感 防犯 屋外 IP65オーム電機
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
コンセント不要で設置できる、ソーラー発電式のセンサーウォールライトです。昼間に充電し、夜間は照明や防犯灯として使用できます。暗くなると人感センサーが反応して自動で点灯します。人がいないときはほのかに点灯し、人を検知すると明るく点灯します。明るさは3段階(100%/50%/20%)で調節できます。雨にぬれる屋外でも使用できる防水設計(IP65)です。
用途玄関や通路、ガレージ周りの屋外防犯用照明として。使用温度範囲(℃)-20~45電源ソーラー本体質量(g)160全光束(Lm)400 / 【ほのか点灯時】25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×113×53.6光源白色LED検知方式赤外線方式充電池電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1500点灯保持時間10秒防水性IP65取扱説明書(1.94MB)
COBセンサーウォールライト ソーラー式 オーム電機COBセンサーウォールライト ソーラー式オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
昼は太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます3種類の取り付け方法マグネットで鉄板などに付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ市販の結束バンドで柵やフェンスなどに明るさ400ルーメン
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書質量(g)約165使用温度範囲(℃)-5~+45全光束(Lm)400保護等級JIS保護等級:IP65 ※粉塵などに対して「耐塵形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 0920:2003準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)113×96.5×52光源昼光色LED(交換はできません)モード切替調光OFF/100%/50%/10%使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)検知方式赤外線受動方式点灯保持時間約10秒取扱説明書(1.85MB)点灯回数満充電時:約270回、平均:春夏秋/約75回、冬/約50回 ※使用状況により異なることがあります
ソーラーウォールライト 人感センサー IP65 防水 オーム電機ソーラーウォールライト 人感センサー IP65 防水オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラーライト昼間に太陽光で充電し夜間自動点灯人感センサー付きで防犯灯としても使用可能防水等級IP65で雨にぬれる場所でも使用可能3段階調光(100%・50%・10%)壁面設置タイプのウォールライト
仕様【調光】3段階外形寸法(mm)幅100×高さ73×奥行47電源ソーラー充電センサー人感センサー光源LED検知距離(m)6点灯保持時間10秒光色昼光色防水性IP65検出角度範囲(°)120