カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
- ハロゲン電球タイプLED電球(9)
- ビームランプタイプLED電球(2)
絞り込み
口金
- E11(5)
- E17(6)
光色
昼白色(8)
電球色(10)
電球の種類
LED(5)
明るさ(Lm)
- 50~100未満(2)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(8)
- 300~400未満(5)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(4)
- 700~800未満(4)
- 800~900未満(4)
消費電力(W)
- 5未満(7)
- 5~10未満(12)
- 100~200未満(1)
電球形状

ハロゲン球(3)
ハロゲン球
電圧(V)
- 100(1)
100
ブランド
- オーム電機
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ELPA(7)
- 東京メタル(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
- ENDO(遠藤照明)(30)
- コイズミ照明(8)
- STE(エス・ティー・イー)(4)
- 光商事(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ODELIC(オーデリック)(55)
- メディアカバーマーケット(28)
- 富士電機(26)
- モートーン(23)
- unitech(18)
- Philips(17)
- DAIKO(大光電機)(16)
- Dynabook(14)
- AOHI(アオハイ)(14)
- ブランドをもっと見る
「E11 LED」の検索結果
特価

LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ
オーム電機(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ
オーム電機(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当
オーム電機(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当
オーム電機(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。全長(mm)61質量(g)55定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)25
LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0W
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応緑色口金:E11全長(mm)61質量(g)52周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)205最大光度(cd)600定格電流(mA)75配光角度(°)42エコロジー商品省エネ
LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応黄色口金:E11全長(mm)61質量(g)52定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)250最大光度(cd)3000定格電流(mA)75配光角度(°)20エコロジー商品省エネ
LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0W
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応赤色口金:E11全長(mm)61質量(g)52定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)80最大光度(cd)270定格電流(mA)75配光角度(°)42エコロジー商品省エネ
LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応緑色口金:E11定格消費電力(W)7ビーム光束(Lm)125全光束(Lm)370全長(mm)61質量(g)52定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50最大光度(cd)1450定格電流(mA)75配光角度(°)20エコロジー商品省エネ
LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 広角40°
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ハロゲンランプ形LED電球。口金E11。調光対応。密閉形器具対応。配光角40°の広角タイプ。店舗照明や空間照明におすすめ形状ハロゲン形外形寸法(mm)全長62×最大径50消費電力(W)6.5口金E11定格寿命(時間)40000光源LED配光角度(°)40演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20°
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ハロゲンランプ形LED電球。口金E11。調光対応。密閉形器具対応。配光角20°の中角タイプ。スポット照明やアクセント照明におすすめ形状ハロゲン形外形寸法(mm)全長62×最大径50消費電力(W)6.5口金E11定格寿命(時間)40000光源LED配光角度(°)20演色指数(Ra)82
レールライト ライティングダクト用 E11口金
オーム電機¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E11口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
LED PS形 E17 4.9W 調光器対応
オーム電機(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)93.9定格電流(mA)53エコロジー商品省エネ
LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 40形相当
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷正面だけでなく側面も発光します。 中角タイプ 、配光角20度。密閉器具非対応。全長(mm)72質量(g)60電源(V)AC100(50/60Hz)定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)99最大光度(cd)1400エネルギー消費効率(Lm/W)102.0定格電流(mA)51配光角度(°)20
LED PS形 E17 2.7W 調光器対応
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)96.3定格電流(mA)34エコロジー商品省エネ
LED PS形 E17 4.9W 調光器対応
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用エネルギー消費効率(Lm/W)98定格電流(mA)53口金E17光色昼白色定格消費電力(W)4.9全光束(Lm)480全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エコロジー商品省エネ
LED PS形 E17 7.5W 調光器対応
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)790ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)105.3定格電流(mA)78エコロジー商品省エネ
LED PS形 E17 7.5W 調光器対応
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)760ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用口金E17光色電球色定格消費電力(W)7.5全光束(Lm)760全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)101.3定格電流(mA)78エコロジー商品省エネ
LED PS形 E17 2.7W 調光器対応
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)280ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)103.7定格電流(mA)34エコロジー商品省エネ