LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20°

LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20° - オーム電機LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20° - オーム電機LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20° - オーム電機LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20° - オーム電機LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20° - オーム電機LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20° - オーム電機LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20° - オーム電機LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20° - オーム電機

ハロゲンランプ形LED電球
口金E11
調光対応
密閉形器具対応
配光角20°の中角タイプ
スポット照明やアクセント照明におすすめ

形状
ハロゲン形
外形寸法(mm)
全長62×最大径50
消費電力(W)
6.5
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
光源
LED
配光角度(°)
20
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
注意
※屋内専用(屋外使用禁止)
※交流電源100V(50/60Hz共用)で使用してください。
※次の器具には使用できません。
※・水銀灯器具
※・直流電源
※・誘導灯、非常用照明器具
※・断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)
※・ランプと反射板の距離が狭い器具
※・白熱電球専用の人感センサー付き器具
※・HIDランプ器具(ナトリウムランプ・メタルハライドランプなど)
※・蛍光灯用調光器具
※次の調光器では使用できません。
※・人感センサー付調光器
※・段階調光形調光器
※・リモコン式調光器
※・定格1000W以上の調光器
※・記憶式調光器
※調光時の明るさの変化は白熱電球とは異なります。
※水滴などがかかる場所では使用しないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
ビーム光束(Lm)
最大光度(cd)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73662849LDR7L-M-E11/D AG57802403800電球色
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
73662867LDR7N-M-E11/D AG58202303380昼白色
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする