カテゴリ

  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 富士インパルス(62)
  • SMC(48)
  • スバル(11)
  • 京セラ(8)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • タンガロイ(4)
  • 東和制電工業(TOWA)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • サンドビック(2)
  • サンハヤト(2)
  • TRUSCO(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
  • 協和(2)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
  • NTカッター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FL-300」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付 オーム電機USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付オーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)全光束はHIGHモードで300ルーメン連続使用時間はLOWモードで約3時間保護等級IPX4の防まつ形USB充電式携帯用クリップ付きFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約37(クリップ含む)電源充電式(充電池内蔵)直径×長さL(Φmm×mm)(約)16×109(クリップ除く)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1/HIGH(ハイ)モード、約3/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約70電球の種類LED
USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠 オーム電機USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠オーム電機
3,500税込3,850
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き3種類の調光モード(HIGH/MID/LOW)全光束はHIGHモードで300ルーメン連続使用時間はLOWモードで約8.5時間保護等級IPX4の防まつ形USB充電式携帯用クリップ付きFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約54(クリップ含む)外形寸法(mm)(約)直径16×長さ152(クリップ除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約2/HIGH(ハイ)モード、約5/MID(ミドル)モード、約8.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約65電球の種類LED
懐中電灯・ライトカテゴリ
関連カテゴリ