カテゴリ

  • 家電(9)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • BAHCO(バーコ)(147)
  • ハイテクウッドプラス(26)
  • CKD(22)
  • タンガロイ(22)
  • ナイキ(20)
  • SMC(15)
  • EVANS(12)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • KTM(6)
  • 三化工業(5)
  • ゼノア(5)
  • 松永製作所 (車椅子)(5)
  • 未来工業(4)
  • ParkTool(パークツール)(4)
  • EBM(江部松商事)(4)
  • グリーンクロス(4)
  • RS PRO(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HBH」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトドライヤー オーム電機コンパクトドライヤーオーム電機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
旅行や出張に便利なコンパクトサイズ約340グラムの軽量設計折りたたみ式で持ち運びや収納に便利温風・冷風の切替ができます温風温度は髪にやさしい約85℃安全装置(サーモスタット・温度ヒューズ)つき
付属品フード、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)340(コード、フードを含む)消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)スイッチOFF-COOL(冷風)-HOT(温風)電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.7温風温度(℃)85(HOTモード使用時で、周囲温度30のとき)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)0.84(HOTモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×208×69(フードを含む)
ストレートヘアアイロン オーム電機ストレートヘアアイロンオーム電機(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き
質量(g)約280電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約28スイッチON/OFF温度(℃)【アイロン板】最高 180電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35取扱説明書(2.15MB)
モバイルヘアアイロン オーム電機モバイルヘアアイロンオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
USB給電式(専用USBケーブル1.2m付)60秒で立ち上がり、いつでもどこでもキレイなストレート機内持ち込みOK
付属品専用ケース、専用USBケーブル、保証書付取扱説明書質量(g)60外形寸法(mm)()170×22×30(プレートロック時)スイッチON/OFF電源USB給電式/DC 5V/2Aケーブル長(m)【USB】1.2プレート温度(℃)最高200
カールドライヤー オーム電機カールドライヤーオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
62dBの静音タイプ ※JIS C9613:2021(8.6騒音試験)に基づく2種類のブラシ付き「ワイドクッションブラシ」でストレートや、毛先のカールに「ロールブラシ」でボリュームアップ軽量ボディ回転式コネクター
付属品アタッチメント2種(ロールブラシ・ワイドクッションブラシ)、保証書付取扱説明書質量(g)286(本体・コードのみ)消費電力(W)400(HIGHモード時)/200(LOモード時)スイッチHIGH(強い温風)-LOW(弱い温風)-OFF電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.8温風温度(℃)92(HIGHモードで、周囲温度30のとき)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×226×49(本体のみ)/49×395×49(ロールブラシ付)/49×340×49(ワイドクッションブラシ付)色(本体)ホワイト
イオンヘアドライヤー オーム電機イオンヘアドライヤーオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ温風・冷風の切替ができます髪・頭皮に優しい74℃の温風温度です吹出口が狭いので髪を乾かしやすいですハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きますフック穴付
付属品フード、保証書付取扱説明書質量(g)350(コード、フードを含む)消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)スイッチHOT(温風)-COOL(冷風)-OFF電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.7温風温度(℃)74(HOTモードで、周囲温度25時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)1.3(HOTモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×219×70(フードを含む)
カールヘアアイロン オーム電機カールヘアアイロンオーム電機
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
自然な印象のふんわりカールが作れる32mmタイプ持ちやすいグリップ形状セラミックコーティング…遠赤外線が髪に熱をムラなく伝え、なめらかな仕上がりになりますスタンド付き…テーブルなどに置くときに立てて、高温部が周囲のものに接触しないようにします回転式コネクター…コネクターが回転するので、コードが絡まりにくくなりますクールチップ…凹凸でアイロンが回しやすい。手を添えながら回すことで、アイロンが固定され、髪を巻きやすくなります
質量(g)355消費電力(W)45スイッチON/OFF電源AC100V(50-60Hz)温度(℃)【アイロン管】最大180外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×67×48電源コード1.8m
イオンヘアドライヤー オーム電機イオンヘアドライヤーオーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
「大風量」と「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ温風・冷風の切替ができます髪・頭皮に優しい79℃の温風温度です押している間だけ冷風が出る「冷風ショットボタン」でヘアセット長持ち吹出口が狭いので髪を乾かしやすいですハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きますフック穴付
付属品フード、保証書付取扱説明書質量(g)506(コード、フードを含む)消費電力(W)1300(HIGHモード時)/600(LOモード時)スイッチOFF-LOW-HIGH、冷風ショットボタン電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.8温風温度(℃)79(HIGHモードで、周囲温度25時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)1.8(HIGHモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×263×84(フードを含む)
カールヘアアイロン オーム電機カールヘアアイロンオーム電機
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
リッジの効いた細かなカールが作れる25mmタイプ持ちやすいグリップ形状セラミックコーティング…遠赤外線が髪に熱をムラなく伝え、なめらかな仕上がりになりますスタンド付き…テーブルなどに置くときに立てて、高温部が周囲のものに接触しないようにします回転式コネクター…コネクターが回転するので、コードが絡まりにくくなりますクールチップ…凹凸でアイロンが回しやすい。手を添えながら回すことでアイロンが固定され、髪を巻きやすくなります
質量(g)305消費電力(W)32スイッチON/OFF電源AC100V(50-60Hz)温度(℃)【アイロン管】最大180外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×64×42.5電源コード1.8m
電動バリカン 電池式 オーム電機電動バリカン 電池式オーム電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
電池式だから、いつでもさっと使えます剃り刃は切れ味長持ちの鋭角ブレード使用5段階の刈り高調整ダイヤル付き短髪用、長髪用の2種類のコーム付きコームの使い分けで10段階の刈り高調整が可能スキ刈りも可能、自然な仕上がりに剃り刃は取り外して水洗いOK ※本体は水洗い不可
付属品短髪用コーム(本体取付済)、長髪用コーム、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS、ステンレス質量(g)124(本体のみ)電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)連続使用時間45分(アルカリ乾電池新品使用の場合)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×179×41(本体のみ)色(本体)ブラック
美容家電カテゴリ
関連カテゴリ