直管型LED 20W型オーム電機(55件のレビュー)当日出荷
光角160°平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)種別20W形質量(g)165消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター式全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580配光角度(°)160電球の種類LED
LED直管20形2本入りオーム電機(11件のレビュー)当日出荷
ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ
直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
電球の種類LED種別20W形口金G13定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000全長(mm)580質量(g)165電源(V)AC100(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.146使用場所屋内
LED電球 E26 全方向タイプ 20W相当オーム電機(3件のレビュー)当日出荷
白熱電球20形相当の明るさ
光の広がり約280°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
2個入り
全長(mm)110質量(g)48定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球使用場所屋内用定格入力電流(mA)50電球の種類LED推奨機器ダウンライト、スポットライト、シーリング、ペンダント、シャンデリア、スタンド、ブラケット
直管LEDランプ 40W形オーム電機(57件のレビュー)当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
LEDチューブライトオーム電機(6件のレビュー)当日出荷
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に光色昼光色定格電圧(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110
LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機(6件のレビュー)当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け 電源コード(約2m)付属 面発光・高配光で連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに 屋内専用 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
電気工事不要、簡単取り付け 連結用兼用(電源コード別売) 連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に 屋内専用 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
ビーム形LED電球オーム電機(34件のレビュー)当日出荷
従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです
レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます
屋外・屋内兼用です
店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適
光の広がりは約110度
口金サイズ:E26
定格寿命:40000時間
全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126
LED電球60形広配光タイプオーム電機(46件のレビュー)当日出荷
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)7.3全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上
LEDアームライトクランプタイプオーム電機(1件のレビュー)当日出荷
2種類の発光パターン+3段階調光。
左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。
タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%)
学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)740×550×95照度(Lx)2000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約740×550×95付属品専用ACアダプター(コード長:約1.6m)、保証書付取扱説明書質量(g)750定格DC24V500mAコード長さ(m)約1.6全光束(Lm)700クランプ幅(mm)25~45光源高輝度チップLED使用(交換不可)昼光色(6000K)取付け方法クランプ固定タイプアーム角度調整光色昼光色電球の種類LED調光の可否○
LEDデスクランプオーム電機(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトなベースで机の上を有効活用
文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン)
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
明るさを3段階に調光できる
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約550ルーメン(100%点灯時)
照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.15色ホワイト消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370電源コード(m)約1.8光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2000エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6アームフレキシブルUSBポート5V 1.0A取扱説明書(1.17MB)電球の種類LED調光の可否不可
LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球オーム電機(5件のレビュー)当日出荷
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金E26定格消費電力(W)16.3全長(mm)157質量(g)244電源(V)交流100(50/60Hz)外径(Φmm)120定格入力電流(A)0.29設置場所屋内外配光角度(°)130平均寿命(時間)40000電球の種類LED
【ラピッドスタート器具専用】直管形LEDランプ(40形)オーム電機(9件のレビュー)当日出荷
ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g)302タイプ屋内用(屋外使用禁止)口金G13外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272電球の種類LED
LED T20E12 0.5Wオーム電機(1件のレビュー)欠品中
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5Wオーム電機(1件のレビュー)当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間グリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色口金はE12
光色緑定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式オーム電機(23件のレビュー)当日出荷
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!全光束(Lm)800センサー探知範囲最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)点灯時間約5秒~約5分消費電力(W)10保護等級IP44仕様防水コード使用付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台材質プラスチック質量(g)約400電源(V)100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×131×119電源コード(m)約1.5発光色昼白色センサー感知方式焦電型赤外線方式設置方式ねじ止め、クランプ設置場所屋内/屋外設置可灯数2待機電力(W)約1電球の種類LED
LED電球40形広配光タイプオーム電機(17件のレビュー)当日出荷
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)4.8全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)85使用場所屋内配光角度(°)約200以上
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプオーム電機(7件のレビュー)当日出荷
ボール電球
光の広がり約240°全方向タイプ
密閉形器具対応
LED5年保証対象商品
全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
LEDデスクランプオーム電機(1件のレビュー)当日出荷
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい
平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い
明るさを3段階に調光できる
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約460ルーメン(100%点灯時)
照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはブラウン木目調
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書色ブラウン 木目調質量(g)約540消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約460寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330電源コード(m)約1.8光源LED×20灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1600エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6アームシングルアームUSBポート5V 1.0A取扱説明書(1.18MB)電球の種類LED調光の可否不可
LEDデスクスライト 調光機能付きオーム電機(1件のレビュー)当日出荷
10%~100%の無段階調光機能付き。
学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。
ON/OFFタッチ式スイッチ。
サービスコンセント(最大500Wまで)付き。
優しい明りで学習や読書に。
まぶしさ・照射面の反射を軽減。
ちらつかないLED。
付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ消費電力(W)約10.5スイッチON/OFFスイッチ定格AC100V(50/60Hz)長さ(cm)33(セード)全光束(Lm)約900(100%点灯時)本体質量(kg)約1.75平均演色評価数(Ra)93電源コード(m)約1.8寸法(cm)台座:22×16光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約85.7色(本体)ホワイト使用場所屋内用アーム長さ(cm)46調光方式無段階調光(10%~100%)電球の種類LED調光の可否可
連結用LEDスリム多目的灯オーム電機(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
LEDイーブライトスリム多目的灯の連結用
付属の連結コードで簡単に連結できます
本体を含め最大12本まで連結できます ※リモコンタイプとの連結は8本まで
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED光源色昼光色定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)
LEDデスクライト ブルーライトカット クランプ式オーム電機(1件のレビュー)当日出荷
ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい
平均演色性Ra93で色彩が自然に近い
JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす
環状LED配列78灯で手元に影が出にくい
タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる
全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時
USBポート(2.1A)付き
クランプ固定式
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む)消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時)出力24V(直流)1.0A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8全光束(Lm)約850(100%点灯時)入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A光源LED×78灯使用(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時)色(本体)ホワイト照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時)クランプ取付幅(mm)5以上、45以下光色昼白色明るさ5段階調光取扱説明書(1.23MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ)電球の種類LED調光の可否可
LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプオーム電機(2件のレビュー)当日出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
付属のリモコンでON/OFFが操作できます
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます
鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数Ra80光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
LED電球 A形 2Wオーム電機(1件のレビュー)当日出荷
消費電力2.1Wで20形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
口金E26定格消費電力(W)2.1全光束(Lm)260全長(mm)103色クリア質量(g)37消費電力(W)2定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形色温度(K)3000定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)123.8使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60
LEDシーリングライト 調光 リモコン付きオーム電機(3件のレビュー)当日出荷
直径45cmのシーリングライト
100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き
30分/60分オフタイマー付き
電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き
調光はリモコンと壁スイッチで設定可能
明るさ最大3000ルーメン
適用畳数は~6畳
光源色は昼光色
LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0本体質量(g)約950定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750使用場所屋内用(屋外使用禁止)取扱説明書(4.05MB)待機電力(W)0.5調光の可否○適用畳数6畳用
LED電球 D形 E26 13Wオーム電機(1件のレビュー)当日出荷
消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26光色昼光色定格消費電力(W)13.5全長(mm)130質量(g)104全光束(Lm)1606定格寿命(時間)40000平均演色評価数82Ra定格入力電流(A)0.229エネルギー消費効率(Lm/W)118.9使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)50
LED ビームランプ形 E26 13Wオーム電機(1件のレビュー)当日出荷
消費電力13.2Wでビームランプ150形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26定格消費電力(W)13.2全長(mm)134質量(g)240ビームの開き(°)約30定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)121平均演色評価数Ra83使用場所屋外・屋内専用定格入力電流(mA)294
LEDフィラメント電球 ボール電球 E26 100形相当オーム電機(1件のレビュー)当日出荷
ボール電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
全長(mm)135質量(g)62定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ボール球定格入力電流(A)0.105エネルギー消費効率(Lm/W)155.8外径(mm)95
LEDミニシーリングライト 100W相当オーム電機(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約186電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)13.8定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
LEDフィラメント電球 E26 100形相当オーム電機(2件のレビュー)当日出荷
一般電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)1508電球形状一般球光源色電球色定格消費電力(W)10.2全長(mm)117外径(mm)67質量(g)53定格入力電流(A)0.103エネルギー消費効率(Lm/W)147.8平均演色評価数(Ra)80定格寿命(時間)20000
LED電球T形100形全方向タイプオーム電機(2件のレビュー)当日出荷
細い筒状のペンダントライトに
セード直径が細いシャンデリアに
横向き・斜め付け器具にも
密閉形器具対応
断熱材施工器具対応
全方向約280°
全光束(明るさ)1566lm
省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED口金E26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)13.1全長(mm)130質量(g)145外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.24使用場所屋内配光角度(°)全方向約280
LED流し元灯センサー付(電気工事不要)オーム電機(1件のレビュー)欠品中
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能
長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)13.4付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書タイプ20W形定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)800全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色設置場所屋内専用
LEDクランプライト 無段階調光オーム電機(1件のレビュー)当日出荷
挟んで使うクランプタイプ
クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます
LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現
JIS規格 AA形相当
優しい明かりで学習や読書に
まぶしさ・照射面の反射を軽減
ちらつかないLED
サービスコンセント(最大500Wまで)
無段階調光ダイヤル(10%~100%)
タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバースイッチON/OFFスイッチ定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約850全光束(Lm)900(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)460光源チップ型LED(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7セード寸法(mm)330使用場所屋内用調光方式無段階調光(10%~100%)取扱説明書(2.85MB)
LED防犯センサーライトオーム電機(1件のレビュー)7日以内出荷
強力な明るさ、1000ルーメン高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅しますコンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります検知範囲は最大約120°、最長約7m光源色は昼光色保護等級はIP44の防じん防まつ形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りコンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書質量(g)約570(電源コード含む)外形寸法(mm)110×130×170(本体のみ)電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)10 1.0以下(待機時)全光束(Lm)1000センサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)光源LED(昼光色)センサー感知方式焦電型赤外線センサー点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)エネルギー消費効率(Lm/W)100設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め設置場所屋外取扱説明書(3.53MB)電球の種類LED
LED流し元灯・センサー付(配線工事必要)オーム電機(3件のレビュー)当日出荷
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯。
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能。
配線工事が必要。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)730全光束(Lm)約1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色
LED ビームランプ形 E26 7Wオーム電機(1件のレビュー)当日出荷
消費電力6.7Wでビームランプ75形相当屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26光色電球色定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)620ビーム光束(Lm)220全長(mm)134質量(g)240ビームの開き(°)約30定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)121平均演色評価数Ra83最大光度(cd)1850使用場所屋外・屋内専用定格入力電流(mA)127
直管形LEDランプオーム電機(1件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
新規格をクリアした明るさを実現。
口金G13外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80設置場所屋内用電球の種類LED
LEDボール電球 E26 100形 全方向オーム電機(3件のレビュー)当日出荷
ボール電球40形相当の明るさ
配光角240°以上の全方向タイプ
省エネ法2027年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状ボール球電圧(V)100定格消費電力(W)10.9定格入力電流(mA)190質量(g)90配光角度(°)240エネルギー消費効率(Lm/W)127平均演色評価数(Ra)82