カテゴリ

  • 照明(21)
  • 空調・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(7)
  • 坂詰製作所(15)
  • エレキット(18)
  • ELPA(26)
  • サトーパーツ(3)
  • ROHM(10)
  • ワンダーキット(2)
  • ケニス(2)
  • IDEC(和泉電気)(27)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • CAMDENBOSS(7)
  • omron(オムロン)(60)
  • RS PRO(56)
  • TDK(42)
  • KINGBRIGHT(39)
  • 日本製線(27)
  • JTT(26)
  • カシムラ(24)
  • エレコム(17)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 5V」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDテープライト USB式 オーム電機LEDテープライト USB式オーム電機(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
459税込505
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12
光色電球色 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付き オーム電機LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付きオーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
デスク周りやベッドサイドにおすすめ スマホスタンド付き USB電源 フレキシブルアーム 全光束 約170ルーメン 照度 約950ルクス(直下25cm) 本体カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約247消費電力(W)約2.8電源5V 1A以上のUSBポート全光束(Lm)約170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約950USBケーブル長(cm)80アームフレキシブル取扱説明書(1.55MB)電球の種類LED調光の可否不可
LEDクリップライト オーム電機LEDクリップライトオーム電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330°調整できる LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ65×奥行120、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110質量(g)約245(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.1全光束(Lm)約390(100%点灯時)アーム長さ(mm)約40光源LED×12灯(交換不可)/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約83.0取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下色(本体)ブラック照度(Lux)約1800(直下30cm/100%点灯時)アーム固定調光方式2段階調光機能:100%-50%-0取扱説明書(1.29MB)電球の種類LED調光の可否可動範囲(°)(ヘッド)縦方向:約90、横方向:約330
USB LEDデスクライト オーム電機USB LEDデスクライトオーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
欠品中
パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです 軽くて持ち運びにも便利 明るさを2段階に調光できます スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品USBコード(コード長:約1.2m)ホワイト質量(g)約260(USBコード除く)消費電力(W)約2.5(100%点灯時)電源出力:5V/1A以上のUSBポート全光束(Lm)約170(100%点灯時)照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時)電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色調光の可否
LEDクリップライト オーム電機LEDクリップライトオーム電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約245(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110アーム長さ(mm)約40光源LED×12灯(交換不可)USBケーブル(m)約1.1取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下調光方式2段階(100%-50%-0)可動範囲ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330°電球の種類LED調光の可否
LEDフレキシブルライト オーム電機LEDフレキシブルライトオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ライトの向きを調節できるフレキシブルアーム便利な背面グリップでキャップや本に挟めるコンパクトサイズで持ち運びに便利スイッチを押すと、暖色→白色→暖色+白色→OFFの順に切り替わります明るさ30ルーメン(暖色+白色点灯時)釣りやアウトドアや読書にUSB充電式(Type-Cケーブル付属)
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 300mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約32寸法(幅W×長さL)(mm)約42×84保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)(暖色約15ルーメン)約5、(白色約14ルーメン)約5、(暖色+白色約30ルーメン)約2.5※満充電時照度(Lx)(10cm)約1140(暖色+白色時)充電時間(時間)約2(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)暖色約15、白色約14、暖色+白色約30定格入力DC5V 0.2A(最大)電球の種類LED(交換不可)
LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源 オーム電機LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源オーム電機(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約165消費電力(W)約2.8電源出力5V 1A 以上のUSBポート全光束(Lm)約160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120光源LED×12灯(交換不可)アーム寸法(mm)約300取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時)ケーブル長(cm)約80アームフレキシブルアーム電球の種類LED
LEDクリップライト 昼白色 オーム電機LEDクリップライト 昼白色オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリップではさんでも、机などに置いても使える セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型 USB電源(ACアダプター別売) 照度は約1200ルクス(直下25cmで点灯時) 全光束は約220ルーメン 本体カラーはホワイト
仕様クリップ取付可能厚:10mm以上25mm以下付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1.2m)、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約125タイプ屋内用消費電力(W)約5電源出力5V1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.2全光束(Lm)約220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード…(約)24×15×152、アーム幅…(約)260、クリップ…(約)65×70×124光源LED×9灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1200(直下25cmで点灯時)アームフレキシブルアーム取扱説明書(1.68MB)電球の種類LED
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12
光色昼白色 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LEDクリップライト 昼白色 オーム電機LEDクリップライト 昼白色オーム電機
899税込989
1個
3日以内出荷
小さくても明るい全光束約300ルーメン、照度約2000ルクス※直下30cmLED一体型スイッチがヘッドにあり、ON/OFFしやすいUSB電源(ACアダプター別売)屋内用
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約205消費電力(W)約5電源出力5V 1A以上のUSBポート本体寸法(mm)(約)幅83×高さ124×奥行109(ヘッドが水平の場合)全光束(Lm)約300光源LED×9灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2000(直下30cmで点灯時)USBケーブル(m)約1.5取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下電球の種類LED
LEDテープライト色切替 USB式 オーム電機LEDテープライト色切替 USB式オーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できますスイッチでLEDの色が変えられます(ON/OFF/色切替スイッチ付き)赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色に切替できます付属の両面テープまたはマグネットテープで設置しますUSBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します
付属品マグネットテープ×4枚、両面テープ×4枚質量(g)約83電源(V)5 1.5A以上のUSBポートスイッチ切替機能:赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色・OFF寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1500×12×5コード長さ(m)USB:約2全光束(Lm)赤色…約100、青色…約35、緑色…約200、水色…約200、黄色…約250、紫色…約110光源LED×45灯使用(交換不可)色温度(K)赤色…約1000、青色…約10000、緑色…約8500、水色…約10000、黄色…約3500、紫色…約10000
コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き オーム電機コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付きオーム電機(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
コンパクトなのに明るい3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付きCOB LEDで広範囲を照らすIPX3の防雨形USB充電式(Type-Cケーブル付)カラビナ付き
付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可本体質量(g)約23保護等級IPX3(防雨形)光源LED ※交換不可充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能定格入力DC5V 0.7A(最大)
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなクリアブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色クリア口金はE12
光色青 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LEDタッチライト USB充電式 マグネット取付対応 オーム電機LEDタッチライト USB充電式 マグネット取付対応オーム電機
879税込967
1個
翌々日出荷
スイッチをタッチしてON/OFFができます USB充電式で電池交換不要 マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
付属品両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ 30cm)×1本質量(g)42(鉄製プレート含まず)電源リチウム充電池 3.7V 300mAh全光束(Lm)55(満充電の場合)表示【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯光源LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません)充電時間2時間(0%から100%まで/出力…5V 1AのUSBポートの場合)標準持続時間(h)2.5(満充電の場合)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)81×23
充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セット オーム電機充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セットオーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
充電式なので繰り返し使用可能ライトモードとランタンモードで合計6種の点灯モードに切り替え可能USBに直接挿し込むので充電ケーブルがいらない
長さ(mm)92質量(g)約38(1個あたり)定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)24保護等級IPX3(防雨形)連続使用時間(時間)【ライトモード】Highモード:約1.4、Lowモード:約2.2、白色点滅モード:約1.5【ランタンモード】Highモード:約4.2、Lowモード:約7、赤色SOSモード:約5.5光源LED※交換不可バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.46照度(Lx)約1000(距離1m、ライトモードHigh時)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能バッテリー容量(mAh)400光束(Lm)【ライトモード】Highモード:約110、Lowモード:約40【ランタンモード】Highモード:約25、Lowモード:約10
LEDセンサーライト USB充電式 人感・自動点灯タイプ オーム電機LEDセンサーライト USB充電式 人感・自動点灯タイプオーム電機
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 USB充電式で電池交換不要 マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
付属品両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ30cm)×1本質量(g)42(鉄製プレート含まず)電源リチウム充電池 3.7V 300mAh全光束(Lm)50(満充電の場合)表示【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯光源LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません)充電時間2時間(0%から100%まで/出力:5V 1AのUSBポートの場合)連続点灯時間10秒センサー探知範囲正面5m / 左右90度 / 上下90度連続動作時間1日10回点灯の場合2か月(満充電の場合)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)81×25
LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアーム オーム電機LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアームオーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
コードレス充電式なので、コンセントがない場所でも使用できるクリップではさんでも、机などに置いても使える3段階調光スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすいヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアームLED一体型USB電源(ACアダプター別売)照度は約1000ルクス(直下25cm/100%点灯時)全光束…約200ルーメン(100%点灯時)
付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1m)、保証書付取扱説明書質量(g)190(専用USBケーブルを除く)消費電力(W)5スイッチ100%-40%-10%-OFF全光束(Lm)【ACアダプター使用時】300(100%点灯時)【リチウム充電池使用時】200(100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×260×260(通常使用時)光源LED×12灯(交換不可)/昼白色使用電源ACアダプター使用時…出力5V 2A以上のUSBポート、リチウム充電池使用時…3.7V/1200mAh(交換不可)充電時間2.5時間(点灯せずに充電した場合)エネルギー消費効率(Lm/W)【ACアダプター使用時】60【リチウム充電池使用時】40取付可能厚(mm)【クリップ】15~35色(本体)ホワイト照度(Lux)ACアダプター使用時…1500ルクス(直下25cm/100%点灯時)、リチウム充電池使用時…1000ルクス(直下25cm/100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合使用場所屋内専用点灯時間100%点灯時:2.5時間、 40%点灯時:5時間 、10%点灯時:18時間(リチウム充電池使用時)取扱説明書(1.75MB)
LEDクリップライト 学習用 370lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト オーム電機LEDクリップライト 学習用 370lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイトオーム電機
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
クリップ式で机や棚に固定できるLEDライト3段階調色(昼光色・白色・電球色)高演色Ra95で自然な色味最大照度約1700ルクス(直下約28cm)USB電源で使用可能読書や学習用ライトにおすすめ
仕様【調色】3段階質量(g)200外形寸法(mm)セード幅42.5×高さ18.5×奥行130、アーム約305、クリップ幅53×高さ80×奥行114消費電力(W)3.5電源USB DC5V 0.7A全光束(Lm)370光源LED色温度(K)3000-6500照度(Lx)1700設置方式クリップ式取付可能厚(mm)15-30取扱説明書(3.97MB)演色指数(Ra)95
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
3日以内出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なクリアイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色クリア口金はE12
光色黄 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)13形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメン オーム電機コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメンオーム電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB充電式(Type-Cケーブル付属) 色々なツールが使えます・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです ブースターモードでより明るく ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります 広範囲を照らす ・COBなので広範囲を照らせます
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約42保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LED(交換不可)
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電 オーム電機モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電オーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクト・軽量Mobile Battery 飛行機内持ち込み可能 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ 最大3台同時充電可能 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅68×高さ142×奥行き17(突起物を除く)出力Type-Cポート×1、USB Aポート×2本体質量(g)約226対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ定格容量DC5V/6000mAh入力Type-Cポート×1定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約6(DC5V/2.1A以上使用時)バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約300回定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
モバイルバッテリー 5000mAh 小型軽量 2台同時充電可 オーム電機モバイルバッテリー 5000mAh 小型軽量 2台同時充電可オーム電機
979税込1,077
1個
3日以内出荷
コンパクト・軽量Mobile Battery 飛行機内持ち込み可能 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ 最大2台同時充電可能 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅63×高さ97×奥行き14.4(突起物を除く)出力Type-Cポート×1、USB Aポート×1本体質量(g)約120対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ定格容量DC5V/3000mAh入力Type-Cポート×1定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約3(DC5V/2.1A以上使用時)バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約300回定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4 オーム電機EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
USB充電式(Type-C)面発光(ランタン)、スポット点灯スポット2段階調光(HIGH/LOW)+ワイド2段階調色(白色点灯/暖色点灯)赤色点灯と赤色点滅機能付き吊り下げフック付きヘッド部角度調整可能明るさ270ルーメン(スポット HIGHモード)バッテリー消耗通知連続点灯 約3~13時間IPX4の防水仕様照射距離は約66m
付属品USB充電ケーブル質量(g)47電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×36×30保護等級IPX4光源白色系LED11個(交換不可)、暖色系LED4個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約1時間(約300回充放電可能)連続点灯時間HIGHモード(スポット):3時間、LOWモード(スポット):6時間、白色点灯モード(ワイド):4時間、暖色点灯モード(ワイド):13時間、赤色点灯モード(ワイド):5時間光束(Lm)【HIGH(スポット)】270【LOW(スポット)】120【白色点灯(ワイド)】130【暖色点灯(ワイド)】45)照射距離(m)66定格入力DC5V 1A(最大)取扱説明書(1.28MB)
充電式COBストラップライト 300lm 3個セット オーム電機充電式COBストラップライト 300lm 3個セットオーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ストラップを使ってバッグや自転車に簡単に取り付けて使用できるどの段階でもスイッチを長押しするとブースターモードになり、より明るくなりますCOBだから広く明るく照らせるUSB充電式(Type-Cケーブル付)クリップ回転式(90度)点灯モード4段階(ブースター/High/Low/点滅)
付属品USB充電ケーブル(約20cm)、ストラップ×3質量(g)約23(1個あたり)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×38×33最大径(Φmm)ストラップ:30まで装着可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×33×38保護等級IPX3(防雨形)※本体とクリップが装着された時のみ連続使用時間(時間)Highモード:約1.5、Lowモード:約3.5、点滅モード:約0.5光源LED※交換不可連続使用時間(分)ブースターモード:約45バッテリーリチウムポリマー※交換不可定格入力電流(A)0.7バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能バッテリー容量(mAh)200光束(Lm)ブースターモード:約300、Highモード:約250、Lowモード:約120