カテゴリ

  • 照明(5)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(2)
  • Qlight(42)
  • ナカバヤシ(18)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(13)
  • POSH Faith(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • brembo(6)
  • DELTA(デルタ)(5)
  • ケリー電気産業(5)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • 東芝ライテック(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
  • 発紘電機/富士電機(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • M&H(3)
  • EVANS(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • omron(オムロン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED g18」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電池式ローソク オーム電機LED電池式ローソクオーム電機(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
神棚や仏壇などに使う装飾用のローソク型LEDライトです。火を使わないので、安心安全です。橙色(オレンジ色)LEDを2個使用。ワンプッシュで電源ON/OFF。本体底部に穴が空いているので燭台に差し込めます。
使用温度範囲約-5℃~40℃光源橙色LED×2個使用
LEDミニボール球 E17 フィラメント オーム電機LEDミニボール球 E17 フィラメントオーム電機(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
質量(g)18外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80
LEDミニボール球 E17 フィラメント オーム電機LEDミニボール球 E17 フィラメントオーム電機
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
質量(g)18定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ40形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:18.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm 質量:197g 定格入力電圧:AC100V/200V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:18.0W 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
LED電球 シャンデリア電球形 E17/0.8W クリア 昼白色 オーム電機LED電球 シャンデリア電球形 E17/0.8W クリア 昼白色オーム電機(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
LED電球 シャンデリア球形 装飾用 自然光に似た爽やかな光色 切れにくく長寿命 消費電力が少なく、電気代が安い 一般電球と比べ発熱が少ない 昼白色相当 クリア 口金はE17
形状C32全長(mm)94質量(g)18定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)0.8全光束(Lm)40定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)32電球形状シャンデリア球光色昼白色定格入力電流(mA)9電球の種類LED
USB充電式LEDキーホルダーライト 150lm 小型 軽量 オーム電機USB充電式LEDキーホルダーライト 150lm 小型 軽量オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
USB充電式LEDキーライト最大約150ルーメンの明るさHIGH/LOWの2段階点灯モード照射距離約35m充電インジケーター付きコンパクトで持ち運びに便利
質量(g)18外形寸法(mm)幅30×高さ60×奥行13電源USB充電光源LED充電時間(時間)1.5バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン)200明るさ(Lm)150照射距離(m)35取扱説明書(0.73MB)点灯方法2モード連続点灯時間(時間)【LOW】5【HIGH】2
LEDシーリングライト 動体・明暗センサー付 2400lm 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 動体・明暗センサー付 2400lm 昼光色オーム電機
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
内玄関、階段、洗面所など、ちょっとしたスペースに 動体・明暗センサー付きで、周囲が暗くなり人や物の動きを検知すると点灯します 明暗センサーON/OFFスイッチ・点灯時間調節スイッチ付き 体温を検知する従来の赤外線式人感センサーと比べ周囲の気温に影響されにくく検知範囲が広い 動体センサー検知範囲、メーカー従来品人感センサーに比べ約3倍 配線工具不要の簡単取付 省エネ&長持ち
付属品保証書付取扱説明書質量(g)600外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)定格消費電力(W)18全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra82光源使用:チップ型LED(交換不可)使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3使用場所屋内用(屋外使用禁止)取扱説明書(4.51MB)待機時消費電力(W)0.3