7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)6.6 全光束(Lm)880 全長(mm)436 質量(g)140 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 最大径(Φmm)28 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)0.082 演色指数(Ra)80
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机に簡単取り付け、クランプ式。角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム。適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)
付属品保証書付取扱説明書・クランプ 高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 スイッチON/OFFスイッチ 口金E26 本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態 本体質量(g)約785(クランプを除く) 最大径(Φmm)【セード】約155 電源コード(m)約1.8 アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370 使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下 使用場所屋内用 取扱説明書(2.72MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能搭載。 15W(ワイヤレス充電)、22.5W(USB充電)
用途マグネット式ワイヤレス充電 仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機 付属品USBケーブル15cm(Type-A to Type-C)、保証書付取扱説明書 本体質量(g)約250 対応機種iPhone/iPadシリーズ、 Androidスマートフォン/タブレット、 ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、 イヤホン/ヘッドホン 定格容量DC5V/6300mAh 定格出力Type-C…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、Type-A…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、5V/4.5A 4.5V/5A(SCP)、Wireless Output…15W 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×148×20(突起部を除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約4時間(PD9V/2A使用時) バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm)約500 バッテリー容量(mAh)10000 定格入力Type-C…5V/2.7A 9V/2A、Micro-B…5V/2A 9V/2A 充電端子Type-C×1、micro-B×1 給電端子Wireless×1、Type-A×1、Type-C×1
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 ワイヤレス充電(5W)、USB充電(15W)
用途マグネット式ワイヤレス充電 仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機 付属品USB Type-Cケーブル15cm、保証書付取扱説明書 本体質量(g)約120 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等(USBで充電するタイプ)、イヤホン/ヘッドホン 定格容量DC5V/3200mAh 定格出力Type-C…5V/3A、Wireless Output…5W 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×94×15(突起部を除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約2時間30分(DC5V/2.4A以上使用時) バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm)約500 バッテリー容量(mAh)5000 定格入力Type-C…5V/3A(Type-C)、Lightning…5V/2A 充電端子Lightning×1、Type-C×1 給電端子Wireless×1、Type-C×1
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
適合最大径60mm、長さ120mm以下、白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下 本体質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×415 消費電力(W)(最大)60 電源コード(m)1.5 色(本体)ダークブラウン 材質スチール、木 電源(V)AC100(50/60Hz) スイッチ中間スイッチ(ON/OFF) アームフレキシブル 調光の可否不可
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ15形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:8.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長436mm × 外径28.0mm。 質量:85g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:8.0W。 定格入力電流:135mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光センサーと人感センサーを搭載したソケットアダプターです。口金E26の照明器具と電球の間に取り付けます。配線工事などは一切不要。周囲が暗い時に人が近づくと自動点灯。人が離れると自動消灯します。点灯時間を調節する切り換えスイッチを本体側面に搭載。
付属品取り付けクリップ、両面テープ(2枚) 質量(g)100 電源AC100V 50/60Hz 0.6A 口金E26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×80×66(センサー部を含まず) 点灯時間短:10秒、中:90秒、長:330秒 取扱説明書(1.24MB) 待機電力(W)1.3以下 動作温度範囲(℃)-15~50 適合電球100V/110V 白熱電球60Wまで (消費電力)電球形蛍光灯22Wまで/LED電球15Wまで
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷