カテゴリ

  • 家電(8)
    • アルカリ乾電池(単4形)(3)
  • 照明(3)
  • 防犯用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(3)
  • 三菱電機(4)
  • 東芝(5)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • マクセル(4)
  • FDK(11)
  • ニッサン(59)
  • マルヤス電業(47)
  • RS PRO(39)
  • HIOKI(日置電機)(34)
  • シュナイダーエレクトリック(33)
  • 大阪魂(33)
  • IDEC(和泉電気)(30)
  • SMC(29)
  • エスコ(23)
  • omron(オムロン)(23)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(22)
  • JST(日本圧着端子製造)(19)
  • 三和電気計器(17)
タイプ
  • LR03(1)
  • 単4(2)
本数
  • 4本(1)
  • 8本(1)
  • 20本(1)
使用推奨期限
  • 10年(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LR03」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式充電器 スマートフォン用USB タイプC オーム電機電池式充電器 スマートフォン用USB タイプCオーム電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スマートフォン用電池式充電器 乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる 電池交換ですぐ充電
付属品USB Type-Cケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78定格出力電圧DC5V / 800mAh
Vアルカリ乾電池(単4形 4本パック) オーム電機Vアルカリ乾電池(単4形 4本パック)オーム電機
199税込219
1個
5日以内出荷
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 性能アップで長持ち(メーカー従来品比) 単4形 4本パック LR03/1.5V 水銀を使用していません。 グリーン購入法適合商品
Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単4形 オーム電機Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単4形オーム電機
179税込197
1パック(4本)ほか
当日出荷
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用
タイプLR03/1.5V電池単4形使用推奨期限10年
アルカリ電池 オーム電機アルカリ電池オーム電機
299税込329
1パック(8個)
当日出荷
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠)。性能アップで長持ち。公称電圧:1.5V水銀0使用
使用推奨期限10年グリーン購入法適合
電池式充電器 スマートフォン用ライトニングコネクタ オーム電機電池式充電器 スマートフォン用ライトニングコネクタオーム電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スマートフォン用電池式充電器 乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる 電池交換ですぐ充電
付属品ライトニングUSBケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78定格出力電圧DC5V / 800mAh
Vアルカリ乾電池 単4形 長持ち 液もれ補償付き オーム電機Vアルカリ乾電池 単4形 長持ち 液もれ補償付きオーム電機
299税込329
1セット(4本)ほか
3日以内出荷
水銀0使用、10年保存対応のアルカリ乾電池です。小型機器に最適で安定した電力を供給。液もれ補償付きで安心して使用可能。グリーン購入法適合商品で、企業・自治体の調達にも最適です。時計・リモコン・ライトなどで幅広く使用できます。
その他液もれ補償あり形状単4形公称電圧(V)1.5電池アルカリ乾電池保存期間(年)10
LED電池式ローソク オーム電機LED電池式ローソクオーム電機(8件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
神棚や仏壇などに使う装飾用のローソク型LEDライトです。火を使わないので、安心安全です。橙色(オレンジ色)LEDを2個使用。ワンプッシュで電源ON/OFF。本体底部に穴が空いているので燭台に差し込めます。
使用温度範囲約-5℃~40℃光源橙色LED×2個使用
塩分計 塩分計る君 オーム電機塩分計 塩分計る君オーム電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スープ、味噌汁、煮汁などの塩分濃度を簡単に測れます。自動補正機能付きで、幅広い液体温度(10~80℃)に対応します。わかりやすい6段階LEDランプ表示便利なスプーン付き
付属品取扱説明書(保証書1年付き)、スプーン1個、動作確認用ボタン電池(LR44×3個)材質本体…ABS樹脂、先端部…センサー/鉛レス黄銅に金メッキ処理、 Oリング/ポリプロピレン(PP)、(先端部 耐熱100℃)測定範囲0.3~1.3%(誤差±0.2%) 0.3/0.5/0.7/0.9/1.1/1.3(以上)6段階LEDランプ表示質量(g)31(電池・スプーン共含む)使用温度範囲10~40℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スプーンなし…24×191×15、スプーン付き…34×206×17測定温度10~80℃検出方法電導度測定方式
フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付 オーム電機フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付オーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
COB LEDで周囲を明るく照らします 180度回転するペンクリップ付き、胸ポケットにさして使えます マグネット付きで金属面などに固定できます 全光束は約150ルーメン 照射角は約50° 単4乾電池×3本使用(別売) 連続点灯は約7時間
材質ケース:アルミ質量(g)約64(乾電池別)外形寸法(mm)(約)幅17×高さ160×奥行30全光束(Lm)約150連続使用時間約7時間 ※オーム電機/Vアルカリ乾電池 LR03/1.5V(品番08-4036)を使用した場合光源COB LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約70(100cm)取扱説明書(1.17MB)照射角度(°)約50
COB LED作業ライト 120ルーメン 照射角度80° マグネット・フック付き オーム電機COB LED作業ライト 120ルーメン 照射角度80° マグネット・フック付きオーム電機
789税込868
1個
3日以内出荷
COB LED使用全光束は約120ルーメン照射角度は約80°連続点灯は約9時間マグネットで固定できます吊り下げフック付き
質量(g)約114(乾電池別)外形寸法(mm)(約)幅59×高さ158×奥行27(フック収納時)スイッチLED(側部)ON-LED(端部)ON-OFF全光束(Lm)約120(側部)、約15(端部)材質(ケース)ABS連続使用時間約9時間(側部)、約52時間(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合光源LED×1灯(側部)、LED×3灯(端部)※ 昼光色/交換不可使用電源単4乾電池×3本照度(Lx)【100cm】約65(側部)、約100(端部)
Vアルカリ9V B1P オーム電機Vアルカリ9V B1Pオーム電機
429税込472
1個
5日以内出荷
保存可能期間は3年(保存条件JIS準拠) 9V形 1本 6LR61/9V 水銀0(ゼロ)使用 ※「6LR61VN1B」の後継品
防犯ブザー 白色LEDライト付 大音量85dB オーム電機防犯ブザー 白色LEDライト付 大音量85dBオーム電機
979税込1,077
1個
3日以内出荷
コンパクトサイズでも大音量85dB白色LEDライト付フック付チェーンを引っ張るとブザーが鳴ります。いざというとき素早く引けます。ピンは本体から引き抜くことはできないので、紛失の心配がありません。
材質本地:ABS樹脂外形寸法(mm)(約)幅51×高さ50×奥行22本体質量(g)約30(電池含む)音量85dB※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH光源白色系LED吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合)使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個
ポータブルCDプレーヤー オーム電機ポータブルCDプレーヤーオーム電機
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなどレジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐBBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめるステレオイヤホン付属USB給電対応…USB Type-C端子搭載
付属品ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)外形寸法(mm)(約)幅141×高さ31×奥行141(突起物含まず)電源(V)DC3単3形乾電池(LR6)×2本(別売)電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)周波数特性20Hz~20kHz使用時間CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)取扱説明書(4.42MB)
防犯ブザー 85dB カラビナ付 LEDライト 点滅・点灯対応 オーム電機防犯ブザー 85dB カラビナ付 LEDライト 点滅・点灯対応オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
85dBの大音量カラビナを抜くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅します。側面のボタンを押すとLEDが点灯します。ライトだけのご使用もできます。
材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)(約)幅80.7×高さ29.1×奥行23.2本体質量(g)約34(電池含む、カラビナ含む)音量85dB※距離1m光源白色系LED吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合)使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個取扱説明書(0.66MB)
ポータブルCDプレーヤー オーム電機ポータブルCDプレーヤーオーム電機
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなどレジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐBBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめるAC/DC 2電源方式(専用ACアダプター& USBケーブル付属)リモコン付きステレオイヤホン付属
付属品専用ACアダプター、専用USBケーブル(約1.2m)、リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)電源(V)DC3 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)41×141×31(突起物含まず)周波数特性20Hz~20kHz使用時間(目安)CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW (32Ω)取扱説明書(4.55MB)チャンネルタイプ2チャンネル(ステレオ)
LEDキーライト ランタン機能付 オーム電機LEDキーライト ランタン機能付オーム電機
899税込989
1個
3日以内出荷
マグネットスイッチを外すだけで光る、ラクラクスイッチ カラビナと本体の接合部分がマグネットスイッチになっています カラビナをベルトやカバンに付けたまま本体を引っ張り、マグネットスイッチからはずして点灯、もどして消灯 縮めると集光ライト、伸ばすと散光ランタンの一本二役 照度は約6800ルクス(集光ライト時、照射距離10cmの場合)
長さ(mm)60(集光ライト時)質量(g)約27(電池別)最大径(Φmm)20連続使用時間(時間)約1.5(新品未使用の電池使用時)光源LED(交換できません)使用電池LR44ボタン電池3個(テスト用付属)光束(Lm)約22電球の種類LED
防犯ブザー 赤色LEDライト付 大音量85dB フックチェーン式 オーム電機防犯ブザー 赤色LEDライト付 大音量85dB フックチェーン式オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
85dBの大音量赤色LEDライト付き。側面のボタンを押すと点灯→点滅→OFFと切り替わります。フック付チェーンを引っ張るとブザーが鳴ります。ピンは本体から引き抜くことはできないので、紛失の心配がありません。安心のお守りに
材質本地:ABS樹脂外形寸法(mm)(約)幅32×高さ60×奥行27(フック付チェーン含まず)本体質量(g)約30(電池含む)音量85dB※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH光源赤色系LED吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合)使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個取扱説明書(0.81MB)
ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応 オーム電機ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応オーム電機
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
仕様使用時間の目安:CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。付属品リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)、DC3V 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)外形寸法(約)幅141×高さ31×奥行141mm(突起物含まず)チャンネル数2チャンネル(ステレオ)周波数特性20Hz~20kHz対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)取扱説明書(4.48MB)