カテゴリ

  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 厨房用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(16)
  • マルチ計測器(22)
  • 長谷川電機工業(16)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(12)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(12)
  • エスコ(9)
  • 佐藤計量器製作所(8)
  • INSIZE(インサイズ)(8)
  • カシオ計算機(7)
  • マザーツール(7)
  • イチネンTASCO(7)
  • ケニス(7)
  • 共立電気計器(6)
  • シンワ測定(6)
  • Canon(6)
  • ドリテック(6)
  • LINKSY(6)
  • シャープ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LR44」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリボタン電池 LR44(2個入) オーム電機

    アルカリボタン電池 LR44(2個入)

    オーム電機
    149税込164
    1個
    当日出荷
    水銀を使用していません。 ゲーム、歩数計、電卓などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
    仕様LR44/B2Pの後継品電圧(V)1.5入数(個)2
  • ペン型AC検電器 非接触対応 感度調整スイッチ付き オーム電機

    ペン型AC検電器 非接触対応 感度調整スイッチ付き

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    使いやすいペンスタイルのAC検電器。H/L感度調整スイッチ付き。ケーブルやコードの被覆の上からチェック可能。接触・非接触でAC電圧を検知。赤色LEDとブザーで検知をお知らせ。LEDライト付き。LR44ボタン電池付き
    付属品LR44ボタン電池×2個仕様●レベルメーター:あり●接触AC電圧:100~250VAC●電池容量切れ表示:LED消灯、ブザー音低下●非接触AC電圧:100VAC質量(g)約30タイプペン型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×148×20測定対象AC電圧電源(個)LR44ボタン電池×2LEDライト:あり、点滅:赤色LED感度調整H/L切替LED寿命(時間)約5000
  • デジタルテスター オーム電機

    デジタルテスター

    オーム電機(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 塩分計 塩分計る君 オーム電機

    塩分計 塩分計る君

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スープ、味噌汁、煮汁などの塩分濃度を簡単に測れます。自動補正機能付きで、幅広い液体温度(10~80℃)に対応します。わかりやすい6段階LEDランプ表示便利なスプーン付き
    付属品取扱説明書(保証書1年付き)、スプーン1個、動作確認用ボタン電池(LR44×3個)材質本体…ABS樹脂、先端部…センサー/鉛レス黄銅に金メッキ処理、 Oリング/ポリプロピレン(PP)、(先端部 耐熱100℃)測定範囲0.3~1.3%(誤差±0.2%) 0.3/0.5/0.7/0.9/1.1/1.3(以上)6段階LEDランプ表示質量(g)31(電池・スプーン共含む)使用温度範囲10~40℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スプーンなし…24×191×15、スプーン付き…34×206×17測定温度10~80℃検出方法電導度測定方式
  • 防犯ブザー 85dB カラビナ付 LEDライト 点滅・点灯対応 オーム電機

    防犯ブザー 85dB カラビナ付 LEDライト 点滅・点灯対応

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    85dBの大音量。カラビナを抜くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅します。側面のボタンを押すとLEDが点灯します。ライトだけのご使用もできます。
    材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)(約)幅80.7×高さ29.1×奥行23.2本体質量(g)約34(電池含む、カラビナ含む)音量85dB※距離1m光源白色系LED吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合)使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個
  • 防犯ブザー 白色LEDライト付 大音量85dB オーム電機

    防犯ブザー 白色LEDライト付 大音量85dB

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズでも大音量85dB。白色LEDライト付。フック付チェーンを引っ張るとブザーが鳴ります。いざというとき素早く引けます。ピンは本体から引き抜くことはできないので、紛失の心配がありません。
    材質本地:ABS樹脂外形寸法(mm)(約)幅51×高さ50×奥行22本体質量(g)約30(電池含む)音量85dB※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH光源白色系LED吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合)使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個
  • AC検電器 オーム電機

    AC検電器

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    ペンサイズの携帯型で交流の過電状況をランプと音でチェックできます。感度の選択ができる、「H」「L」調整スイッチ付き。ケーブルコードの被覆の上からチェックできる安全設計です。暗所作業にも便利なLEDライト付です。レベルメーター(水準計)付です。
    用途家庭用電源の極性チェック・ケーブル、電気器具のコード断線チェック・電気器具、部品の通電チェック寸法(mm)長さ148×厚さ20電圧接触AC電圧/100~250VAC、非接触AC電圧/100VAC使用電池LR44(1.5V×2個)LED寿命(時間)5000
  • 防犯ブザー 赤色LEDライト付 大音量85dB フックチェーン式 オーム電機

    防犯ブザー 赤色LEDライト付 大音量85dB フックチェーン式

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    85dBの大音量。赤色LEDライト付き。側面のボタンを押すと点灯→点滅→OFFと切り替わります。フック付チェーンを引っ張るとブザーが鳴ります。ピンは本体から引き抜くことはできないので、紛失の心配がありません。安心のお守りに
    材質本地:ABS樹脂外形寸法(mm)(約)幅32×高さ60×奥行27(フック付チェーン含まず)本体質量(g)約30(電池含む)音量85dB※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH光源赤色系LED吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合)使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個