曜日別特売

ペン型AC検電器 非接触対応 感度調整スイッチ付き

ペン型AC検電器 非接触対応 感度調整スイッチ付き - オーム電機ペン型AC検電器 非接触対応 感度調整スイッチ付き - オーム電機ペン型AC検電器 非接触対応 感度調整スイッチ付き - オーム電機ペン型AC検電器 非接触対応 感度調整スイッチ付き - オーム電機ペン型AC検電器 非接触対応 感度調整スイッチ付き - オーム電機

使いやすいペンスタイルのAC検電器
H/L感度調整スイッチ付き
ケーブルやコードの被覆の上からチェック可能
接触・非接触でAC電圧を検知
赤色LEDとブザーで検知をお知らせ
LEDライト付き
LR44ボタン電池付き

付属品
LR44ボタン電池×2個
仕様
●レベルメーター:あり●接触AC電圧:100~250VAC●電池容量切れ表示:LED消灯、ブザー音低下●非接触AC電圧:100VAC
質量(g)
約30
タイプ
ペン型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
23×148×20
測定対象
AC電圧
電源(個)
LR44ボタン電池×2
LED
ライト:あり、点滅:赤色LED
感度調整
H/L切替
LED寿命(時間)
約5000
内容量
1個
取扱説明書:(1.04MB)
注意
※電気ノイズが著しく高い場所では使用できない場合があります。
※工場、店舗など電気ノイズが多く発生する場所では、感度スイッチ「H」で常にブザーと赤ランプが反応する可能性があります。
※このような環境では、スイッチを「L」にしてご使用ください。
※感電事故の防止と安全な測定のために、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79776220V-50B
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする