カテゴリ

  • 家電(8)
  • 照明(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(3)
  • IKO(日本トムソン)(126)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(82)
  • HIOKI(日置電機)(60)
  • 共立電気計器(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • IDEC(和泉電気)(38)
  • SMC(37)
  • SRIC(スリック)(29)
  • 東京発条製作所(21)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(20)
  • FDK(18)
  • BAGSTER (バグスター)(18)
  • Festo(17)
  • T&D(ティアンドデイ)(15)
  • タニタ(14)
  • ホンダ(14)
  • 三和電気計器(12)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LR6」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単3形 オーム電機Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単3形オーム電機(3件のレビュー)
179税込197
1パック(4本)ほか
当日出荷
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用
タイプLR6/1.5V電池単3形使用推奨期限10年
アルカリ電池 オーム電機アルカリ電池オーム電機
299税込329
1パック(8個)
当日出荷
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠)。性能アップで長持ち。公称電圧:1.5V水銀0使用
使用推奨期限10年グリーン購入法適合
Vアルカリ9V B1P オーム電機Vアルカリ9V B1Pオーム電機
429税込472
1個
5日以内出荷
保存可能期間は3年(保存条件JIS準拠) 9V形 1本 6LR61/9V 水銀0(ゼロ)使用 ※「6LR61VN1B」の後継品
レフ球 長寿命 RF62E26 60W オーム電機レフ球 長寿命 RF62E26 60Wオーム電機
599税込659
1個
当日出荷
従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
形式RF110V60Wガラス球形状RF62消費電力(W)60定格寿命(時間)3000
Vアルカリ乾電池 単3形 長持ち 液もれ補償付き オーム電機Vアルカリ乾電池 単3形 長持ち 液もれ補償付きオーム電機
299税込329
1セット(4本)ほか
3日以内出荷
水銀0で環境負荷を抑えた長寿命アルカリ乾電池です。10年保存可能で日常使いから備蓄まで幅広く対応。液もれ補償付きで精密機器にも安心。グリーン購入法適合商品で、法人需要にも対応します。リモコン・おもちゃ・ライトなどで幅広く活躍します。
その他液もれ補償あり形状単3形公称電圧(V)1.5電池アルカリ乾電池保存期間(年)10
Vアルカリ単3 B4P オーム電機Vアルカリ単3 B4Pオーム電機
199税込219
1個
5日以内出荷
レフ球 長寿命 RF62E26 40W オーム電機レフ球 長寿命 RF62E26 40Wオーム電機
629税込692
1個
3日以内出荷
従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)40形式RF110V40W定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF62
ポータブルCDプレーヤー オーム電機ポータブルCDプレーヤーオーム電機
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなどレジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐBBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめるステレオイヤホン付属USB給電対応…USB Type-C端子搭載
付属品ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)外形寸法(mm)(約)幅141×高さ31×奥行141(突起物含まず)電源(V)DC3単3形乾電池(LR6)×2本(別売)電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)周波数特性20Hz~20kHz使用時間CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)取扱説明書(4.42MB)
自動巻取りフィルター本体 オーム電機自動巻取りフィルター本体オーム電機
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
自動でフィルターをくるくる巻取り。 わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。
長さ(m)2.4セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊捕集効率(%)35初期圧損(Pa)9.8電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V電池寿命約2年接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源)固定方法マグネット又はネジ固定難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)
ポータブルCDプレーヤー オーム電機ポータブルCDプレーヤーオーム電機
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなどレジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐBBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめるAC/DC 2電源方式(専用ACアダプター& USBケーブル付属)リモコン付きステレオイヤホン付属
付属品専用ACアダプター、専用USBケーブル(約1.2m)、リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)電源(V)DC3 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)41×141×31(突起物含まず)周波数特性20Hz~20kHz使用時間(目安)CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW (32Ω)取扱説明書(4.55MB)チャンネルタイプ2チャンネル(ステレオ)
ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応 オーム電機ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応オーム電機
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
仕様使用時間の目安:CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。付属品リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)、DC3V 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)外形寸法(約)幅141×高さ31×奥行141mm(突起物含まず)チャンネル数2チャンネル(ステレオ)周波数特性20Hz~20kHz対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)取扱説明書(4.48MB)
関連キーワード
6lr61特集