カテゴリ

  • 照明(17)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • 盛光(54)
  • 住友重機械工業(51)
  • 三木プーリ(47)
  • IDEC(和泉電気)(42)
  • ホンダ(41)
  • リンナイ(36)
  • SMC(29)
  • コガネイ(27)
  • SIGMA(シグマ)(17)
  • 三菱ふそう(17)
  • AMPHENOL(16)
  • 三菱電機(15)
  • SAMTEC(15)
  • SLDS(セルデス)(14)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(13)
  • トヨタ(12)
  • エレコム(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SLD」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDデスクライト オーム電機LEDデスクライトオーム電機(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5電源コード(m)約1.6付属品保証書付取扱説明書質量(g)750定格AC100V 50/60Hz全光束(Lm)520寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5使用場所屋内用光色昼光色
LEDアームライトクランプタイプ オーム電機LEDアームライトクランプタイプオーム電機(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
2種類の発光パターン+3段階調光。 左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。 タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%) 学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)740×550×95照度(Lx)2000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約740×550×95付属品専用ACアダプター(コード長:約1.6m)、保証書付取扱説明書質量(g)750定格DC24V500mAコード長さ(m)約1.6全光束(Lm)700クランプ幅(mm)25~45光源高輝度チップLED使用(交換不可)昼光色(6000K)取付け方法クランプ固定タイプアーム角度調整光色昼光色電球の種類LED調光の可否
LEDアームライト 調光調色 オーム電機LEDアームライト 調光調色オーム電機
8,998税込9,898
1台
当日出荷
3段階調光で好きな明るさを選べます 3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約940定格DC29.5V 0.35A全光束(Lm)昼白色:約1100、昼光色:約600、電球色:約550(調光100%時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×535×540光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000照度(Lx)約2000(直下40cm点灯時)光源色昼白色/昼光色/電球色JIS照度机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠アーム角度調整取扱説明書(2.83MB)
充電式LEDデスクライト オーム電機充電式LEDデスクライトオーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色 目に優しい設計 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用 本体カラーはホワイト
仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売)ホワイト消費電力(W)4.5※光源消費電力全光束(Lm)約200(6000K)光源チップ型LED(交換不可)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可)照度(Lx)約1800(直下29cm)エネルギー消費効率(Lm/W)44.4充電時間(時間)約4~5調光方式3段調光(強、中、弱)取扱説明書(1.54MB)電球の種類LED点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時調光の可否
デスクライト オーム電機デスクライトオーム電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
手元を明るく照らすタッチ式2段階調光明るさ約2000ルクス。JIS規格AA形準拠発光面32cmのT形ワイド発光(机全体を広く照らす)側面発光式で手元をより明るく照らす目が疲れにくい色温度約5000ケルビンを採用間接側面発光式でLEDの眩しさを軽減多重影・手元影が出にくい構造しなやかに曲がり、折れにくくて錆びないステンレス製フレキシブル手に優しく馴染むシリコンを表面素材に採用
用途学習・精密作業用消費電力(W)約9付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約895定格DC18.5V、0.38A全光束(Lm)最大900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)360×360×125光源チップ型LED(交換不可)色温度約5000ケルビン(昼白色)照度(Lx)約2000(直下35cm点灯時)
LEDデスクスライト 調光機能付き オーム電機LEDデスクスライト 調光機能付きオーム電機(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
10%~100%の無段階調光機能付き。 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。 ON/OFFタッチ式スイッチ。 サービスコンセント(最大500Wまで)付き。 優しい明りで学習や読書に。 まぶしさ・照射面の反射を軽減。 ちらつかないLED。
付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ消費電力(W)約10.5スイッチON/OFFスイッチ定格AC100V(50/60Hz)長さ(cm)33(セード)全光束(Lm)約900(100%点灯時)本体質量(kg)約1.75平均演色評価数(Ra)93電源コード(m)約1.8寸法(cm)台座:22×16光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約85.7色(本体)ホワイト使用場所屋内用アーム長さ(cm)46調光方式無段階調光(10%~100%)電球の種類LED調光の可否
LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応 オーム電機LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応オーム電機
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
高演色Ra95のLEDを採用したクランプ式アームライトです。無段階調光と三段階調色に対応し、作業内容に合わせた最適な明るさを設定できます。JIS AA形に準拠した高照度で、デスクワークや精密作業に適した明るさを確保します。広角セードが手元を均一に照らし、目にやさしい設計です。
付属品ACアダプター、取扱説明書ブラック質量(g)670消費電力(W)15コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)白色950/電球色450/昼光色490定格出力24V 0.75A色温度(K)2700~6500照度(Lx)1800以上(高さ40cm)取扱説明書(1.88MB)演色指数(Ra)95電球の種類LED(交換不可)
LEDデスクスタンド 調光 左右利き用 USBポート付 オーム電機LEDデスクスタンド 調光 左右利き用 USBポート付オーム電機
5,298税込5,828
1個
当日出荷
右利き用、左利き用と利き手に合わせて組み立てられます。 面発光で多重影が殆ど出ない目にやさしい設計です。 ACコンセント(最大600W)、USBポート(最大10W)各1個付き。 ダイヤル式無段階調光スイッチ付き。 フレキシブルアーム、左右180度可動セード。 直下40cmの高さで約1900ルクスの明るさ。 JIS規格照度AA形準拠。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)、サービスコンセント:最大600W付属品保証書付取扱説明書質量(g)約1340出力(W)USBポート:最大10(5V/2.1A)消費電力(W)10(最大)スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光)定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)約740電源コード(m)約1.5光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)約1900(直下40cmの高さ)エネルギー消費効率(Lm/W)約74.0色(本体)ホワイト使用場所屋内用アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否
LEDデスクライト 調光調色 タイマー機能付 オーム電機LEDデスクライト 調光調色 タイマー機能付オーム電機
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ダイヤル式無段階調光で最適な明るさを選べます 3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます 45分の自動OFFタイマー機能付き JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約2000消費電力(W)約15(調光100%時)定格DC24V 1Aコード長さ(m)約1.5(専用ACアダプター)全光束(Lm)昼白色:約1150、昼光色:約1100、電球色:約1050(調光100%時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×420×540光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000照度(Lx)約2200(直下40cm点灯時)光源色昼白色/昼光色/電球色JIS照度机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠アームシングルアーム取扱説明書(2.58MB)電球の種類LED調光の可否
LEDデスクライト ワイヤレス充電機能付 オーム電機LEDデスクライト ワイヤレス充電機能付オーム電機
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ワイヤレス充電機能+USBポート付きLEDデスクライト。 文字くっきり昼光色(6500K)、学習や精密作業におすすめ。 スマートフォンやゲーム機など2台同時充電可能。 安心・信頼のQi(ワイヤレスパワーコンソーシアム「WPC」の商標)規格認定品。 明るさ約2000ルクス、A形相当で学習スタンドの規格JIS C 8112をクリア。 タッチ式スイッチ無段階調光。
付属品専用ACアダプター(コード長約1.6m)、保証書付取扱説明書質量(g)600消費電力(W)18出力ワイヤレス出力:5V 1.0A、USBポート出力:5V 1.2A定格DC24V 750mA全光束(Lm)680(100%点灯時)光源高輝度チップLED使用(交換不可)照度(Lx)2000(セード高さ約30cmの測定値)光色昼光色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×333×366
LEDデスクライト 調光式 Ra93 JIS A形準拠 昼光色タイプ オーム電機LEDデスクライト 調光式 Ra93 JIS A形準拠 昼光色タイプオーム電機
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
直接目に光があたらない構造 手元が明るくなるように設計 JIS規格 A形準拠 彩りあざやか Ra93 タッチ式3段階調光 角度調整できる
用途学習・読書付属品専用ACアダプター(コード長…1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)758消費電力(W)7.5(100%点灯時)定格DC18.5V 0.38A平均演色評価数(Ra)93外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×390×270光源チップ型LED(交換不可)色温度昼光色(6200K)JIS照度【机上面】A形(JIS C8112:2014)準拠
LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠 オーム電機LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠オーム電機
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
直接目に光があたらない構造 手元が明るくなるように設計 JIS規格 AA形準拠 USB Type-C/USB Type-A搭載 彩りあざやか Ra93 広く照らせる横幅35cmセード タッチ式3段階調光 角度調整できる 全光束 約1200ルーメン カラーはホワイト
用途学習・読書/仕事・精密作業仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1010出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)定格DC24V 1A全光束(Lm)約1200光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼光色…約6200照度(Lx)約2500(高さ30cm 100%点灯時)演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用 オーム電機LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用オーム電機
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
高演色Ra95で被写体や資料の色を自然に再現できるLEDアームライトタッチ操作で無段階調光、白色・昼光色・電球色の3段階調色に対応JIS卓上照度規格AA形準拠で、手元をしっかり照らす高照度設計直接目に光が入りにくい構造と広角セードで目にやさしいクランプ式のためデスクや棚に省スペースで設置可能
用途デスクでの作業や学習、読書用照明として外形寸法(mm)幅500×高さ546×奥行530消費電力(W)15電源ACアダプター式本体質量(g)670全光束(Lm)最大約950色温度(K)約2700~6500照度(Lx)1800以上設置方式クランプ式調光方式無段階取扱説明書(1.88MB)演色指数(Ra)95調色の可否3段階
LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 900lm JIS AA形準拠 オーム電機LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 900lm JIS AA形準拠オーム電機
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
直接目に光があたらない構造 手元が明るくなるように設計 JIS規格 AA形準拠 USB Type-C/USB Type-A搭載 彩りあざやか Ra93 広く照らせる横幅35cmセード タッチ式3段階調光 角度調整できる 全光束 約900ルーメン カラーはブラック
用途学習・読書/仕事・精密作業仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1010出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)定格DC24V 1A全光束(Lm)約900光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼光色…約6200照度(Lx)約2000(高さ30cm 100%点灯時)演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
LEDクランプライト Tタイプ オーム電機LEDクランプライト Tタイプオーム電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
彩りあざやか、Ra93の高演色性タイプ卓上照度自動調節機能(明るさ検知センサー搭載)最大出力18W(USB Type-A Type-Cポート)JIS卓上照度規格AA準拠(直下40cm/100%点灯時)無段階調光機能付き45分タイマー設定機能付き目にやさしい広角設計セードモニターの上から照らせます
質量(g)約1700消費電力(W)35(最大調光+最大出力)全光束(Lm)約1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500(セード)×605×342平均演色評価数(Ra)93定格出力DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A)光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)約6200照度(Lx)2500以上(直下40cm/100%点灯時)
LEDデスクライト 4段階調光 3色切替 520lm オーム電機LEDデスクライト 4段階調光 3色切替 520lmオーム電機
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
タッチ操作で4段階調光・3段階調色に対応したLEDデスクライトです。電球色・白色・昼光色の切り替えが可能で、学習・読書・PC作業などシーンに合わせて最適な明かりに調整できます。Ra95の高演色LEDを採用し、色を忠実に再現。ナイトライト機能を搭載し、就寝前の間接照明としても便利です。JIS A形基準に準拠した明るさで、長時間の作業でも快適に使用できます。
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)740消費電力(W)8(100%点灯時)定格DC24V 0.375A全光束(Lm)電球色 約250/白色 約520/昼光色 約270外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×406×375光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)3000/4200/6500照度(Lx)約1100(高さ40cm 白色100%)演色指数(Ra)95
LEDデスクライト 無段階調光 3色調色 左右対応 Ra95 オーム電機LEDデスクライト 無段階調光 3色調色 左右対応 Ra95オーム電機
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
タッチ式の無段階調光3段階調色(白色/昼光色/電球色)全光束 約825ルーメン(白色100%時)利き手に合わせて向きを選べる構造(右利き用・左利き用)高演色 Ra95 GRANGRADEナイトライト機能付き自在に調整できるフレキシブルアームJIS規格 AA形(JIS C8112:2014)準拠
付属品ACアダプター(コード約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)1030規格【机上面】AA形(JIS C8112:2014)準拠消費電力(W)14定格電圧(V)24定格電流(A)0.75全光束(Lm)電球色775/白色825/昼光色900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×400×217光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)2700~6500照度(Lx)2200(高さ40cm)演色指数(Ra)95
卓上ライトカテゴリ
関連カテゴリ