カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 厨房用品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • StarTech.com(42)
  • BELKIN(ベルキン)(26)
  • ELPA(22)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(17)
  • NETGEAR(16)
  • UNION(ユニオン)(15)
  • Jackery(ジャクリ)(13)
  • オーエッチ工業(10)
  • PADICO(パジコ)(9)
  • マリンテック(9)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](8)
  • CIO(8)
  • クリスタルアイ(8)
  • サンワサプライ(7)
  • WISENET(7)
  • エレコム(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br10w」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラソケット オーム電機

    プラソケット

    オーム電機(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ソケットの増設用です。絶縁テープまたは接続端子で結線してください。10W以下の電球をご使用ください
    定格電圧(V)300定格電流(A)3
  • アームライト クランプタイプ オーム電機

    アームライト クランプタイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    机に簡単取り付け、クランプ式。角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム。適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)
    付属品保証書付取扱説明書・クランプ高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60スイッチON/OFFスイッチ口金E26本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態本体質量(g)約785(クランプを除く)最大径(Φmm)【セード】約155電源コード(m)約1.8アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下使用場所屋内用電球の種類LED調光の可否不可
  • 直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ20形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:10.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長580mm × 外径28.0mm。 質量:103g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:10.0W。 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
    エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用

    オーム電機
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ10形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:6.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長330mm × 外径28.0mm。 質量:68g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:6.0W。 定格入力電流:105mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
    タイプ10形口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.0電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • クリップライト オーム電機

    クリップライト

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    電球は別売りですので、お好みの光源色を選んで組み合わせていただけます。口金E26対応。白熱電球は60W以下、LED電球は10W以下に対応しています。中間スイッチ付き。光の向きを自由に調整できます。強力クリップで簡単に固定できます
    材質スチール質量(g)約430スイッチ中間ON/OFF定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)約1.8最大消費電力(W)60使用電球【別売】白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下、全長…120mm以下、最大径…60mm以下、質量…110g以下の電球をご使用くださいクリップ幅(mm)10~25エコロジー商品省エネ
  • 電子メモパッド オーム電機

    電子メモパッド

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽量(163g)で気軽に持ち運びができ、かばんの中で場所を取らない薄さ(5mm)。 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ。 電池消去回数 約10000回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計。 画面サイズ10インチ相当(約W147×H214mm)。 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き。 背面マグネット付き。 約0.7mmの細字タイプ。 消去を防ぐロックスイッチ付き
    付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、マグネット(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書仕様電池消去回数:約10000回(新品電池の場合)質量(g)約163(電池含む)外形寸法(mm)幅167.5×高さ268.5×厚さ5(突起物を除く)電源DC3V(CR2025コイン形電池×1個)耐用寿命液晶:約50000回使用環境温度(℃)0~40繰り返し・詰め替え対応
  • 電子メモパッド オーム電機

    電子メモパッド

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    軽量(163g)で気軽に持ち運びができ、かばんの中で場所を取らない薄さ(5mm)。 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ。 電池消去回数 約10000回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計。 カラフルなレインボーカラーでお絵描きも楽しくできます。 画面サイズ10インチ相当(約W147×H214mm)。 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き。 背面マグネット付き。 約1.5mmの太字タイプ。 消去を防ぐロックスイッチ付き
    付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、マグネット(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書仕様電池消去回数:約10000回(新品電池の場合)質量(g)約163(電池含む)外形寸法(mm)幅167.5×高さ268.5×厚さ5(突起物を除く)電源DC3V(CR2025コイン形電池×1個)耐用寿命液晶:約50000回使用環境温度(℃)0~40繰り返し・詰め替え対応
  • ランタン一体型Bluetoothスピーカー 10W高音質・3モードライト・防塵防水IP65 オーム電機

    ランタン一体型Bluetoothスピーカー 10W高音質・3モードライト・防塵防水IP65

    オーム電機
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    アウトドアを楽しくするランタン一体型高音質スピーカー。ムードを演出する3つのライトモード(フレームライトモード、オレンジライトモード、ホワイトライトモード)。卓上ライトにも、ハンギングライトにもなる2ウェイ。高音質10W出力スピーカー。ワイヤレス音楽再生(Bluetooth5.3)。低音強調パッシブラジエーター搭載。Φ52mmフルレンジスピーカー搭載。USB-C充電式。保護等級IP65の防塵防水形
    付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)約641外形寸法(mm)幅130×高さ211×奥行130(ハンドル・突起物を除く)電源DC5V 1A(USB-C給電)最大出力(W)実用:10通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 4000mAh)連続使用可能時間・ ランタン…フレームライトモード 約160時間、オレンジライトモード 約35時間、ホワイトライトモード 約14時間、・ スピーカー約8時間(50%音量)動作温湿度範囲温度…0~40℃ 湿度…20~80%(結露なしにて)防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水5級(防噴流形)…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない再生周波数帯域(Hz)70~20kS/N比≧79dB充電時間(時間)約5(残量ゼロからフル充電まで)接続端子充電用…USB-Cポートスピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1光束(Lm)全光束 オレンジライトモード時…18、ホワイトライトモード時…52変調方式GFSK/周波数帯域:2.402~2.480GHz通信距離(m)最大:見通し約10(Class2)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • USB Type-Cケーブル オーム電機

    USB Type-Cケーブル

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    PD(Power Delivery)100Wで超高速充電。 USB3.2準拠でUSB2.0の約20倍の転送速度(最大10Gbps)。 Display Alt Mode対応、高画質で映像出力。 安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵
    ケーブル長(m)1コネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C)対応機種USB Power Delivery対応のスマートフォン/タブレット/パソコンなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aで充電可能。
  • バキュームセーバー専用ジッパーバッグ Mサイズ 10枚入り オーム電機

    バキュームセーバー専用ジッパーバッグ Mサイズ 10枚入り

    オーム電機
    979税込1,077
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    メーカーバキュームセーバー(型番COK-PSL300C-W/品番08-5410)専用のジッパーバッグ。 チャックスライダー付き。 Mサイズ、10枚入り
    付属品チャックスライダー×1材質PE、PA入数(枚)10寸法(幅W×高さH)(mm)200×250耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30
  • バキュームセーバー専用ジッパーバッグ Sサイズ 10枚入り オーム電機

    バキュームセーバー専用ジッパーバッグ Sサイズ 10枚入り

    オーム電機
    879税込967
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    メーカーバキュームセーバー(型番COK-PSL300C-W/品番08-5410)専用のジッパーバッグ。 チャックスライダー付き。 Sサイズ、10枚入り
    付属品チャックスライダー×1材質PE、PA入数(枚)10寸法(幅W×高さH)(mm)160×220耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30