18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
ホワイト コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状ストレート 耐トラッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすい大画面表示、時計付き。 お風呂、キッチン、水回りはもちろん、屋外でもご使用いただけます。 置き(自立スタンド)&吸着(マグネット)両用。 IPX4の防水・防じん性能。 シンプルデザイン
付属品保証書付取扱説明書 材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂、磁石…ゴム ホワイト 質量(g)約159(電池除く) 精度時計:約±30秒/月 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)106×110×31 使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売) 表示範囲湿度:20~99%RH 表示範囲(℃)温度:-20~50 温度測定精度0~40℃で±1℃ 左記以外で±1.5℃ 電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時) 湿度測定精度35~85%RHで±5% 左記以外で±8% 防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による) 取扱説明書(1.92MB)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状T-20 定格110V-5W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個ほか
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4面コンセント設計:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい 難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 横出しLプラグ:隣のコンセントをふさがずコードの根本への負担が少ない。耐トラッキング絶縁カバー付
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 コンセント個数4 コンセント形状2P 機能二重被覆、難燃・耐熱 プラグ形状L型(横出し) 耐トラッキングあり
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E17 形状T-22 全高(mm)57 直径(mm)22
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ。せまい場所でも使える、耐トラッキング絶縁カバー付きフリー回転プラグ。小型サイズ、便利な4個口
定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 定格容量(W)1500以下
1個
359 税込395
3日以内出荷


ミシン、庫内灯はもちろん、装飾用・サイン用照明にも適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
長さ(mm)57 形状T-22 直径(Φmm)22 定格110V-15W 口金E17
1個
299 税込329
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
形状T-20 直径(Φmm)20 定格110V-5W 全高(mm)48 口金E12 定格寿命(時間)10000 仕上クリア
1個
119 税込131
3日以内出荷

定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比。2個入
形状T-20 直径(Φmm)20 定格110V-5W 全高(mm)48 口金E12 定格寿命(時間)10000 仕上クリア
1個
199 税込219
3日以内出荷

定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
形状T-20 全高(mm)48 口金E12 定格寿命(時間)10000 直径(mm)20
1個ほか
119 税込131
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格寿命10000時間の長時間設計で約5倍長持ち ※メーカー従来品比
形状T-20 直径(Φmm)20 定格110V-5W 全高(mm)48 口金E12 定格寿命(時間)10000 仕上ホワイト
1個
119 税込131
5日以内出荷

定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
形状T-20 直径(Φmm)20 全高(mm)48 口金E12 定格寿命(時間)10000
1個
119 税込131
10日以内出荷

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35 定格容量800mAh
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35 定格容量800mAh
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(1200mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4 定格容量1200mAh 使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球 点灯/消灯、明度/色調/色相調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります) 明るさを自在に調整できます 電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます 好きな色に色相調整できます 2/8/15/60秒ごとに赤青緑の色サイクルで変化させることもできます タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます 広配光タイプ 口金E26
付属品取扱説明書 質量(g)約120 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)電球色/昼光色:7.8、赤色/緑色/青色:1.9 全光束(Lm)電球色:870、昼光色:920、赤色:38、緑色:88、青色:24 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)電球色/昼光色:80、赤色/緑色/青色:- 電球形状一般球 通信方式Bluetooth 外径×長さL(Φ×mm)約60×110 最大光度(cd)電球色/昼光色:150、赤色/緑色/青色:- エネルギー消費効率(Lm/W)電球色:110.1、昼光色:116.4、赤色:20.0、緑色:46.3、青色:12.6 定格電流(mA)電球色/昼光色:92、赤色/緑色/青色:25 配光角度(°)電球色:155、昼光色:170、赤色:155、緑色:160、青色:160 光色一般照明(電球色/昼光色)、カラー照明(赤色/緑色/青色) 関連資料(3.11MB) 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アウトドアや防災に便利。 最大発電性能 21W。 出力端子:。・ USB Type-Aポート×1(QC規格対応 最大18W)。・ USB Type-Cポート×1(PD/PPS対応 最大18W)。・ DC5521(外径5.5/内径2.1mm)×1
用途スマホやモバイルバッテリーの充電に 付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書 質量(g)560 定格出力Type-A/Type-C…5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大)、DC5521…12V1.5A(最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。 保護等級IP65(出力端子を除く)※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)195×260×25(出力端子を含む)、展開時…(約)585×260×17(出力端子を含む) 変換効率(%)0.215 ソーラーパネル出力21W ソーラーパネル種類単結晶シリコン3枚 出力端子Type-Aポート×1、Type-Cポート×1、DC5521×1(外径5.5/内径2.1mm)
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷