カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(63)
- 家電(9)
- 建材・エクステリア(7)
- 防災用品(2)
- カー用品(2)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(269)
- 長野計器(195)
- ホンダ(94)
- 佐藤計量器製作所(82)
- IKO(日本トムソン)(78)
- MAZDA(マツダ)(70)
- CKD(56)
- SMC(52)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- アイホン(36)
- azbil(旧:山武)(32)
- 新ダイワ(30)
- i-PRO(29)
- サーモポート(24)
- コノエ(23)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- エスコ(22)
- 富士電機(22)
- ブランドをもっと見る
「c920」の検索結果

多目的作業ライト
オーム電機(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による幅(mm)55厚さ(mm)28.5全長(mm)220質量(g)約168(乾電池別)タイプ多目的全光束(Lm)約350材質(ケース)ABS保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)フックあり電源供給方式乾電池式使用場所屋内外マグネットあり照射角70°防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)電球の種類白色LED×20個(交換できません)照射角度(°)70
防水LEDズームライト
オーム電機(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷保護等級 IP66の防水仕様 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得) スライドフォーカス機能付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠電球の種類LED光源白色系LED1個(LED交換不可)付属品ストラップ、保証書付取扱説明書色シルバーエコロジー商品省エネ
LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4
オーム電機¥899税込¥9891個当日出荷落下耐久2mの耐衝撃タイプ IPX4の防飛まつ仕様 連続点灯は約26時間 すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属) 便利なハンドストラップつき質量(g)約120(乾電池別)保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)光源白色LED×1個(交換不可)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)600ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能付属品保証書付取扱説明書質量(g)約178使用温度範囲(℃)-20~40スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約600(しっかり点灯時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)160×90×44発光色昼光色保護等級IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感、明暗センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°設置方式ねじ止め、バンド設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1500点灯保持時間約10秒灯数28点灯時間【満充電時】 通常モード…約14日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約29日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)電球の種類LEDLED交換交換不可エコロジー商品省エネ
LED PS形 E17 4.9W 調光器対応
オーム電機(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)93.9定格電流(mA)53エコロジー商品省エネ
押しボタン送信機
オーム電機¥899税込¥9891個当日出荷monban CUBEシリーズ増設用 呼び出し音8種類 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による) 指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合) 発信確認ランプ 電池交換お知らせランプ付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)、取扱説明書適合機種適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)電源CR2032リチウム電池×1個 ※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)約26(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×74.5×19.5(取り付けホルダーを含む)使用環境温度(℃)-20~50設置場所室内、室外(IP44防まつ形、JIS C 0920:2003による)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)報知音呼び出し音:8種類(送信機毎に設定可)電池寿命(年)約1(1日5回使用で)
骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生
オーム電機¥4,898税込¥5,3881個当日出荷AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書型式骨伝導質量(g)約29電源DC5V 170mA(USB-C給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約9時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP)インピーダンス(Ω)8/103dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)通信距離(m)見通し約10(Class2)対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
ソーラーLEDウォールライト 400ルーメン 人感センサー 防水 IP65
オーム電機(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)400ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能付属品保証書付取扱説明書質量(g)約147使用温度範囲(℃)-20~40スイッチ通常モード→省エネモード→OFFセンサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約30日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)エコロジー商品省エネ
LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USB充電式で繰り返し使用可能(Type-Cケーブル付属)。 ヘッド部分をスライドさせて、遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ3段階(HIGH/MID/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約16時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約290m。 ストラップ付属付属品USB充電ケーブル、ストラップ色黒材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約228(電池別)外形寸法(mm)本体(約)最大径45×奥行151電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2000mAh内蔵)※交換不可保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920光源白色系LED(交換不可)充電時間約3 ※充放電約300回可能連続点灯時間(満充電時)約2時間/HIGHモード、約4.5時間/MIDモード、約16時間/LOWモード外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)45×151光度(cd)約21600(HIGHモード ズームイン時)光束(Lm)約900 /HIGHモード、約450 /MIDモード、約100 /LOWモード照射距離(m)約290(HIGHモード ズームイン時)定格入力5V 1A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
押しボタン送信機+光フラッシュAC電源式受信機
オーム電機(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット 送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ) 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) コンセントタイプ (受信機のみ) 送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)質量(g)受信機:96、送信機:26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5電源タイプ電池式動作距離(m)約100
防水お風呂クロック 温湿度計付き 白
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷見やすい大画面表示、時計付き。 お風呂、キッチン、水回りはもちろん、屋外でもご使用いただけます。 置き(自立スタンド)&吸着(マグネット)両用。 IPX4の防水・防じん性能。 シンプルデザイン付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂、磁石…ゴム色ホワイト質量(g)約159(電池除く)精度時計:約±30秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)106×110×31使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~99%RH表示範囲(℃)温度:-20~50温度測定精度0~40℃で±1℃ 左記以外で±1.5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度35~85%RHで±5% 左記以外で±8%防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)
LED PS形 E17 4.9W 調光器対応
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用エネルギー消費効率(Lm/W)98定格電流(mA)53口金E17光色昼白色定格消費電力(W)4.9全光束(Lm)480全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エコロジー商品省エネ
LED PS形 E17 2.7W 調光器対応
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)96.3定格電流(mA)34エコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4
オーム電機(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED PS形 E17 7.5W 調光器対応
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)760ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用口金E17光色電球色定格消費電力(W)7.5全光束(Lm)760全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)101.3定格電流(mA)78エコロジー商品省エネ
LED PS形 E17 7.5W 調光器対応
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)790ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)105.3定格電流(mA)78エコロジー商品省エネ
コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメン
オーム電機(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB充電式(Type-Cケーブル付属)。 色々なツールが使えます。・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです。 ブースターモードでより明るく。 ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。 広範囲を照らす。 ・COBなので広範囲を照らせます仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約42保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LED(交換不可)
LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷明るさ300lmのLEDヘッドライト 赤色、緑色、白色(HIGH/LOW)の4種類の点灯モード 赤色LEDは動物や地図を見るのに適しています 緑色LEDは昆虫や鳥などの観察に適しています 白色LED(HIGH/LOW)は暗い所を明るく照らします 連続使用時間は約4.5時間(HIGHモードの場合) ライト角度調整機能 保護等級IPX3 防雨形(JIS C 0920:2003による) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠質量(g)約42(電池別)保護等級IPX3(防雨形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで: 約4.5/HIGH(ハイ)モード、約7.5/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×44×31(ヘッドバンド除く)光源白色系LED4個/赤色系LED1個/緑色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約300/HIGH(ハイ)モード、約130/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)照射距離(m)20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDズームライト
オーム電機¥759~税込¥835~1個当日出荷保護等級 IPX7の防浸形(水に浸しても影響がないように保護する)。Zoom(集光/散光)機能搭載付属品ストラップ保護等級IPX7(JIS C 0920:2003) 水深1m30分(水に浸しても影響がないように保護する)光源白色LED (交換できません)
電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応
オーム電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します、離れてしばらくすると自動消灯します。 屋外でもご使用いただける耐塵形、防噴流形(IP65)。 台座部と本体がマグネットで簡単に外れるので懐中電灯としても使用できます。 特殊レンズ搭載で照射距離が約1.5倍※メーカー既存品との比較。 結束バンド、両面テープで簡単取付(両面テープは室内のみ)。 角度調節自由自在付属品両面テープ(室内取付用)質量(g)本体85(乾電池除く・台座部含む)スイッチOFF/AUTO/ON電源単4形乾電池×3本(電池別売)全光束(Lm)100保護等級IP65(耐じん形 防噴流形)JIS C0920:2003による。じん埃の侵入が全くなく、あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×67.5×73光源LED(交換不可)/昼光色点灯保持時間10秒点灯時間【AUTO】2.6か月(1日10回点灯)【ON】10時間エコロジー商品省エネ
LEDネックツインライト 2WAY
オーム電機(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷首にかけたままハンズフリーで使用できるネックライト ライトが簡単に脱着できハンディーライトとしても使用できます ネックベルトは上下120度に角度調整可能 底面はマグネットなので金属物に装着できます 明るさ最大約240ルーメン(2本同時点灯、Highモード時) 連続点灯は約5.5時間(Lowモード時) 単3乾電池2本使用(電池別売)本体質量(g)約113(電池別)保護等級IPX3(JIS C0920:2003による)連続使用時間(時間)約2.5(High)/約5.5(Low)(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)光源LED(交換できません)使用電池単3形乾電池1本(電池別売)※1本の時外寸(幅W×高さH)(mm)約160×220照度(Lux)High時:0.1mで約36000、0.5mで約1650、1mで約450、Low時:0.1mで約14500、0.5mで約880、1mで約230光束(Lm)約120(High)/約60(Low)※1本の時電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED PS形 E17 2.7W 調光器対応
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)280ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)103.7定格電流(mA)34エコロジー商品省エネ
ハイブリッド式フラッシュライト 1100ルーメン
オーム電機¥5,798税込¥6,3781本当日出荷付属のリチウムイオン電池と単4形乾電池(別売)の両方が使えるハイブリッド式。スライドフォーカス機能付き電池式LEDフラッシュライト。明るさ最大1100ルーメン(リチウムイオン電池使用、HIGHモード時)。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX TX-7 Super LED Driver 特許第6429128号)。調光3モード(HIGH・MID・LOW)にフラッシュモードを加えた計4モードの切り替えが可能。電池残量を確認できる電池残量インジケーター搭載。あらゆる方向からの強力な噴流水に耐える保護等級:IPX6(耐水形)。最大照射距離は約200m。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品ストラップ、リチウムイオン電池、USBケーブル、単4形乾電池用アダプタ、リチウムイオン電池用アタッチメント質量(g)約165(電池別)電源リチウムイオン電池(付属)、単4形乾電池3本(別売)外径×全長(mm)(約)40×176連続使用時間明るさ10%まで ※未使用・新品のリチウムイオン電池・アルカリ乾電池使用時 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値、リチウムイオン電池:約2時間 HIGHモード、約8時間 MIDDLEモード、約23時間 LOWモード、単4形乾電池3本:約2時間/HIGHモード、約5時間/MIDDLEモード、約9時間/LOWモード保護等級IPX6 ※暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003による。)光源白色系LED1個(交換不可)光束(Lm)リチウムイオン電池:約1100/HIGHモード、約350/MIDDLEモード、約110/LOWモード、単4形乾電池3本:約400/HIGHモード、約200/MIDDLEモード、約100/LOWモード照射距離(m)約200 ※照射距離は理論値であり、HIGHモードで満月時の月光0.25 lux以上の明るさで照らすことのできる距離です。ただし実際の使用場所の温度・湿度やその他の環境条件によって誤差があります。同じ条件でもレンズや反射鏡(リフレクター)等の個体差によっても誤差があります。エコロジー商品省エネ
コンパクトCOBライトW 700ルーメン
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷2つの発光部で強い明るさ。 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる。 無段階に明るさ調整が可能。 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える。 USB充電式(Type-Cポート搭載)仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約70保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400定格入力DC5V 1.0A(最大)電球の種類LED(交換不可)
LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4
オーム電機¥859税込¥9451個当日出荷可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠ベルト幅(mm)25本体質量(g)約67(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約20照射距離(m)約20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機
オーム電機¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機(防水タイプ)と電池式受信機のセット。ボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。送信機は防水ケース付きなので、お風呂場でも使用できます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP66(耐水形、JIS C 0920:2003による)※送信機のみ。吸盤取り付け※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ。送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付け吸盤×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【防水押しボタン送信機】約54(防水ケースを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【防水押しボタン送信機】44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む)電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【防水押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【防水押しボタン送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【防水押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【防水押しボタン送信機】室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【防水押しボタン送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【防水押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【防水押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
LEDセンサーライト明暗+人感
オーム電機(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷暗い場所で動きを検知して自動で点灯。 防水性能IPX4の防まつ型で屋外でも使用できます。 1回の電池交換で約1年使えます。(1日10回点灯の場合)付属品壁固定用ビス×2本質量(g)約265(乾電池除く)電源単2形乾電池×4本(乾電池別売)保護等級IPX4(防まつ形)JIS C 0920:2003による。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル。電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置場所屋内外兼用点灯保持時間約20秒明るさ(Lm)200光色昼白色灯数24電球の種類LED外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ160×48人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°エコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト 乾電池式
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。屋外でもご使用いただける防噴流形(IPX5)。乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。マグネット固定のほか、お手持ちの三脚や結束バンドでの固定も可能です。質量(g)本体 約152(乾電池除く)外形寸法(mm)本体(約)幅95×高さ97×奥行83電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約100保護等級IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON光源LED×6個(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m 左右約90 上下約90寿命AUTO…1日10回点灯の場合、約7か月使えます。ON…連続点灯約20(アルカリ乾電池使用時の目安)センサー感知方式人感設置方式マグネット、三脚、結束バンド設置場所屋外灯数6点灯時間保持:約10秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
水洗いコンパクトシェーバー
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷防水(IPX6)仕様により水洗いできて清潔。ジェル・石けん剃りも可能。3枚刃で早剃り・深剃りに対応。もみあげなどをきれいに仕上げるキワゾリ刃付き。外刃はチタンコーティング。乾電池式 単3形×2(別売)。旅行や出張の際の携帯に便利なコンパクトサイズ。お手入れブラシ、ソフトケース付き付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書電源DC3V、単3形アルカリ乾電池2本(別売)本体質量(g)114(乾電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×111×38動作時間1日平均3分間使用で30日防水仕様IPX6(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による
LEDトーチライト
オーム電機(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷明るさ110ルーメン。連続使用時間約8.5時間。照射距離約100m。2700カンデラの明るさ。落下耐性1m。保護等級IPX4。アルミボディ。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠外形寸法(mm)(約)直径29×長さ104.5電源単4形乾電池3本(別売)本体質量(g)約58保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約8.5光源白色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)約110照射距離(m)約100
LED強力ライト 350Lm 単1形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4
オーム電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単1形乾電池使用で長持ち 明るさ約350ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用長さ(mm)200色白質量(g)約250(乾電池別)連続使用時間(時間)約45(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単1形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約17900(距離1m時)明るさ(Lm)約350 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大110×200×117電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 2個入
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します、離れてしばらくすると自動消灯します。 屋外でもご使用いただける耐塵形、防噴流形(IP65)。 台座部と本体がマグネットで簡単に外れるので懐中電灯としても使用できます。 特殊レンズ搭載で照射距離が約1.5倍※メーカー既存品との比較。 結束バンド、両面テープで簡単取付(両面テープは室内のみ)。 角度調節自由自在付属品両面テープ(室内取付用)色ホワイト質量(g)本体85(乾電池除く・台座部含む)スイッチOFF/AUTO/ON電源単4形乾電池×3本(電池別売)全光束(Lm)100保護等級IP65(耐じん形 防噴流形)JIS C0920:2003による。じん埃の侵入が全くなく、あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×67.5×73光源LED(交換不可)/昼光色検知範囲水平120度 距離6m点灯保持時間10秒点灯時間【AUTO】2.6か月(1日10回点灯)【ON】10時間エコロジー商品省エネ
防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷S形クリップで胸ポケットや 帽子などに装着できます マグネットクリップで金属製のポールや板などに固定できます スライドフォーカス機能付き アルミボディ 保護等級IPX6の防水仕様 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品S形クリップ、マグネットクリップ本体質量(g)約38(S型クリップ含む、マグネットクリップ及び電池除く)外径×全長(mm)約20×90(S形クリップ、マグネットクリップ除く)保護等級IPX6(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4.2、明るさ5 Lmまで:約6.2(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約500使用電池単3形乾電池1本(別売)光束(Lm)約135照射距離(m)約55電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ソーラーLEDウォールライト 800ルーメン 人感センサー 防水 IP65
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)800ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能付属品保証書付取扱説明書質量(g)約352使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(mm)(約)幅300×高さ100×奥行き50スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約800(しっかり点灯時)光源LED×48灯(交換不可)/昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(交換はできません)防塵防水性能IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約26日 1日10回人感センサーが作動した場合(ほのかに点灯なし)エコロジー商品省エネ
ワイヤレスシングルイヤホン ブラック 片耳 軽量 防水 IPX4 Bluetooth5.1
オーム電機(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン。 片耳だから周囲の音も聞こえます。 重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計。 付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。 耳穴にすっぽり収まるカナル型採用。 IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心。 スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き。 音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。 連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間。 Bluetooth Ver. 5.1仕様【最大登録可能台数】8台付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書色ブラック質量(g)8.6形式ダイナミック型電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)時間仕様【待受】250時間【通話】5時間(50%音量)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.2×14.2×30.8(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)充電時間1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)音圧レベル(dB)93(±3)指向性【マイク】-42dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による)変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)6(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
ソーラーガーデンライト 明暗・人感センサー
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます。昼間に太陽光で充電するソーラータイプ。明暗・人感センサー機能付きで、周囲が暗くなり人の動きを検知すると自動で点灯します。明るさを2段階に調節できます付属品保証書付取扱説明書質量(g)約280外形寸法(mm)(約)幅83×高さ315×奥行275(組み立て時/ヘッドおよびソーラーパネルが水平の場合)電源(V)リチウムイオン電池 3.7 800mAh(内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約250(100%点灯時)機能明るさ切替:100%点灯-50%点灯-OFF光源LED×8灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5°m 、左右 約90° 、上下 約90°点灯保持時間約10秒防水仕様IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による点灯時間約22日(100%点灯時・1日10回点灯の場合)、約49日(50%点灯時・1日10回点灯の場合)
ワイヤレスシングルイヤホン スティック型・高通話品質・防水IPX4対応
オーム電機¥1,898税込¥2,0881台当日出荷仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)●出力音圧レベル/感度:98dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:最大約800時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約12時間(70%音量)付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)約9.4形式ダイナミック型インナーイヤータイプ電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)外形寸法幅83×高さ25×奥行10mm(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3充電時間約2時間(残量ゼロからフル充電まで)動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)再生可能時間音楽:約20時間(50%音量)防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3
オーム電機(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅) 明るさ100ルーメン、連続使用時間は約7.5時間(HIGHモード時) 防水保護等級はIPX3の防雨形 可動ヘッド FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠本体質量(g)約55(電池含まず)保護等級IPX3(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7.5/HIGHモード、約35/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×46×37(ヘッドバンド除く)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約100照射距離(m)約75電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ソーラーLEDウォールライト 150ルーメン 人感センサー 防水 IP65
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)150ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能付属品保証書付取扱説明書質量(g)約98使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(mm)(約)幅100×高さ85×奥行き36スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約150(しっかり点灯時)光源LED×20灯(交換不可)/昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 500mAh(交換はできません)防塵防水性能IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約32日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)エコロジー商品省エネ