ハイブリッド式フラッシュライト 1100ルーメン
付属のリチウムイオン電池と単4形乾電池(別売)の両方が使えるハイブリッド式
スライドフォーカス機能付き電池式LEDフラッシュライト
明るさ最大1100ルーメン(リチウムイオン電池使用、HIGHモード時)
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX TX-7 Super LED Driver 特許第6429128号)
調光3モード(HIGH・MID・LOW)にフラッシュモードを加えた計4モードの切り替えが可能
電池残量を確認できる電池残量インジケーター搭載
あらゆる方向からの強力な噴流水に耐える保護等級:IPX6(耐水形)
最大照射距離は約200m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
- 付属品
- ストラップ、リチウムイオン電池、USBケーブル、単4形乾電池用アダプタ、リチウムイオン電池用アタッチメント
- 質量(g)
- 約165(電池別)
- 電源
- リチウムイオン電池(付属)、単4形乾電池3本(別売)
- 外径×全長(mm)
- (約)40×176
- 連続使用時間
- 明るさ10%まで ※未使用・新品のリチウムイオン電池・アルカリ乾電池使用時 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値、リチウムイオン電池:約2時間 HIGHモード、約8時間 MIDDLEモード、約23時間 LOWモード、単4形乾電池3本:約2時間/HIGHモード、約5時間/MIDDLEモード、約9時間/LOWモード
- 保護等級
- IPX6 ※暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003による。)
- 光源
- 白色系LED1個(交換不可)
- 光束(Lm)
- リチウムイオン電池:約1100/HIGHモード、約350/MIDDLEモード、約110/LOWモード、単4形乾電池3本:約400/HIGHモード、約200/MIDDLEモード、約100/LOWモード
- 照射距離(m)
- 約200 ※照射距離は理論値であり、HIGHモードで満月時の月光0.25 lux以上の明るさで照らすことのできる距離です。ただし実際の使用場所の温度・湿度やその他の環境条件によって誤差があります。同じ条件でもレンズや反射鏡(リフレクター)等の個体差によっても誤差があります。
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1本
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ


























