カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 圧着端子(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(2)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(9)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(124)
  • TRUSCO(7)
  • ParkerTAIYO(344)
  • コミネ(86)
  • オカムラ(岡村製作所)(76)
  • 黒田精工(60)
  • omron(オムロン)(40)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • DAYTONA(デイトナ)(31)
  • アライドテレシス(30)
  • RS PRO(29)
  • アリート(ariete)(26)
  • シュナイダーエレクトリック(22)
  • 富士電機(20)
  • ニッタ(19)
  • KITO(キトー)(18)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce01」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 閉端接続端子 CE1 オーム電機

    閉端接続端子 CE1

    オーム電機
    679税込747
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
  • 閉端接続端子 CE1 オーム電機

    閉端接続端子 CE1

    オーム電機
    168税込185
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~10(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
  • デジタルテスター オーム電機

    デジタルテスター

    オーム電機(15件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • デジタルテスター 薄型カードタイプ オーム電機

    デジタルテスター 薄型カードタイプ

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    携帯しやすいカード型タイプ。 金メッキテストリード使用。 日本語表記で使いやすい。 抜群の安全性(CATIII300V合格品)。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/抵抗/導通/ダイオードチェックなどに。 CR2032ボタン電池×1個使用(動作確認用付)
    仕様●ディスプレイホールド:表示固定キーを押すと測定値を固定●安全基準:CEマーク認証 IEC-61010-1、CATIII 300V、CATII 600V 及びEMCテスト合格付属品3V CR2032ボタン電池1個(動作確認用…内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約67(電池含む)電源3V CR2032ボタン電池1個消費電力2mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×113×9連続使用時間(時間)150以上(直流電圧レンジ0mV入力時)レンジ切替オート(自動)レンジ使用温湿度範囲0℃~40℃/80%RH以下(結露のないこと)動作原理ΣΔ変換方式保存温湿度範囲-20℃~60℃/70%RH以下(結露のないこと)v温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃オートパワーオフ約15分後に自動的に電源オフLCD仕様数字表示…3 1/2桁液晶表示 最大1999 文字高12mm、単位及びサイン…直流記号/交流記号/電極マイナス記号/mV/ V/ Ω/KΩ/MΩ/導通試験記号/ダイオードテスト記号/ AUTO/DH/BAT、及び小数点極性表示自動( ”-”表示のみ点灯)電池消耗チェック約2.4V以下で ”BAT”サイン表示導通テストLCD上に導通試験サイン及び約30Ω以下でブザー音、約50Ω以下でブザー音、開放電圧…約0.45Vオーバーレンジ表示”OL”サイン点灯サンプリング速度3回/秒耐電圧(kV)3.52(50Hz)1分間(入力端子とケース間)過負荷保護直流・交流電圧…最大900V DC/AC(1分間)、抵抗/導通試験/ダイオードテスト…最大300V DC/AC rms(1分間)
  • デジタルマルチテスター ケース一体型 高精度 4000カウント オーム電機

    デジタルマルチテスター ケース一体型 高精度 4000カウント

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1組
    翌々日出荷
    ケース一体型で携帯しやすい高精度デジタルマルチテスター。4000カウントの大型液晶画面付き。DCV0.5%クラスの小型・高精度タイプ。周波数、デューティー比、静電容量の測定に対応。最大値・最小値測定および偏差測定が可能。CEマーク認証、IEC-61010-1とEMC合格品で安全性に配慮
    仕様●デューティー比測定:対応●最大値/最小値測定:対応●周波数測定:対応●静電容量測定:対応●表示カウント:4000カウント●偏差測定:対応付属品保証書付取扱説明書、3V CR2032ボタン電池質量(g)約110タイプケース一体型電源(V)3 CR2032ボタン電池精度DCV0.5%クラス表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×78×16液晶パネル大型液晶安全規格CEマーク認証、IEC-61010-1、EMC合格品
  • OA-WW ワイドタイプ オーム電機

    OA-WW ワイドタイプ

    オーム電機
    5,298税込5,828
    1個(10個)ほか
    10日以内出荷から12日以内出荷
    1つの型式で広範囲な電線径に対応。CEマーキング適合品。
    用途耐油性保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子カテゴリ