曜日別特売

デジタルマルチテスター ケース一体型 高精度 4000カウント

デジタルマルチテスター ケース一体型 高精度 4000カウント - オーム電機デジタルマルチテスター ケース一体型 高精度 4000カウント - オーム電機デジタルマルチテスター ケース一体型 高精度 4000カウント - オーム電機デジタルマルチテスター ケース一体型 高精度 4000カウント - オーム電機デジタルマルチテスター ケース一体型 高精度 4000カウント - オーム電機

ケース一体型で携帯しやすい高精度デジタルマルチテスター
4000カウントの大型液晶画面付き
DCV0.5%クラスの小型・高精度タイプ
周波数、デューティー比、静電容量の測定に対応
最大値・最小値測定および偏差測定が可能
CEマーク認証、IEC-61010-1とEMC合格品で安全性に配慮

付属品
保証書付取扱説明書、3V CR2032ボタン電池
仕様
●デューティー比測定:対応●最大値/最小値測定:対応●周波数測定:対応●静電容量測定:対応●表示カウント:4000カウント●偏差測定:対応
質量(g)
約110
タイプ
ケース一体型
電源(V)
3 CR2032ボタン電池
精度
DCV0.5%クラス
表示方式
デジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
118×78×16
液晶パネル
大型液晶
安全規格
CEマーク認証、IEC-61010-1、EMC合格品
内容量
1組
取扱説明書:(3.45MB)
注意
※感電事故ならびにテスターの焼損を防ぐために、600V以上の電圧を測定しないでください。
※安全のため6kVA以上の容量の強電回路は測定しないでください。
※感電事故の防止と安全な測定のために、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
※校正に関しては、受けつけておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79776238TDB-401B
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする