カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- パトライト(PATLITE)(4)
- サンワダイレクト(3)
- Beruf(2)
- GENTOS(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- ZEFULS(2)
- EARTH MAN(1)
- ELPA(1)
- ライテックス(ムサシ)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- LED LENSER(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- LEDIL(1)
- MIDAS(1)
- MTO(1)
- ハーフェレ(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- ブランドをもっと見る
「cob6」の検索結果

多目的作業ライト
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷暗い場所での作業やアウトドアに。照射角度は約83°。連続点灯は約6時間。COB LED使用質量(g)約165(乾電池別)切替方式スイッチ:100%-50%-OFF全光束(Lm)約350(100%点灯時)、約200(50%点灯時)材質(ケース)ABS連続使用時間(時間)約6(100%点灯時)、約13(50%点灯時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)145×105×36(スタンド収納時)光源COB LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単3形乾電池×4本照度(Lx)約133(100cm/100%点灯時)エコロジー商品省エネ
LEDマルチライトUSB充電式1900ルーメン
オーム電機¥5,398税込¥5,9381個当日出荷LEDライトで遠くまで明るく。COBライトで広く明るく。マグネット付きスタンドで照射角度が調整できる。USB充電式(USBケーブル付属)。調光4モード。・COBBOOST(ブースト)モード。・COBHIGH(ハイ)モード。・COBLOW(ロー)モード。・LEDモード。明るさ1900ルーメン(BOOSTモード)。保護等級IPX7の防浸形。電池残量インジケーター・充電インジケーター付き付属品USBケーブル質量(g)約244外形寸法(mm)(約)幅56×高さ148×奥行27連続使用時間(明るさ10%まで※満充電時)約3時間/COB HIGH(ハイ)モード、約6時間/COB LOW(ロー)モード、約4時間/LEDモード保護等級IPX7(防浸形)※水に浸しても影響がないように保護する。水深1m/30分以内の条件で水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。(JIS C 0920:2003による)光源COB…白色系、LED…白色系 (COB・LED交換不可)充電時間(時間)約2内蔵電池充電池:リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh×2個(電池交換不可)光束(Lm)約1900 ※BOOSTモードの時電源供給方式充電式(充電池内蔵)エコロジー商品省エネ
防災用乾電池式COBランタン 赤色灯付 1200lm
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷赤色灯付きの高出力乾電池式COBランタンです。最大1200ルーメンの明るさで点灯します。白色4モード、赤色2モードの合計6種類の点灯モードを選べます。赤色点灯・赤色点滅に対応し、夜間や非常時の目印として使用できます。Ecoモードで約200時間の連続点灯が可能です。停電時や避難時など、防災の備えに便利です。質量(g)690型番要確認光源白色系LED、赤色系LED使用電池単1形乾電池×4本連続点灯時間約10時間(High)、約20時間(Mid)、約55時間(Low)、約200時間(Eco)、約86時間(赤色点灯)、約105時間(赤色点滅)最大径×高さH(Φmm×mm)144×253動作モードHigh/Mid/Low/Eco/赤色点灯/赤色点滅入数1明るさ(Lm)1200光色昼光色、赤色防水性なし調光機能6モード