防災用乾電池式COBランタン 赤色灯付 1200lm
赤色灯付きの高出力乾電池式COBランタンです。
最大1200ルーメンの明るさで点灯します。
白色4モード、赤色2モードの合計6種類の点灯モードを選べます。
赤色点灯・赤色点滅に対応し、夜間や非常時の目印として使用できます。
Ecoモードで約200時間の連続点灯が可能です。
停電時や避難時など、防災の備えに便利です。
- 質量(g)
- 690
- 型番
- 要確認
- 光源
- 白色系LED、赤色系LED
- 使用電池
- 単1形乾電池×4本
- 連続点灯時間
- 約10時間(High)、約20時間(Mid)、約55時間(Low)、約200時間(Eco)、約86時間(赤色点灯)、約105時間(赤色点滅)
- 最大径×高さH(Φmm×mm)
- 144×253
- 動作モード
- High/Mid/Low/Eco/赤色点灯/赤色点滅
- 入数
- 1
- 明るさ(Lm)
- 1200
- 光色
- 昼光色、赤色
- 防水性
- なし
- 調光機能
- 6モード
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(3.37MB)
注意
※乾電池は別売りです。単1形乾電池4本を使用します。※ LEDは交換できません。
※ 本製品は防水仕様ではありません。雨や水のかかる場所で使用しないでください。
※ 連続点灯時間は目安です。電池の性能や使用環境により異なります。
照明 の新着商品
カテゴリ































