オーム電機翌々日出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機とバイブレーション受信機のセット。ボタン操作で音・光・振動でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。クリップ・卓上置き対応(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプバイブレーション受信機、自家発電式押しボタン種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×2、(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプワイヤレスチャイムセット