カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 事務用品(4)
  • 厨房用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(51)
  • タニタ(40)
  • コクヨ(17)
  • SMC(14)
  • マザーツール(12)
  • エスコ(11)
  • HORIBA(10)
  • Logtag Recorders(8)
  • testo(テストー)(7)
  • ABB(7)
  • IKURATOOLS(育良精機)(6)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • イチネンTASCO(6)
  • ビット・トレード・ワン(6)
  • ラスタバナナ(6)
  • 長野計器(5)
  • ELPA(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-v3」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル体重計 オーム電機デジタル体重計オーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用)材質本体/ABS、測定部/強化ガラス質量(g)1300ひょう量(kg)150電源3.0V(ボタン電池CR2032×1個)最小表示5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg精度5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×22×280計測範囲5~150kg電池寿命1年精度保証温度(℃)23.5±5℃
デジタルテスター オーム電機デジタルテスターオーム電機(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から14日以内出荷
電子メモパッド オーム電機電子メモパッドオーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
軽量(110g)で気軽に持ち運びができ、かばんの中で場所を取らない薄さ(5mm) 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ 電池消去回数 約10000回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計 画面サイズ8.5インチ相当(約W123×H173mm) 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き 背面マグネット付き 約0.7mmの細字タイプ 消去を防ぐロックスイッチ付き
仕様電池消去回数:約10000回(新品電池の場合)付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、マグネット(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書質量(g)約110(電池含む)外形寸法(mm)幅147×高さ228×厚さ5(突起物を除く)電源DC3V(CR2016コイン形電池×1個)耐用寿命液晶:約50000回使用環境温度(℃)0~40繰り返し・詰め替え対応
温度が見やすい温湿度計 健康サポート付 オーム電機温度が見やすい温湿度計 健康サポート付オーム電機
879税込967
1個
翌々日出荷
温度が大きく表示されて見やすい インフルエンザ・熱中症注意機能付き 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます 4段階で熱中症予防指針を表示します日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します・危険…すべての生活活動でおこる危険性・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性・注意…強い生活活動でおこる危険性 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します・高…湿度60%を超えている・快適…湿度50~60%・低…湿度50%未満 フック穴付きで壁掛けができます スタンド付きで据え置きができます マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリルホワイト質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません取扱説明書(1.43MB)
歩数計 3Dセンサー オーム電機歩数計 3Dセンサーオーム電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
歩数をかんたんに計測3Dセンサー搭載設定不要ですぐに使用できます。省エネタイプ見やすい大画面
検出方式3次元加速度センサー付属品動作確認用電池CR2032×1個、保証書付き取扱説明書材質本体ケース ABS樹脂寸法(mm)約78×36×8.5質量(g)約18(電池含む)表示部液晶デジタル表示使用電池DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用電池付)表示内容歩数…0~99999歩電池寿命約1年(新品電池で1日1万歩使用した場合)使用温度0℃~40℃省エネ機能3分間動かさないと表示が消え省エネモードになります。
電子メモパッド オーム電機電子メモパッドオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
軽量(163g)で気軽に持ち運びができ、かばんの中で場所を取らない薄さ(5mm) 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ 電池消去回数 約10000回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計 画面サイズ10インチ相当(約W147×H214mm) 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き 背面マグネット付き 約0.7mmの細字タイプ 消去を防ぐロックスイッチ付き
仕様電池消去回数:約10000回(新品電池の場合)付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、マグネット(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書質量(g)約163(電池含む)外形寸法(mm)幅167.5×高さ268.5×厚さ5(突起物を除く)電源DC3V(CR2025コイン形電池×1個)耐用寿命液晶:約50000回使用環境温度(℃)0~40繰り返し・詰め替え対応
電子メモパッド オーム電機電子メモパッドオーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
軽量(39g)薄型(5.5mm)だからポケットに入れて気軽に持ち運びできます 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ 電池消去回数 約9800回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計 画面サイズは4.4インチ相当(約W67×H89.5mm) 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き 約0.7mmの細字タイプ
仕様電池消去回数:約9800回(新品電池の場合)付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書質量(g)約39(電池含む)外形寸法(mm)幅89×高さ118.5×厚さ5.5(突起物を除く)電源DC3V(CR1220コイン形電池×1個)耐用寿命液晶:約50000回使用環境温度(℃)0~40繰り返し・詰め替え対応
レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレス オーム電機レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレスオーム電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
RGBイルミネーションと高音質スピーカーを組み合わせたLED一体型ワイヤレススピーカー天井吊り下げ型のワイヤレスサウンドシステムライティングダクト接続タイプ口径50mmスピーカー搭載イルミネーションは7色(赤/緑/青/白/黄/水色/紫)・3パターン(グラデーション/リズム連動サークル)専用リモコン付き複数台増設可能2台以上のスピーカーをリンクさせて1つのリモコンで操作可能
付属品専用リモコン(動作確認用電池装着済み)、 保証書、取扱説明書質量(g)スピーカー本体:約354、リモコン:約26.2消費電力(W)12(スピーカー)電源AC100V 50/60Hz、リモコン:DC3V コイン形電池CR2025×1個最大出力(W)12感度80dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー本体:82×234.8×82 (アーム・突起物を除く)、リモコン:45.5×100×厚さ9機能【調色】3パターン:グラデーション、リズム連動、サークル通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3再生周波数帯域(Hz)50~20kS/N比≧75dBスピーカー口径50mm(4Ω)×1伝送規格親・子機間:CSB(NAVフォーマット)調光方式単色発光:7色切換取扱説明書(3.07MB)変調方式FHSS通信距離(m)見通し 約10(Class2)、親・子機間:見通し 最大約25周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
温度が見やすい温湿度計 健康サポート付 オーム電機温度が見やすい温湿度計 健康サポート付オーム電機
879税込967
1個
翌々日出荷
温度が大きく表示されて見やすい インフルエンザ・熱中症注意機能付き 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます4段階で熱中症予防指針を表示します日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します・危険…すべての生活活動でおこる危険性・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性・注意…強い生活活動でおこる危険性 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します・高…湿度60%を超えている・快適…湿度50~60%・低…湿度50%未満 フック穴付きで壁掛けができます スタンド付きで据え置きができます マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリルブラック質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません取扱説明書(1.43MB)
熱中症警告付きポータブル温湿度計 オーム電機熱中症警告付きポータブル温湿度計オーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
熱中症予防指針を4段階(危険/厳重警戒/警戒/注意)で表示 「危険」「厳重警戒」になると赤ランプ点滅でお知らせ バンド、動作確認用テスト電池付き ベビーカーに、ガーデニングに、ハイキングに
付属品保証書付取扱説明書、バンド、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル樹脂質量(g)約28(電池、バンド含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)39×64×14使用電源DC3V、コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~99%表示範囲(℃)温度差:-9.9~50温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(ランプスイッチOFFでの使用、新品のコイン形リチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8%、左記以外で±10%
電子メモパッド オーム電機電子メモパッドオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
軽量(163g)で気軽に持ち運びができ、かばんの中で場所を取らない薄さ(5mm) 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ 電池消去回数 約10000回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計 カラフルなレインボーカラーでお絵描きも楽しくできます 画面サイズ10インチ相当(約W147×H214mm) 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き 背面マグネット付き 約1.5mmの太字タイプ 消去を防ぐロックスイッチ付き
仕様電池消去回数:約10000回(新品電池の場合)付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、マグネット(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書質量(g)約163(電池含む)外形寸法(mm)幅167.5×高さ268.5×厚さ5(突起物を除く)電源DC3V(CR2025コイン形電池×1個)耐用寿命液晶:約50000回使用環境温度(℃)0~40繰り返し・詰め替え対応
デジタルテスター 薄型カードタイプ オーム電機デジタルテスター 薄型カードタイプオーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
携帯しやすいカード型タイプ 金メッキテストリード使用 日本語表記で使いやすい 抜群の安全性(CATIII300V合格品) 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに 直流電圧/交流電圧/抵抗/導通/ダイオードチェックなどに CR2032ボタン電池×1個使用(動作確認用付)
仕様●ディスプレイホールド:表示固定キーを押すと測定値を固定●安全基準:CEマーク認証 IEC-61010-1、CATIII 300V、CATII 600V 及びEMCテスト合格付属品3V CR2032ボタン電池1個(動作確認用…内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約67(電池含む)電源3V CR2032ボタン電池1個消費電力2mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×113×9連続使用時間(時間)150以上(直流電圧レンジ0mV入力時)レンジ切替オート(自動)レンジ使用温湿度範囲0℃~40℃/80%RH以下(結露のないこと)動作原理ΣΔ変換方式保存温湿度範囲-20℃~60℃/70%RH以下(結露のないこと)v温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃オートパワーオフ約15分後に自動的に電源オフLCD仕様数字表示…3 1/2桁液晶表示 最大1999 文字高12mm、単位及びサイン…直流記号/交流記号/電極マイナス記号/mV/ V/ Ω/KΩ/MΩ/導通試験記号/ダイオードテスト記号/ AUTO/DH/BAT、及び小数点極性表示自動( ”-”表示のみ点灯)電池消耗チェック約2.4V以下で ”BAT”サイン表示導通テストLCD上に導通試験サイン及び約30Ω以下でブザー音、約50Ω以下でブザー音、開放電圧…約0.45Vオーバーレンジ表示”OL”サイン点灯サンプリング速度3回/秒耐電圧(kV)3.52(50Hz)1分間(入力端子とケース間)取扱説明書(1.17MB)過負荷保護直流・交流電圧…最大900V DC/AC(1分間)、抵抗/導通試験/ダイオードテスト…最大300V DC/AC rms(1分間)
クッキング温度計 角度調節機能付き オーム電機クッキング温度計 角度調節機能付きオーム電機(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
90度の角度調節機能付きで温度が見やすい検温部の使用温度範囲は-20~250℃オートパワーオフ(何も操作せず3℃未満の温度変化で約5分経過すると自動的に電源がOFF)機能付き表示温度を固定するホールド機能付きマグネット付き保管に便利なキャップ付き
材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス、安全キャップ:ABS樹脂質量(g)約24(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)精度±1℃(0~100℃)、±2℃(100~200℃)、±3℃(-20~0℃、200~250℃)表示方式液晶4桁表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:48×168×14表示範囲-20~250℃(-20℃未満「LL」、250℃を超えると「HH」表示)表示単位0.1℃電池寿命約1年(1日1回5分、3回使用の場合)
クッキング温度計 折りたたみ式 オーム電機クッキング温度計 折りたたみ式オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
収納に便利な折りたたみ式 検温部の使用温度範囲、-50~300℃ オートパワーオフ(10分)機能付き 温度設定機能付き、設定温度に達するとアラームでお知らせ カウントアップ、カウントダウンタイマー機能付き 表示温度を固定するホールド機能付き
温度範囲(℃)-50~300(-50℃未満「LLL」、300℃を超えると「HHH」表示)使用温度範囲(℃)0~50表示単位0.1℃材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス精度(℃)±1(0~100℃)・±2(100~200℃)・±3(-50~0℃、200~300℃)電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)電池寿命約8ヶ月使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×23×243質量(g)約50(電池除く)付属品保証書付取扱説明書取扱説明書(1.23MB)