カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- ENGINEER(エンジニア)(66)
- MAZDA(マツダ)(4)
- nexperia(2)
- SMC(266)
- TOWA JAPAN(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- はくでん(1)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- ナカノ(3)
- ニッサン(1)
- ヒロセ(4)
- フジキン(3)
- ホンダ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 東芝(2)
- 渡辺電機工業(3)
「dbz」の検索結果
特価
関連キーワード

LEDシーリングライト 12畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色
オーム電機¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷最大5000ルーメンで、12畳までの広い部屋をしっかり照らすLEDシーリングライトです。100%・75%・50%・25%の4段階調光で、使用シーンに合わせて明るさを変更できます。リモコンで電源、調光、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。仕様常夜灯ありその他【光束維持】40000時間質量(kg)0.9外形寸法(mm)Φ450×87定格消費電力(W)45(100%点灯時)全光束(Lm)5000保証期間LED5年保証対象光源色昼光色操作方法リモコン・壁スイッチ適用畳数~12畳調光範囲4段階(100%・75%・50%・25%)切タイマー30分・60分
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら