LEDシーリングライト 12畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色

LEDシーリングライト 12畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色 - オーム電機LEDシーリングライト 12畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色 - オーム電機LEDシーリングライト 12畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色 - オーム電機LEDシーリングライト 12畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色 - オーム電機LEDシーリングライト 12畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色 - オーム電機LEDシーリングライト 12畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色 - オーム電機

最大5000ルーメンで、12畳までの広い部屋をしっかり照らすLEDシーリングライトです。
100%・75%・50%・25%の4段階調光で、使用シーンに合わせて明るさを変更できます。
リモコンで電源、調光、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。
直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。

仕様
常夜灯あり
その他
【光束維持】40000時間
質量(kg)
0.9
外形寸法(mm)
Φ450×87
定格消費電力(W)
45(100%点灯時)
全光束(Lm)
5000
保証期間
LED5年保証対象
光源色
昼光色
操作方法
リモコン・壁スイッチ
適用畳数
~12畳
調光範囲
4段階(100%・75%・50%・25%)
切タイマー
30分・60分
内容量
1個
取扱説明書:(4.74MB) (4.74MB)
注意
※LED光源は交換できません。
※ 付属の単4形乾電池2本は、リモコン動作確認用のテスト電池です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02989931LT-Y45DBZ-W
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする