カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(73)
  • 空調・照明・電設資材(44)
  • 家電(39)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • カー用品(6)
  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 医療(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(18)
  • SMC(9,576)
  • Panasonic(パナソニック)(1,332)
  • TRACO POWER(874)
  • KEMET(828)
  • omron(オムロン)(766)
  • RS PRO(746)
  • MURATA(村田製作所)(469)
  • ParkerTAIYO(403)
  • XP POWER(329)
  • 渡辺電機工業(326)
  • YAGEO(311)
  • VISHAY(298)
  • onsemi(278)
  • 三菱電機(263)
  • ニチコン(254)
  • IDEC(和泉電気)(242)
  • サンワサプライ(189)
  • TDK(179)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc 5v」の検索結果

関連キーワード
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーター DC用 130-1.5V オーム電機

    モーター DC用 130-1.5V

    オーム電機
    158税込174
    1個
    翌々日出荷
    工作用のモーターです
    用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])8340無負荷電流(A)0.20適正電圧(V)DC1.5
  • 車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付 オーム電機

    車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給。 停電時のパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利。 安心の保護機能。本機に異常が生じた場合に保護回路が作動します。
  • モーター DC用 140-1.5V オーム電機

    モーター DC用 140-1.5V

    オーム電機
    198税込218
    1個
    翌々日出荷
    工作用のモーターです
    用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])3850無負荷電流(A)0.03適正電圧(V)DC1.5
  • USBアダプター Type-A 1A オーム電機

    USBアダプター Type-A 1A

    オーム電機(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
    ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
  • AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型 オーム電機

    AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット 接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能 ※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ) USB PD正規認定品 Made for iPhone/iPad/iPod
    ホワイト質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約50ケーブル長(m)約1.0定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30定格出力電圧USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A出力端子USB Type-C×1ケーブルコネクタUSB Type-C/Lightning コネクタ
  • USBポート付安全タップ オーム電機

    USBポート付安全タップ

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
    ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート2耐トラッキングあり
  • ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5 オーム電機

    ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    USB-C充電式。スマホへ給電もできます。保護等級 IPX5(防噴流形)。ズーム機能搭載。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。明るさ(約)480ルーメン ※Highモード。連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約148定格出力DC5V 1.7A(最大)保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)最大34×137光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150定格入力DC5V 2.94A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ACアダプター オーム電機

    ACアダプター

    オーム電機(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ACアダプター USB電源タップ4ポート高出力 合計最大4.8A同時充電可能 各ポート最大2.4A高出力おまかせ充電 どのポートに接続しても機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電しますスマートフォン 携帯電話など (定格入力電圧100V-240V)最大4.8Aまでの4台同時充電可能
    ポート数4定格出力DC5V 4.8A(合計最大) 各ポート最大2.4A出力端子USB Type-A×4定格入力AC100~240V50/60Hz0.6A
  • PDカーチャージャー USB-A/USB-C オーム電機

    PDカーチャージャー USB-A/USB-C

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ・車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプター。・12V/24V車兼用。・USB-AもUSB-Cも急速充電規格に対応(USB-A…Quick Charge3.0対応/最大18W、USB-C…Power Delivery3.0対応/最大20W)。・接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。・日本国内専用品
    付属品保証書質量(g)約16.5定格出力USB-A…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB-C…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)、USB-A+USB-C…DC5V/3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×26×65.7接続端子USB-C(USB Power Delivery対応) 、USB-A(Quick Charge対応)定格入力DC12V/24V
  • 車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用 オーム電機

    車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用

    オーム電機
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給します。通常時だけでなく停電時などの非常時にパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利です。安心の保護機能(低電圧入力保護/高電圧入力保護/出力過負荷保護/出力短絡保護/高温保護)。冷却ファン付き。急速充電対応。USB2ポート。合計最大4.8Aの高出力 ※充電電流2.4Aまで。定格出力120W。12V車専用
    質量(g)約180使用温度範囲(℃)-15~+55周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力【USB】DC5V 2.4A×2(合計最大4.8A)最大出力(W)150(USB出力含む)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)120(USB出力含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×24×110出力波形調整矩形波電源コード1m
  • コード付ACアダプターUSB電源タップ オーム電機

    コード付ACアダプターUSB電源タップ

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電 合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)
    タイプ収納式スイングプラグ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A定格出力電流(A)DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4電源コード(m)1.2出力端子USB Type-A×3
  • 充電式ハンディークリーナー オーム電機

    充電式ハンディークリーナー

    オーム電機(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
    電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)集塵方式フィルター式集塵容量(mL)45質量(g)約500(付属部分を含まず)動作時間強モード約15分、標準モード約20分充電時間(時間)約4付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書幅(mm)296高さ(mm)71奥行(mm)71電源充電式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.4充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)バッテリー容量(mAh)2000充電出力電源(V)DC5/1A
  • 骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生 オーム電機

    骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
    付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz型式骨伝導質量(g)約29電源DC5V 170mA(USB-C給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約9時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP)インピーダンス(Ω)8/103dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)通信距離(m)見通し約10(Class2)対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
  • ノートパソコンクーラー オーム電機

    ノートパソコンクーラー

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    静音冷却でPCでの作業を快適にサポート LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載
    セット内容本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書材質鉄、ABS樹脂寸法(mm)(ファン)140×140×20LED青色LED※OFFにすることはできませんケーブル長(mm)約600端子USB Aポート×2(USB2.0)
  • ACアダプター オーム電機

    ACアダプター

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    家庭用電源から、5V/2.1Aまでの電源を、Type-CとUSBから出力しますどちらか1台の充電では2.1Aまでの急速充電、2台同時充電では、合計で2.1Aまでの充電となります折りたたみ式プラグ
    コード長さ(m)1定格出力DC5V 2.1A(合計最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×60×26(ケーブル部含まず)出力端子USB Type-A 1ポート/Type-C コネクター定格入力AC100-240V50/60Hz25-30VA
  • USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可 オーム電機

    USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    風量3段階切替の卓上DC扇風機。 USB電源。 7枚羽根。 上下4段階に角度調整できます
    付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約180定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1本体寸法(mm)(約)幅127×高さ200×奥行100定格消費電力(W)4風量3段階定格電流(mA)800
  • コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメン オーム電機

    コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメン

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB充電式(Type-Cケーブル付属)。 色々なツールが使えます。・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです。 ブースターモードでより明るく。 ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。 広範囲を照らす。 ・COBなので広範囲を照らせます
    付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約42保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LED(交換不可)
  • 電池式充電器 スマートフォン用USB タイプC オーム電機

    電池式充電器 スマートフォン用USB タイプC

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スマートフォン用電池式充電器 乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる 電池交換ですぐ充電
    付属品USB Type-Cケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78定格出力電圧DC5V / 800mAh
  • USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付 オーム電機

    USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付

    オーム電機
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ハンディ扇風機や小型美容機器などの充電にも適したベーシックタイプ。コンセントや電源タップの他の差込口を邪魔しないコンパクト設計。過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復。約21gの軽量設計。家庭用コンセント接続タイプ
    付属品保証書質量(g)約21寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.2×26.6×44.5定格出力DC5V/1A接続端子USB Type-A×1定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A
  • ACアダプター オーム電機

    ACアダプター

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電ができます合計最大3.6Aの高出力ですので、最大3台の同時充電ができます各ポート最大出力2.4AUSB Type-A×3ポート収納式スイングプラグ
    ポート数3対応機種スマートフォン・携帯電話など定格出力DC5V 3.6A(合計最大)各ポート最大2.4A出力端子USB Type-A×3定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
  • モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電 オーム電機

    モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    コンパクト・軽量Mobile Battery。 飛行機内持ち込み可能。 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ。 最大3台同時充電可能。 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
    付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅68×高さ142×奥行き17(突起物を除く)出力Type-Cポート×1、USB Aポート×2本体質量(g)約226対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ定格容量DC5V/6000mAh入力Type-Cポート×1定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約6(DC5V/2.1A以上使用時)バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約300回定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
  • 充電式ハンディクリーナー ブロワー機能付き オーム電機

    充電式ハンディクリーナー ブロワー機能付き

    オーム電機(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    車載のドリンクホルダーに収まるコンパクトな円柱形デザイン シックな黒を基調とし赤のラインが映えるスタイリッシュなボディカラー タイプCポート搭載の充電式。USB(Type-A/Type-C)ケーブル付属 3種のアタッチメント付き ブラシ・フラットノズル(布やすき間の掃除に) ホースノズル(エアコンの上やソファーの下の掃除に) バキュームスロット(圧縮袋の吸い込みに) アタッチメントを送風口に取り付けてブロワーとしてもご使用できます。 ゴミはダストカップに集められます。 本体とアタッチメントを収納できる袋付き 家で、職場で、ペットの抜け毛の掃除にも。気軽に使えて便利です。
    電源タイプコードレス集塵方式ダストカップ容量(mL)約90(ダストカップ)本体質量(g)約465使用可能時間(分間)約12充電時間(時間)約3.5付属品USBケーブル(USB Type-A入力端子/USB Type-C出力端子、約0.8m)、ブラシ・フラットノズル、ホースノズル、バキュームスロット、収納袋、保証書付取扱説明書電源DC5V/ 2A(ACアダプター別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×215バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)2500(×2本)
  • ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4 オーム電機

    ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ズーム(集光/散光)機能搭載。明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き。USB-C充電式。明るさ420ルーメン(Highモード)。連続点灯 約11時間(Lowモード)。保護等級 IPX4(防雨形)
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約125直径×長さL(Φmm×mm)27×128連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約3.5・Lowモード:約11光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能色(本体)光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約420・Lowモード:約130定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き オーム電機

    コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き

    オーム電機(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き
    付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可本体質量(g)約23保護等級IPX3(防雨形)光源LED ※交換不可フックあり充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能定格入力DC5V 0.7A(最大)電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • コンパクトCOBライトW 700ルーメン オーム電機

    コンパクトCOBライトW 700ルーメン

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2つの発光部で強い明るさ。 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる。 無段階に明るさ調整が可能。 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える。 USB充電式(Type-Cポート搭載)
    付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm)仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約70保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400定格入力DC5V 1.0A(最大)電球の種類LED(交換不可)
  • 折り畳み式ソーラーパネル充電器 21W オーム電機

    折り畳み式ソーラーパネル充電器 21W

    オーム電機
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    アウトドアや防災に便利。 最大発電性能 21W。 出力端子:。・ USB Type-Aポート×1(QC規格対応 最大18W)。・ USB Type-Cポート×1(PD/PPS対応 最大18W)。・ DC5521(外径5.5/内径2.1mm)×1
    用途スマホやモバイルバッテリーの充電に付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書質量(g)560定格出力Type-A/Type-C…5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大)、DC5521…12V1.5A(最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。保護等級IP65(出力端子を除く)※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)195×260×25(出力端子を含む)、展開時…(約)585×260×17(出力端子を含む)変換効率(%)0.215ソーラーパネル出力21Wソーラーパネル種類単結晶シリコン3枚出力端子Type-Aポート×1、Type-Cポート×1、DC5521×1(外径5.5/内径2.1mm)
  • 充電式LEDデスクライト オーム電機

    充電式LEDデスクライト

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト
    仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売)ホワイト消費電力(W)4.5※光源消費電力全光束(Lm)約200(6000K)光源チップ型LED(交換不可)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可)照度(Lx)約1800(直下29cm)エネルギー消費効率(Lm/W)44.4充電時間(時間)約4~5調光方式3段調光(強、中、弱)電球の種類LED点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 2ポートUSB充電器 オーム電機

    2ポートUSB充電器

    オーム電機
    1,379税込1,517
    1個
    当日出荷
    USB充電ポート×2ポート搭載、合計出力2.4A。急速充電対応。接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。USB過電流保護機能付き。本体まるごと燃えにくい自己消火性PC樹脂活用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。耐トラッキング絶縁カバー付き。本体カラーはホワイト
    コンセント形状2P対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます定格出力DC5V合計2.4Aプラグ形状ストレートUSBポート2個口定格入力AC100V50/60Hz28VAUSBAタイプ
  • GLEDライト 充電式 1400ルーメン ズーム機能付 長距離照射 防水LED懐中電灯 オーム電機

    GLEDライト 充電式 1400ルーメン ズーム機能付 長距離照射 防水LED懐中電灯

    オーム電機(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約700m)。ズームアウトでワイドビームも。全光束1400ルーメン ※Highで使用した場合。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。充電式だから繰り返し使える。バッテリー残量が分かるインジケータ付き
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)・ストラップ電源リチウムイオンバッテリー (3.7V 4000mAh内蔵) ※交換不可本体質量(g)426寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×167×64充電時間(時間)約3(満充電まで) ※充放電約300回可能照度(Lux)【0.5m】220000【1m】100000【10m】1300 / 【0.5m】89000【1m】38000【10m】500(※ズームイン・満充電時の場合)光束(Lm)光束(明るさ):High約1400/Low約500、連続使用時間:High約3時間/Low約8時間照射距離(m)700(最大値)定格入力DC5V 2A (最大)電球の種類LED(交換不可)
  • 充電式調光LEDデスクライト オーム電機

    充電式調光LEDデスクライト

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    コンセントのない場所でも使える充電式 明るさを3段階調節できる 本体色はホワイト
    付属品専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書質量(g)約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む)消費電力(W)約5.8(強モード時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A全光束(Lm)約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時)エネルギー消費効率(Lm/W)約39.6充電時間(時間)約5内蔵電池リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可)照度(Lux)約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)電球の種類LED×15灯(交換不可)/昼白色点灯時間(時間)約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)調光の可否
  • ワイヤレス360°スピーカー Bluetooth オーム電機

    ワイヤレス360°スピーカー Bluetooth

    オーム電機
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載 重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載 臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります 最大出力10W(5W×2) 防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生 充電4時間、再生15時間 USB Type-C充電式(専用充電コード付属) 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
    付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書質量(g)約340電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)最大出力(W)10(5×2)連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh)再生周波数帯域(Hz)70~20kS/N比≧75dB充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで)スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2動作湿度(%)20~80(結露なしにて)防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • 360°首振サーキュレーター オーム電機

    360°首振サーキュレーター

    オーム電機
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約13.5cm。 適用畳数18畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)質量(kg)約1.2グレージュ電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)消費電力(W)9 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量(m3/min)50Hz/60Hz9.8 ※風力8(最大)稼動時首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)174×268×176(羽根サイズ…約135)風速(m/min)318 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量調整8段階
  • AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ オーム電機

    AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ

    オーム電機
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。コンパクトサイズで持ち運びに便利。最大出力1Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを1ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。小型家電の充電にもおすすめ
    質量(g)約34ポート数1ポート最大出力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40定格出力DC5V 1A別売付属品USBケーブルプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.2A
  • GLED 充電式LEDライト 550lm ズーム・調光機能付 作業・防災用 オーム電機

    GLED 充電式LEDライト 550lm ズーム・調光機能付 作業・防災用

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約290m)。ズームアウトでワイドビームも。全光束550ルーメン ※Highで使用した場合。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。充電式だから繰り返し使える。リチウムイオン仕様。残量が分かるインジケータ付スイッチ
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)外形寸法(mm)(約)最大径40×長さ111電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 700mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約130保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)光源LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン・満充電の場合】High…0.1m/約171500、0.5m/約74500、1m/約21000、Low…0.1m/約38600、0.5m/約18800、1m/約5500連続点灯時間High 約1時間/Low 約4.5時間※ズームアウト・満充電時充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能光束(Lm)High 550/Low 130※ズームアウト・満充電時照射距離(m)約290(最大値)定格入力DC5V 950mA(最大)エコロジー商品省エネ
  • モバイルバッテリー 5000mAh 小型軽量 2台同時充電可 オーム電機

    モバイルバッテリー 5000mAh 小型軽量 2台同時充電可

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    コンパクト・軽量Mobile Battery。 飛行機内持ち込み可能。 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ。 最大2台同時充電可能。 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
    付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書本体質量(g)約120定格入力電圧(V)DC5/2.1A(Type-C)対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ定格容量DC5V/3000mAh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×14.4×97(突起物を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)本体:約3(DC5V/2.1A以上使用時)定格出力電圧(V)DC5/2.1A(Type-C・USB A)バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約300回使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)USBポート数2充電端子Type-C給電端子Type-C/USB A
  • 360°首振サーキュレーター オーム電機

    360°首振サーキュレーター

    オーム電機
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約15cm。 適用畳数21畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)質量(kg)約1.5グレージュ電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)消費電力(W)10 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量(m3/min)50Hz/60Hz10.2 ※風力 8(最大)稼動時首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約203×310×195(羽根サイズ…約150)風量調整8段階風速(m/min)(50Hz/60Hz)330 ※風力 8(最大)稼動時
  • AC充電アダプター 急速充電対応 オーム電機

    AC充電アダプター 急速充電対応

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します。 最大4台の機器を同時充電。 USB Type-Cポートは最大20WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※。 iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※。 USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)。 折りたたみ式収納プラグ。※別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
    用途スマホ、タブレットの充電に質量(g)約90定格出力32W(4ポートTOTAL)、USB PD Type-C(20W MAX) …DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A(12W MAX)…DC5.0V/2.4A(3ポートTOTAL)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)50.5×66.5×26.3出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×3定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.8A MAX
  • USBポート付安全タップ オーム電機

    USBポート付安全タップ

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
    ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート数2
  • ポータブルCDプレーヤー オーム電機

    ポータブルCDプレーヤー

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1台
    翌々日出荷
    液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。AC/DC 2電源方式(専用ACアダプター& USBケーブル付属)。リモコン付きステレオイヤホン付属
    付属品専用ACアダプター、専用USBケーブル(約1.2m)、リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)電源(V)DC3 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)41×141×31(突起物含まず)周波数特性20Hz~20kHz使用時間(目安)CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW (32Ω)チャンネルタイプ2チャンネル(ステレオ)
  • PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電 オーム電機

    PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    USB Power DeliveryとQuick Charge3.0、2つの急速充電に対応。 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W。 USB PD(PPS)対応USB-C・最大20W。 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
    付属品保証書質量(g)46適合機器スマートフォン・タブレット・ゲーム機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.7×43.4×39(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.67A【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【合計出力】DC5V/3A接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応) 、USB Type-A (Quick Charge3.0対応)USBポート数2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A(最大)