曜日別特売

AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ

AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ - オーム電機AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ - オーム電機AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ - オーム電機AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ - オーム電機AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ - オーム電機AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ - オーム電機

USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを充電可能
接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電
コンパクトサイズで持ち運びに便利
最大出力1Aの電流で充電可能
USB Type-Aポートを1ポート搭載
折りたたみ式プラグ採用
小型家電の充電にもおすすめ

質量(g)
約34
ポート数
1ポート
最大出力(W)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27×40×40
定格出力
DC5V 1A
別売付属品
USBケーブル
プラグ
折りたたみ式
出力端子
USB Type-A
定格入力
AC100~240V 50/60Hz 0.2A
内容量
1個
注意
※USBケーブルは付属しておりません。
※別途、お使いの機器に対応したUSBケーブルをご用意ください。
※規格に非対応の機器の場合、最大出力1A相当で給電します。
※接続する機器により給電能力は異なります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80967900MAV-A5WA-W
オープン
¥689
¥758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする