カテゴリ

  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • TogoPower(7)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • 富士倉(6)
  • bitstrong(6)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(5)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
  • OUKITEL(5)
  • マリンテック(4)
  • ブロードウォッチ(3)
  • EcoFlow(エコフロー)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • エスコ(2)
  • エレコム(1)
  • モトユキ(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • 共立電子産業(1)
  • PowerArQ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-5521」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折り畳み式ソーラーパネル充電器 21W オーム電機折り畳み式ソーラーパネル充電器 21Wオーム電機
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
アウトドアや防災に便利 最大発電性能 21W 出力端子:・ USB Type-Aポート×1(QC規格対応 最大18W)・ USB Type-Cポート×1(PD/PPS対応 最大18W)・ DC5521(外径5.5/内径2.1mm)×1
用途スマホやモバイルバッテリーの充電に付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書質量(g)560定格出力Type-A/Type-C…5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大)、DC5521…12V1.5A(最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。保護等級IP65(出力端子を除く)※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)195×260×25(出力端子を含む)、展開時…(約)585×260×17(出力端子を含む)変換効率(%)0.215ソーラーパネル出力21Wソーラーパネル種類単結晶シリコン3枚出力端子Type-Aポート×1、Type-Cポート×1、DC5521×1(外径5.5/内径2.1mm)
非常用電源カテゴリ
関連カテゴリ