カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • SMC(5)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(5)
  • Vesrah(4)
  • 壬生電機製作所(4)
  • brembo(2)
  • SOARING(ソァーイング)(2)
  • 椿本チエイン(1)
  • プロト(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • ニクニ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df-15s」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ 15W形 オーム電機

    直管LEDランプ 15W形

    オーム電機(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様片側給電仕様種別15W形形状直管全長(mm)436質量(g)140種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)880定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.12使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ グロースターター器具専用

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ15形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:8.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長436mm × 外径28.0mm。 質量:85g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:8.0W。 定格入力電流:135mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
    エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明カテゴリ