カテゴリ

  • 電気材料(20)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • SMC(3,128)
  • 大阪魂(99)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • ニッサン(13)
  • 日機(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • 京セラ(6)
  • マキタ(5)
  • 美和ロック(5)
  • wacom(ワコム)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SecuSTATION(4)
  • エスコ(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • アイシン精機(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dz-03」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイベース オーム電機タイベースオーム電機(3件のレビュー)
219税込241
1袋(10本)
当日出荷
両面テープ付き。ロックタイを固定します。
材質ナイロン6 6 (94V2)
コンセントカバー 3Pプラグ用 4個入 オーム電機コンセントカバー 3Pプラグ用 4個入オーム電機(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
不要なコンセントをふさぐコンセントカバーです。 トラッキング火災対策にも有効です。 3Pプラグ用 4個入り
仕様3Pプラグ用適合3Pコンセントホワイト入数4個商品タイプキャップタイプ
サドル オーム電機サドルオーム電機(3件のレビュー)
219税込241特価
1袋(20個)
当日出荷から10日以内出荷
丸型圧着端子 オーム電機丸型圧着端子オーム電機(1件のレビュー)
138税込152
1袋(15個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
用途電線接続用端子形状丸形材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600
モール用パーツ 曲がり 2個入 オーム電機モール用パーツ 曲がり 2個入オーム電機
239税込263
1袋(2個)
3日以内出荷
平面曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
モール用入りズミ 2個入 オーム電機モール用入りズミ 2個入オーム電機
239税込263
1袋(2個)
3日以内出荷
内曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
モール用出ズミ 2個入 オーム電機モール用出ズミ 2個入オーム電機
239税込263
1袋(2個)
3日以内出荷
外曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
ステップル オーム電機ステップルオーム電機
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
Y型端子 Y1.25-3 オーム電機Y型端子 Y1.25-3オーム電機
158税込174
1袋(15個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
Y型端子 Y2-3 オーム電機Y型端子 Y2-3オーム電機
168税込185
1袋(15個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
差込型端子メス F622C 絶縁キャップ付き オーム電機差込型端子メス F622C 絶縁キャップ付きオーム電機(1件のレビュー)
129税込142
1袋(3個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 絶縁キャップ付き
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール定格電圧(V)300使用温度(℃)60まで(但し、電線の定格温度範囲内)適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8使用電流(A)4電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入 オーム電機配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入オーム電機
289税込318
1本
3日以内出荷
段差や屈折がある場所でも使用できるジャバラジョイント インサートタイプで外れにくく、本体と同じ幅に仕上がります。 スリット入り
材質PE
丸型端子(R型) オーム電機丸型端子(R型)オーム電機
229税込252
1袋(3個)
3日以内出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
プロテクター オーム電機プロテクターオーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
モール用パーツ オーム電機モール用パーツオーム電機(1件のレビュー)
189税込208
1個
3日以内出荷
プロテクター用パーツ オーム電機プロテクター用パーツオーム電機
849税込934
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入オーム電機
259税込285
1袋(2個)
3日以内出荷
モールの接続部をきれいに仕上げます。 ホワイト3号、2個入り
材質ABS幅(mm)(B)25.74、(b)21.7ホワイトサイズ3号高さ(mm)(H)13、(h)10.7適合電線(目安)Fケーブル2.0×3芯、キャブタイヤケーブル(8Φまで)
差込型端子オス M617C 絶縁キャップ付き オーム電機差込型端子オス M617C 絶縁キャップ付きオーム電機
129税込142
1袋(3個)
3日以内出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 絶縁キャップ付き
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール定格電圧(V)300使用温度(℃)60まで(但し、電線の定格温度範囲内)適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8使用電流(A)4電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入オーム電機
259税込285
1袋(2個)
3日以内出荷
モールの接続部をきれいに仕上げます。 茶3号、2個入り
材質ABS幅(mm)(B)25.74、(b)21.7サイズ3号高さ(mm)(H)13、(h)10.7適合電線(目安)Fケーブル2.0×3芯、キャブタイヤケーブル(8Φまで)
化粧モール用パーツ オーム電機化粧モール用パーツオーム電機
269税込296
1個
3日以内出荷
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入オーム電機
259税込285
1袋(2個)
3日以内出荷
モールの接続部をきれいに仕上げます。 ミルキー3号、2個入り
材質ABS幅(mm)(B)25.74、(b)21.7ミルキーサイズ3号高さ(mm)(H)13、(h)10.7適合電線(目安)Fケーブル2.0×3芯、キャブタイヤケーブル(8Φまで)