カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • ODELIC(オーデリック)(99)
  • ELPA(29)
  • コイズミ照明(16)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
  • FUJIOH(富士工業)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 東京メタル(9)
  • 山田照明(8)
  • MOTTERU(8)
  • 東芝ライテック(7)
  • KTC(6)
  • 旭光電機工業(6)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • 十川ゴム(4)
  • 新洋電気(4)
  • 東芝(3)
  • 東西電気産業(3)
  • エスコ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-17 60w」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニクリプトン電球 E17 60W形 オーム電機

    ミニクリプトン電球 E17 60W形

    オーム電機(2件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    口金E17、60W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット
    消費電力(W)54定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン
  • 電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17 オーム電機

    電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17

    オーム電機(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
    質量(g)73口金E17定格消費電力(W)12定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.20外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117電球の種類電球形蛍光灯
  • 小形LED電球 E17 広配光タイプ  60W相当 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光タイプ 60W相当

    オーム電機(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
    全長(mm)78質量(g)50定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)6.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • シャンデリア球 C32E17 60W オーム電機

    シャンデリア球 C32E17 60W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32定格100/110V-60W全高(mm)97口金E17直径(mm)32
  • 長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入 オーム電機

    長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入

    オーム電機
    589税込648
    1セット(2個)
    当日出荷
    定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力60W
    消費電力(W)60定格100/110V-40W口金E17定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球ガラス球形状PS35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 オーム電機

    長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形

    オーム電機
    419税込461
    1個ほか
    翌々日出荷
    口金E17、60W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製
    形状PS35定格100V 54W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニクリプトン電球 60W形 オーム電機

    ミニクリプトン電球 60W形

    オーム電機(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
    形状ガラス球 PS35定格100/110V54W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
  • ミニクリプトン球 60W オーム電機

    ミニクリプトン球 60W

    オーム電機
    299税込329
    1個
    当日出荷
    日本製ミニクリプトン電球 60ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-35ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V54W全高(mm)67口金E17エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 C形 6W オーム電機

    LED電球 E17 C形 6W

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    消費電力6.0Wで60形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)110質量(g)28口金E17定格消費電力(W)6定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.09外径(mm)35
  • LED電球 E17 C形 調光器対応 オーム電機

    LED電球 E17 C形 調光器対応

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。
    全長(mm)110クリア質量(g)28口金E17定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • LED PS形 E17 7.5W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 7.5W 調光器対応

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)760ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz口金E17定格消費電力(W)7.5全光束(Lm)760定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)101.3定格電流(mA)78光色電球色エコロジー商品省エネ
  • LED PS形 E17 7.5W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 7.5W 調光器対応

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)790ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)105.3定格電流(mA)78エコロジー商品省エネ
  • LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 4.9W 調光器対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)93.9定格電流(mA)53エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 C形 2W 調光器対応 オーム電機

    LED電球 E17 C形 2W 調光器対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E17口金屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)110クリア質量(g)28口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)260定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 オーム電機

    ミニクリプトン球

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    日本製ミニクリプトン電球 クリア仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    クリア口金E17エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト「電球別売」 オーム電機

    ペンダントライト「電球別売」

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    おしゃれなガラスセードのペンダントライト コードアジャスター付き E17口金 LED電球が使用できます
    付属品保証書付取扱説明書材質セード:ガラス消費電力(W)60口金E17コード長さ(mm)650000使用電球白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
照明カテゴリ