カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • エレコム(23)
  • ELPA(22)
  • 日本製線(15)
  • 富士電機(13)
  • ASUS(エイスース)(12)
  • マイクロネット(12)
  • omron(オムロン)(10)
  • エスコ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • プラネックスコミュニケーションズ(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • 三菱電機(6)
  • 昭電(6)
  • RS PRO(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • ATEN(4)
  • 東京メタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e10 led 100v」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形LED電球 E17 広配光 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光

    オーム電機(3件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷
    光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 小形LED電球 E17 広配光 Ra93 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光 Ra93

    オーム電機
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アームライト クランプタイプ オーム電機

    アームライト クランプタイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    机に簡単取り付け、クランプ式。角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム。適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)
    付属品保証書付取扱説明書・クランプ高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60スイッチON/OFFスイッチ口金E26本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態本体質量(g)約785(クランプを除く)最大径(Φmm)【セード】約155電源コード(m)約1.8アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下使用場所屋内用電球の種類LED調光の可否不可
  • レールライト ライティングダクト用 E11口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E11口金

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E11口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • クリップライト オーム電機

    クリップライト

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    電球は別売りですので、お好みの光源色を選んで組み合わせていただけます。口金E26対応。白熱電球は60W以下、LED電球は10W以下に対応しています。中間スイッチ付き。光の向きを自由に調整できます。強力クリップで簡単に固定できます
    材質スチール質量(g)約430スイッチ中間ON/OFF定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)約1.8最大消費電力(W)60使用電球【別売】白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下、全長…120mm以下、最大径…60mm以下、質量…110g以下の電球をご使用くださいクリップ幅(mm)10~25エコロジー商品省エネ
  • レールライト ライティングダクト用 E17口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E17口金

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E17口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用寸法(mm)アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50質量(g)約115電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E17使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • 簡易型冷却器(電源別置) オーム電機

    簡易型冷却器(電源別置)

    オーム電機
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    電子冷却器「ボックスクール」専用温度コントロールシステム。 ローコストタイプ。
    保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 IP66相当寸法(幅W×高さH)(mm)45×45(取付穴)本体質量(g)約170端子ねじM3.5×8(フリー端子ねじ)表示分解能測定範囲により異なる(0.1、1)材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1相当)入力熱電対(B,R,S,K,E,J,T,N,PLⅡ,Wre5-26,{U,L(DIN43710)})・測温抵抗体(JIS Pt100/JPt100 三導線式)0.25mA・定格電圧(-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mVDC)・・・入力スケーリング可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×111×48電源電圧(V)100~240、AC±10%機能表示機能・ワイドレンジ絶縁抵抗(MΩ)入・出力端子と電源端子間:20以上(500VDC)、入・出力端子と保護導体端子間:20以上(500VDC)表示精度±(0.3%FS+1digit)使用温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(結露無き事)取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)サンプリング周期0.25秒定格消費電力(VA)約11デジタル表示測定値(PV)/7セグメント 赤色LED 4桁 目標値(SV)/7セグメント 緑色LED 4桁警報出力【警報点数】EV1/EV2の2点(ノーマルオープン/コモン共通)、【警報種類】上限偏差値・下限偏差値・上下限偏差外・上下限偏差内・上限絶対値・下限絶対値より選択、【動作】ON-OFF動作、【定格】接点1a×2点(コモン共通)/240VAC 1A(抵抗負荷)使用場所屋内耐電圧(V/min)入・出力端子と電源端子間:AC3000、電源端子と保護導体端子間:AC1500データ保持不揮発性メモリ(EEPROM)による調節方式オートチューニング機能付PID ON/OFF調節